適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm
処理量(mL)15×8本
付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245
寸法(mm)290×320×245
電源AC100V 50/60Hz
タイマー時間0~30分
ローター専用ローター内蔵
高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様騒音:<65dB(A)
寸法(mm)380×505×360
質量(kg)32
電源AC100V 50/60Hz
設定時間1秒~99分59秒
アズワン品番1-478-32
商品タイプ本体
1個
¥289,000
税込¥317,900
当日出荷
操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品チューブホルダー×4個
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])最大:2500
機能冷却:無
最大処理量(容量mL/本数)10用/4本
使用可能チューブ16.5×105mm
遠心加速度900G
アズワン品番1-3126-31
1台
¥24,800
税込¥27,280
翌々日出荷
任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。
途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。
回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11
材質ABS樹脂
質量(g)本体/750、ACアダプタ/840
電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ
本体寸法(mm)146×184×113
モーターDCブラシモーター
安全装置カバーオープン連動ブレーキ
最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)
タイマー設定5、10、30分
回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)
遠心加速度2000G
1個
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。
回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。
CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。
CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245
安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A
仕様本体(ローター無)
仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ
質量(kg)1
電源AC100~240V 50/60Hz
サイズ(mm)150×180×130
アズワン品番1-2827-01
1個
¥33,500
税込¥36,850
翌々日出荷
関連キーワード