漏れ防止のための特殊構造をキャップに施しています。コニカル底にスカートがついている自立式です。
C-571はγ線滅菌済み。
容量(mL)50
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
1目盛(mL)5
目盛あり
胴径(Φmm)×高さH(mm)30×115
材質(フタ)PE(ポリエチレン)
遠心強度3000×G
仕様γ線滅菌済
材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり
滅菌滅菌済み
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度9400×G
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。50mL自立型が登場!。
仕様●耐遠心強度:4000G●無毒性:細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
材質本体/PP、キャップ/HDPE
容量(mL)50(バルクパック)
目盛白色印刷
耐熱温度(℃)-80~+121
本体サイズ(mm)Φ30×114
アズワン品番1-3500-35
1箱(10袋×20本)
¥7,790
税込¥8,569
翌々日出荷
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-80~+121
遠心強度20000G
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
色透明
チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
γ線滅菌済、書き込みスペース付き
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
タイプコニカル型
関連キーワード