カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(72)
    • スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(12)
    • 架台/スタンド/ホルダー類(18)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(17)
  • コーニング(25)
  • レオナ(4)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(17)
  • エムアイケミカル(1)
  • ナリカ(3)
  • NEG(日電理化硝子)(6)
  • TPP(37)
  • 三商(31)
  • Celltreat(31)
  • TGK(東京硝子器械)(30)
  • Thermo Scientific Nalgene(28)
  • Simport(21)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(18)
  • ケニス(16)
  • Thermo Fisher Scientific(15)
  • 日本理化学器械(NRK)(14)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(12)
容量(mL)
  • 10~20未満(7)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(10)
材質
  • ゴム(1)
  • シリコン(1)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「遠沈管」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワンバイアルエバポレーター VEAシリーズアズワン
295,000税込324,500
1台
翌々日出荷
<バイアルエバポレータ>▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
ペーパーチューブラック 滅菌 アズワンペーパーチューブラック 滅菌アズワン
2,330税込2,563
1袋(20枚)
翌々日出荷
滅菌タイプを新たにラインナップ!紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(遠沈管50mLと15mL)。
仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ16(3)+Φ29(3)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ29mm穴/50mL遠沈管・Φ16mm穴/15mL遠沈管材質再生紙(コートボール紙)寸法(mm)100×65×40立て数(本)50mL遠沈管×3、15mL遠沈管×3アズワン品番4-4491-32
遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入アズワン
29,700税込32,670
1箱(24個)
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様●最終濃縮液量:約200uL材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂最大遠心力(G)スイングローター/3000、アングルローター/4000有効ろ過面積(cm2)9.7最大処理量(mL)スイングローター/15、アングルローター/12
遠心式限外ろ過フィルターユニット 4.0タイプ 1箱 24個入 CFUシリーズ アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 4.0タイプ 1箱 24個入 CFUシリーズアズワン
23,900税込26,290
1箱(24個)
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。15mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。
仕様●最終濃縮液量:40~100μL●最大遠心強度:スイングローター/4000、アングルローター/5000材質膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂、キャップ・シーリングガスケット/PE有効ろ過面積(cm2)3.5最大処理量(mL)スイングローター/15.0、アングルローター/14.0
積み重ねられる遠沈管ラック アズワン積み重ねられる遠沈管ラックアズワン
11,400税込12,540
1個
翌々日出荷
未使用の際は足の磁石で積み重ねて収納できるため、作業スペースを圧迫しません。15mL・50mLの遠沈管を複数収納可能です。
材質SUS430寸法(mm)170×170×150アズワン品番4-6537-01最大収納数50mL×9本・15mL×12本(併用可能)
ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ アズワンビオラモ遠沈管 VIOシリーズアズワン
7,790税込8,569
1箱(10袋×20本)
翌々日出荷
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。50mL自立型が登場!。
仕様●耐遠心強度:4000G●無毒性:細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100) ●DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー●電子線滅菌済材質本体/PP、キャップ/HDPE容量(mL)50(バルクパック)目盛白色印刷耐熱温度(℃)-80~+121本体サイズ(mm)Φ30×114アズワン品番1-3500-35
スクリュー管瓶用穴付きゴム栓 アズワンスクリュー管瓶用穴付きゴム栓アズワン
699税込769
1個
翌々日出荷
スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
サンプル運搬ボックス Duraporter(R) 交換用ラック アズワンサンプル運搬ボックス Duraporter(R) 交換用ラックアズワン
7,290税込8,019
1箱(3個)
翌々日出荷
仕様交換用ラック材質PETG寸法(mm)332×363×142規格OSHA29 CFR 1910.1030準拠/UN3373二次梱包 輸送要件適合
アズラボ遠沈管用フリーズボックス 10個入 AFB-CTシリーズ アズワンアズラボ遠沈管用フリーズボックス 10個入 AFB-CTシリーズアズワン
11,900税込13,090
1パック(10個)
翌々日出荷
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)
MSPEスピンカラム 1箱 50本入 MSPシリーズ アズワンMSPEスピンカラム 1箱 50本入 MSPシリーズアズワン
35,800税込39,380
1箱(50本)
翌々日出荷
サンプル準備の時間短縮に!SPE用マニホールドではなく、遠心機を活用しサンプル濾過が可能です。吸着剤とフィルターが統合されているため、遠心処理後のサンプルをシリンジフィルターに通す必要はございません。遠心処理後にサンプルをシリンジフィルターで処理する必要がありません。
材質遠沈管/PP寸法(Φ×mm)遠沈管:42×10.3
遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入アズワン
29,700税込32,670
1箱(24個)
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂最大遠心力(G)スイングローター/3000×G、アングルローター/4000×G有効ろ過面積(cm2)9.7一般的な最終濃縮液量(μL)約200アズワン品番4-2669-11最大処理量(mL)スイングローター/15mL、アングルローター/12mL分画分子量(MWCO)5000
マルチラック S600シリーズ アズワンマルチラック S600シリーズアズワン
46,100税込50,710
1箱(10個)
翌々日出荷
遠沈管・試験管等、様々なチューブを収納できます。
材質アセチルポリマー寸法(mm)293×115×65
遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入アズワン
29,700税込32,670
1箱(24個)
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様分画分子量(MWCO):10000 入数:1箱(24個入) 材質:膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ・ガスケット/PE、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂 有効ろ過面積:9.7cm2 最大処理量:スイングローター/15mL、アングルローター/12mL 最終濃縮液量:約200uL 最大遠心力:スイングローター/3000×G、アングルローター/4000×Gアズワン品番4-2669-12
万能シェーカー 点検検査書付 アズワン万能シェーカー 点検検査書付アズワン
231,000税込254,100
1個
10日以内出荷
大型シェーカーの決定版!!各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。アズワン品番1-5175-31-22校正証明書点検・検査書
遠沈管用フリーズボックス 本体・フタ HS2860M アズワン遠沈管用フリーズボックス 本体・フタ HS2860Mアズワン
11,400税込12,540
1箱(10個)
3日以内出荷
フタはチューブのキャップが上面に接触しない設計です。
仕様本体、フタのみ材質寸法(mm)145×145×122アズワン品番2-3962-01
【レンタル】ネオシェーカー 遠沈管ホルダ NSA-TH アズワン【レンタル】ネオシェーカー 遠沈管ホルダ NSA-THアズワン
111税込122
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
【レンタル】万能シェーカー US-W100 アズワン【レンタル】万能シェーカー US-W100アズワン
2,246税込2,471
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
大型シェーカーの決定版!各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。左右同時に振盪を行うことができます。
【レンタル】万能シェーカー US-S100 アズワン【レンタル】万能シェーカー US-S100アズワン
1,470税込1,617
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
大型シェーカーの決定版!各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズ アズワン遠沈管用ラック 15mL・50mL SS15-50シリーズアズワン
5,990税込6,589
1個
当日出荷
オートクレーブ可能です。
材質SUS304
500mL遠沈管用ラック アズワン500mL遠沈管用ラックアズワン
5,390税込5,929
1個
当日出荷
オートクレーブ可能です。
材質SUS304寸法(mm)317×111×150開口寸法(mm)97×97収納数3アズワン品番4-4054-01
万能シェーカー USシリーズ アズワン万能シェーカー USシリーズアズワン
219,000税込240,900
1個
予約販売
大型シェーカーの決定版!! 各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。 タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。 上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様(回転計)デジタル表示3桁材質外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム質量(kg)35電源AC100V 50/60Hz 2A最大積載量(kg)5(ホルダー含む)消費電力約150WモーターDCブラシレスモーター安全装置モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)振盪幅(mm)40mm本体サイズ(mm)480×442×477設定範囲(振盪数)最大積載重量時/300rpmアズワン品番1-5175-31タイマー0~60分(連続運転可)振盪方式上下・水平(片面)速度調節方式電子制御方式
ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ アズワンビオラモ遠沈管 VIOシリーズアズワン
919税込1,011
1袋(20本)ほか
当日出荷
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 読み取りやすい白色目盛付きです。 25mLタイプもあります!
仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR目盛白色印刷耐熱温度(℃)-80~121強度(g)(耐遠心)20000
ペーパーチューブラック 20枚入 PRシリーズ アズワンペーパーチューブラック 20枚入 PRシリーズアズワン
1,550税込1,705
1袋(20枚)
当日出荷
紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(PRMS:1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ/PRCF:遠沈管50mLと15mL)。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。
材質再生紙(コートボール紙)
アズラボ遠沈管用フリーズボックス 10個入 AFB-CTシリーズ アズワンアズラボ遠沈管用フリーズボックス 10個入 AFB-CTシリーズアズワン
12,400税込13,640
1パック(10個×16本)ほか
当日出荷
超低温での保存に対して耐久性のある耐水紙を使用しています。底部にはドレインがありますので、開封時に手間がかかりません。液体窒素使用時に便利なドレイン付き
材質紙(表面は耐水紙仕上げ)内寸法(mm)140×140×118.2外寸法(mm)146×146×121
ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズ アズワンガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズアズワン
2,390税込2,629
1袋(50枚)
当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。 ※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE透明チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
共栓遠沈管 8084シリーズ アズワン共栓遠沈管 8084シリーズアズワン
1,198税込1,318
1本
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた共栓試験管です。
材質硼珪酸ガラス3.3
遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 CFUシリーズ アズワン遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 CFUシリーズアズワン
31,800税込34,980
1箱(24個)
翌々日出荷
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様最終濃縮液量: 約200uL材質膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ/HDPE、チューブ/PP、フィルターカップ/MBS樹脂、ガスケット/PE、フィルタースライス/HDPE有効ろ過面積(cm2)5.48最大遠心力(xg)スイングローター/4000、アングルローター/5000最大処理量(mL)スイングローター/15、アングルローター/12
ハイブリダイゼーションオーブン用オプション品 アズワンハイブリダイゼーションオーブン用オプション品アズワン
50,800税込55,880
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミニシェーカー用オプション品 MSシリーズ アズワンミニシェーカー用オプション品 MSシリーズアズワン
11,900税込13,090
1台
当日出荷から12日以内出荷
遠沈管5色キャップ 23シリーズ アズワン遠沈管5色キャップ 23シリーズアズワン
30,492税込33,541
1ケース(10セット×50本)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
キャップ色ホワイト・グリーン・パープル・イエロー・ピンク
ねじ口遠沈管 18422CTFシリーズ アズワンねじ口遠沈管 18422CTFシリーズアズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷
1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PF(フェノール樹脂)
シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ アズワンシェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズアズワン
260,000税込286,000
1台
当日出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13回転数(min-1[r.p.m])50~500電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15~60外寸法(mm)320×357×320アズワン品番1-5837-32タイマー60分撹拌方式旋回方式適合容器専用ラック適合ラック専用ラックC、D
バイブレシーブ ペンシルタイプ アズワンバイブレシーブ ペンシルタイプアズワン
22,900税込25,190
1個
当日出荷
使いやすいペンシルタイプのふるい機です。試験管や遠沈管、積み上げた網ふるいなどを簡易に揺らします。先端にはシリコンキャップが付いており、対象物への滑りや傷つきを抑えます(より大きな振動を求める際はキャップを外して使用してください)。手元のボタンで必要な時だけ振盪させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。手元で微妙な振動が作れます。
仕様持ち手部(mm):Φ18、振動モーター:ブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ寸法(mm)約138×Φ18材質(本体)アルミニウム電源単3乾電池×1本(テスト用付属)本体質量(kg)約0.1アズワン品番4-604-01
小型ビーズバス アルミ槽 アズワン小型ビーズバス アルミ槽アズワン
113,000税込124,300
1個
翌々日出荷
場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。
用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)温度センサーK熱電対温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温+5~150外寸法(mm)150×190×207安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
積み重ね遠沈管ラック 50mL用 アズワン積み重ね遠沈管ラック 50mL用アズワン(2件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴径(mm)Φ31
シングル遠沈管立 ワイヤー アズワンシングル遠沈管立 ワイヤーアズワン
3,158税込3,474
1個
当日出荷
丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。
用途オートクレーブ可能材質エポキシ加工スチールワイヤー使用温度範囲(℃)-40~+130適合チューブ(mL)50穴サイズ(mm)Φ29サイズ(mm)90×67×67アズワン品番3-8569-01
シングル遠沈管立 PP アズワンシングル遠沈管立 PPアズワン
9,504税込10,454
1組
翌々日出荷
丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。連結が可能です。
仕様アソート内容:青・緑・ピンク・黄・オレンジ材質PP(ポリプロピレン)適合チューブ(mL)50穴サイズ(mm)Φ29サイズ(mm)83×70×67アズワン品番3-8568-01
遠沈管立Z型 刻印入り 10本用 アズワン遠沈管立Z型 刻印入り 10本用アズワン
5,390税込5,929
1個
当日出荷
検体の取り違え防止に!遠沈管の差込口に連番が刻印されていますので、検体を取り違えにくいです。スタッキングできますので、収納時に場所を取りません。
種別10本用アズワン品番3-637-01
シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ 出荷前点検検査書付 アズワンシェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ 出荷前点検検査書付アズワン
272,000税込299,200
1台
10日以内出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
種別重量物用低速タイプアズワン品番1-5837-32-22
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら