ガラス・壁など平らな平面に静電気で貼り付きます。
陽射しの強さに応じて、2枚に重ねて使用も可能です。
ロール状態の保存でおよそ5年間、ガラス等に貼った状態で6か月間静電気の効果が持続します。
材質PP
厚さ(mm)0.05
シートサイズ(mm)600×800
アズワン品番4-2283-01
1セット(10枚)
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
正常ヒト微小血管内皮細胞の増殖に適しています。増殖添加剤の組成変更が可能です。長期保存が可能(基礎培地と増殖添加剤を別々に保存すれば8週間保存が可能)です。特別な培養基質の塗布は不要です。培地ボトルには、遮光フィルムを用い、光による劣化を防ぎます。
スタンドタイプです。
5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。
性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)
材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム
使用温度範囲(℃)-40~+90
滅菌済y線滅菌済
「アキレスブラックセイデンF」は、「アキレスセイデンF」の優れた防炎性、導電塗工による帯電防止性能はそのままに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして、遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。「アキレスブラックセイデンF(両面塗工タイプ)」は、その優れた導電塗工を両面に有した塗膜タイプです。「アキレスセイデンクリスタルBK」は、「アキレスセイデンクリスタル」の防炎性、帯電防止性などの基本性能をベースに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。消防法施行令第4条の3に適合
仕様●「アキレスブラックセイデンF」のプリント面の表面抵抗値:10^6Ω●「アキレスセイデンクリスタルBK」表面抵抗率(両面):10^9Ω(JIS C 2170に準用)●酸素指数:26(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
関連キーワード