32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚 仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W 付属品棚板×2枚 質量(kg)9.2 電源AC100V50/60Hz 1A 外寸(mm)491×296×291 内寸(mm)312×220×157 センサー白金測温抵抗体Pt100Ω 安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 温度制御方式PID制御・SSR出力 内装アルミニウム 外装スチール焼付塗装 温度設定範囲(℃)室温+5~60 アズワン品番1-6035-11 商品タイプレンタル品はこちら タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1台
100,000 税込110,000
当日出荷

高精度な温度管理&充実の安全機能。視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。
機能定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転 棚板耐荷重(kg)15/枚、総耐荷重30 温度制御方式PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止) 付加機能キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能 タイマー0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能) 安全機能自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、 内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
1台
213,000 税込234,300
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個 仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類 付属品棚板×2枚・棚受×4個 質量(kg)9.5 電源AC100V 50/60Hz 3A 内寸法(mm)180×240×220 型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き) センサーK熱電対 安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー 電源コード(m)約1.5(3Pプラグ) 温度制御方式マイコン式PID制御 棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け) 外寸法(mm)250×320×400 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-5421-41-22 タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
1台
112,000 税込123,200
当日出荷

ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ センサーK型熱電対 安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー ヒーターマイカヒーター 温度調節精度±1℃ 電源コード1.4m 3Pプラグ付き 温度調節PID制御、SSR出力 温度設定範囲(℃)室温+5~80 材質(水槽)ステンレス(SUS304)
1台
94,900 税込104,390
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常用最高1200℃・スピード昇温。炉心管・ガス置換ユニットを使用すると不活性環境下での加熱が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
材質(外装/炉材)スチール耐熱塗装/耐火レンガ 寸法(mm)(炉内)50×300 電源AC100V 50/60Hz 15A 制御方式PID制御・SSR出力 センサーR熱電対×2 安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF) 機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー ヒーター容量(W)1400 温度設定範囲(℃)100~1200 アズワン品番1-7555-42 庫内容量(L)0.6
1台
397,000 税込436,700
当日出荷

仕様外装/炉材:スチール耐熱塗装/耐火レンガ、ヒーター容量:1800W 質量(kg)約39 電源単相AC200V 50/60Hz 9A 制御方式PID制御・SSR出力 炉内寸法(mm)70×300 センサーR熱電対×2 安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF) 電源コード(m)2(丸端子) 機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー 外寸法(mm)395×390×510 温度設定範囲(℃)100~1200 アズワン品番1-7555-23 庫内容量(L)1.2
1個
589,000 税込647,900
当日出荷

開放系・密閉系両方の循環が可能な卓上型低温循環恒温装置です。小型インバーターコンプレッサー搭載により高出力でありながら省エネです。内部循環液の残量が見える窓付きです。
用途開放系循環・密閉系循環 仕様冷却加熱方式:インバーターコンプレッサー270W、冷却能力(w):400(at24℃) 、ヒーター容量:500W、循環ノズル(mm):ノズル外径Φ10.6 質量(kg)約22 電源AC100V 50/60Hz 8.5A 型番LTCi-400A 安全装置漏電/過電流ブレーカー、流量センサー、空焚き防止、フロートセンサー、コンプレッサー加熱防止装置、コンプレッサー保護回路 温度調節範囲(℃)-15~65 外寸法(mm)200×431×436 冷媒R134a アズワン品番2-4922-11 温度調節精度(℃)±0.1~±0.5
1個
424,000 税込466,400
欠品中

仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:SUSスパイラルシーズヒーター1000W 質量(kg)約12 電源AC100V 50/60Hz 12A 外寸(mm)210×297×367 安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・空焚き防止 電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き) 冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー150W(冷媒R134a) 温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)、オートチューニング方式 温度設定範囲(℃)-10~+80(水槽10℃以下不凍液使用時) アズワン品番1-5142-21 撹拌方式ウォータージェット噴流式 温度調節精度(℃)±0.1~0.5(コントローラー単体での性能)
1個
310,000 税込341,000
当日出荷

自然対流/強制対流切り替え式の1台2役切替シャッターで自然対流・強制対流を切り替えることができます。3段PID制御により、オーバーシュートの少ない昇温を実現しています。曜日・時刻指定タイマー及び16ステップ8パターンのプログラム機能を標準装備しています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。エラー発生時には、AC100V 1Aの出力を出すことができます。最大16ステップ8パターンの温度勾配可変プログラム機能を装備したPID制御式温度コントローラーを採用しています。離れた場所からでも現在温度を確認でき、グラフ表示(拡大・縮小)、記録の開始/停止の操作を行えます。Bluetooth(R)通信を使ってiPhone端末から現在温度の確認・グラフ表示・記録の開始/停止・PCへの転送(CSV形式)の操作が可能です。iPhoneアプリはマニュアル無しでも直感的に操作できます。
材質外装/スチールメラミン焼付塗装、内装/ステンレス(SUS304) 安全装置過電流ブレーカー・独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 機能タイマー機能・プログラム機能 温度制御方式3段PID制御・SSR出力 温度設定範囲(℃)室温+20~240 対流方式自然対流/強制対流切り替え式
1台
294,000 税込323,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。 小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。
冷却能力(W)550(at水温24℃) 仕様密閉系循環恒温槽 付属品ホース1m(内径Φ9mm)×2本 質量(kg)約25 電源AC100V(50/60Hz)/最大8A 温度範囲(℃)-20~80 外寸(mm)200×430×440(突起部除く) 安全装置フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 精度(℃)±0.05~±0.1 適合チューブ内径(Φmm)9 ノズル外径(Φmm)11 ヒーター容量(W)500 冷媒R134a アズワン品番1-230-21 冷却加熱装置インバーターコンプレッサー270W 揚水量(L/min)/全揚程(m)4/3.5 水槽寸法(mm)約150×115×150
1個
397,000 税込436,700
当日出荷

管状炉内を3つのゾーンに分け独立制御。各ゾーンの設定温度を変更可能です。単一ゾーン制御電気炉と比較して、長く均一温度帯を保ちます。オプションのガス置換ユニット(1-7555-44、-45)を使用することで不活性環境下での加熱が可能です。
用途制御用R熱電対×4個(温調×3個、過昇温防止×1個) 仕様管状炉径(mm):Φ50 材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製 電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A 制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし) 最高温度(℃)常用/1200、設定/1250 炉内寸法(mm)Φ50×700 外寸(mm)595×340×570 安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF) 電源コード(m)約3(先端丸端子付き) ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW 機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマー アズワン品番3-1474-02 庫内容量(L)1.2
1台
1,230,000 税込1,353,000
当日出荷

仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:600W(SUSスパイラルシーズヒーター)、ポンプ能力(m):最大流量/3L/in・揚程約1.2、循環ノズル口径(mm):外径Φ12、循環容量(m):3L/in・揚程1.5、L型ホース口(mm):外径/Φ12、 内径/Φ7、温度精度(℃):±0.1~0.5 質量(kg)約18 電源AC100V 50/60Hz 8A 温度範囲(℃)-10~+60 型番CB-Jr.A 安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・水位センサー・フロート式空炊き防止 電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き) 冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー(150W)(冷媒R134a) 温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式 サイズ(mm)172×385(ドレイン含む/430)×418 アズワン品番1-5145-11 冷却能力50Hz/255.8W(220kcal/h)(at+20℃)、 60Hz/290.7W(250kcal/h)(at+20℃)
1個
374,000 税込411,400
当日出荷

炉心管、ガス置換ユニットを用いると不活性環境下での加熱が可能です。 炉心管は用途に応じて材質を選べます。 設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能、センサー異常を検知するバーンアウト機能も装備されています。 ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安全機能付きです。
アズワン品番1-7555-21 仕様任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式) 材質/仕上外装:スチール耐熱塗装仕上、炉材:耐火レンガ 質量(kg)約38 電源(V)AC100V 50/60] 12A 制御方式PID制御、SSR出力 炉内寸法(mm)30×300 型番TMF-300N ヒーター(W)1200 安全装置ドアスイッチ、自己診断機能(センサ断線、ヒーター断線、設定温度以上の上昇でメインリレー遮断)、漏電ブレーカ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×488 分解能(℃)1/1分 設定時間0分~99時間59分 温度設定範囲(℃)100~1200 最高温度到達時間約100分(無負荷) プログラム機能16ステップ、4パターン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×350×488
1台
337,000 税込370,700
当日出荷


水槽に冷却コイルを入れるだけで加熱・冷却ができます。撹拌機能を標準装備しています。オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。「フロン排出抑制法」の対象外ですので、定期点検、記録の保存、フロン廃棄コストが不要になります。各種安全保護機能を搭載しています。
仕様使用液温度範囲:-10~+60℃ 質量(kg)18 表示方式PV・SVデジタル2段表示(0.1℃) 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御±0.2℃ ※周囲温度32℃、設定温度20℃、水槽(S-1)、エチレングリコール水溶液12L使用時の参考値です。水槽、液量、設定温度、液種類により変わります。 温度制御方式PID制御 電源(AC100V)50/60Hz 加熱ヒーター1000W 使用液清水、エチレングリコール水溶液 保護装置漏電ブレーカ、圧縮機モータープロテクタ、高圧圧力スイッチ、上限温度異常検出 外寸法(mm)230×415×390 ※ 外径寸法に突起部分は含みません。 運転電流(50/60Hz)(A)最大13.2/12.8 冷媒R1234yf アズワン品番4-4566-01 撹拌方式噴流撹拌式 冷却能力350W/370W/at20℃、105W/145W/at -10℃ ※周囲温度32℃、使用液エチレングリコール水溶液での運転時(50/60Hz)
1個
357,000 税込392,700
当日出荷

アズワンるつぼ炉
るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。 幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。 昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。
温度設定範囲(℃)100~1200 最高温度(℃)1200 温度設定(分解能)1℃ 温度制御方式PID制御SSR出力 プログラム機能16ステップ4パターン センサーR型熱電対 ヒーターカンタルヒーター4面(全側面)合計1400W 電源AC100V 50/60Hz 約14A 電源コード(m)2(3Pプラグ付き) タイマー設定0分~99時間59分(1分単位) 安全機構センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー 質量(kg)約20 アズワン品番1-5929-01 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×373 炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100 材質[外装・炉体] 耐火断熱材
1個
379,000 税込416,900
当日出荷

100V/200V兼用。設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし温度が下がっても復帰しません。最大25Aまで接続可能ですので、大きい負荷でも接続可能です。AC200Vも接続が可能です。
仕様●出力(接続)容量:AC100V/200V 25A 50/60Hz●出力制御方式:リレー接点による電圧出力●対応センサー:Pt100Ω、K熱電対 寸法(mm)160×185×130 入力電圧(V)AC100/200 50/60Hz 安全装置過電流ブレーカー 温度制御方式ON/OFF制御 電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続) 端子台センサー/M3、電源/M5 温度設定範囲(℃)0~500 アズワン品番4-5711-01 入力電源(V)AC100/200(単相) タイマー機能オートスタート・オートストップ・SVスタート
1個
67,900 税込74,690
翌々日出荷

真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
1台
41,400 税込45,540
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワンECサーモ
温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。 本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。
仕様●温度設定範囲(℃):-20~+100●温度設定:アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃)●温度制御方式:マイコン式比例制御●センサー:K熱電対●センサーサイズ:Φ4×200mm(コード長:1.7m)●接続容量:抵抗負荷MAX12A●安全装置:サーキットブレーカー●電源:AC100V 50/60Hz●本体サイズ:75×127×55mm アズワン品番1-4599-11
1個
21,900 税込24,090
欠品中

1個
43,900 税込48,290
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様管状炉径(mm):Φ50 材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製 電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A(3相200V 4.6kW 23Aも製作可能です。) 制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし) 最高温度(℃)常用/1200、設定/1250 炉内寸法(mm)Φ50×700 外寸(mm)595×340×570 質量(1セット)(kg)約70 安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF) 電源コード(m)約3(先端丸端子付き) ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW 機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマー アズワン品番3-1474-01 庫内容量(L)1.2
1個
1,140,000 税込1,254,000
翌々日出荷

最大30Aの大容量温度調節器で三相200V電源にも対応できます。3種の電源兼用ですので、1台で幅広く使用できます。K熱電対・Pt100Ωの両方を選択・使用可能です(出荷時設定はK熱電対)。3パターンのタイマー設定が可能です。大容量3相電源用温度調節器
仕様接続端子台:センサー/M3、電源・出力・警報/M5 質量(kg)約4.1 安全装置サーキットブレーカー(40A) 本体寸法230×215×211mm 適合センサK熱電対、Pt100Ω 温度制御方式PID制御・SSR出力 出力容量AC100/AC200V/三相200V 30A(50/60Hz) 使用環境温度/0~35℃、湿度/35~85%RH(結露無きこと) 電源コード無し(背面端子台の電源端子に接続) 警報出力接点出力 AC100V/AC200V 2.4A MAX 温度表示精度±2℃または指示値±0.3%+1digitのどちらか大きい方(K熱電対時) 温度設定範囲(℃)Pt100Ω/0.0~200.0、K熱電対/0~500 アズワン品番4-1728-01 タイマー種類/オートスタート・オートストップ・SVスタート、設定可能時間/1分~99時間59分 入力電圧AC100V/AC200V/三相200V
1台
147,000 税込161,700
翌々日出荷

真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
1台
229,100 税込252,010
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
1台
32,400 税込35,640
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱パッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
1台
28,400 税込31,240
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。
仕様●性能、外部循環能力(50/60Hz):最大流量40.7/44.6L/min、最大揚程13.6/19.1m(※ポンプ単体での性能/室温20℃・50Hz・無負荷での値です。)、冷却能力:3000W at 液温20℃(室温20℃)●構成機器、冷凍機:900W、冷媒:R407C、外部循環接続口:吐出口/戻り口共・口径Rc3/4、液槽:ステンレス 約32L●機能、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:漏電ブレーカー・冷凍機オーバーロード・高圧圧力スイッチ・循環ポンプ過電流保護・水位警報、外部入・出力:外部警報出力端子・外部運転出力端子・遠隔操作用端子・外部警報入力用端子●電気構成、電源:単相AC200V 50/60Hz、電源コード長:2m(丸型端子)、最大運転電流:8A 質量(kg)80 外形寸法(mm)430×520×1110 温度調節範囲(℃)10~30 循環方式密閉系向循環 サービス分類レンタル
1台
3,134 税込3,447
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
1台
63,400 税込69,740
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
仕様圧縮機出力:85W、温度精度(℃):冷凍機ON/OFF制御時/±1.5(設定5.0℃・無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5(設定37.0℃・無負荷)、温度分布(℃):±2.0(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)、循環方法:背面下部(吹き出し)→背面上部(吸い込み)、最大消費電力(50/60Hz):270/275、付属書類:点検検査書類 材質外装/樹脂焼付塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板 質量(kg)約40 電源AC100V・50/60Hz・10A 内寸法(mm)400×335×370 内容量(L)50 棚板数(枚)2枚 電源コード(m)3 機能プログラム運転(8ステップ、2パターン)連続繰り返し(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間 外寸法(mm)483×487(554)×690 ※( )内は突起部を含むサイズです。 冷媒R-134a 温度設定範囲(℃)-15~+50 材質(脚部)ゴム脚 電源プラグアース付き3Pプラグ(L字) アズワン品番1-423-01-22 霜取方法ヒーターデフロスト方式(マイコン制御) 警報機能ドア警報、温度異常、センサー異常、過昇防止、漏電ブレーカー
1台
228,700 税込251,570
10日以内出荷

自然対流式のため試料の乾燥を防ぎ、生物の培養にも適しています。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)付きです。上下積み重ねての使用も可能です。※「点検検査書付き」は、出荷時に点検検査書を製品に添付したアズワンオリジナルの検査書付帯サービスです。
用途点検検査書付き自然対流方式内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚 仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W、付属書類:点検検査書類 付属品棚板×2枚 質量(kg)9.2 電源AC100V 50/60Hz 1A センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 温度制御方式PID制御・SSR出力 内装アルミニウム 外装スチール焼付塗装 外寸法(mm)491×296×291 アズワン品番1-6035-11-22 タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1個
112,000 税込123,200
10日以内出荷

時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
仕様外装/内装:スチール/ステンレス(SUS310)、棚板レール・棚板×2セット(耐荷重(kg):15) 付属品点検検査書類 安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)・過電流ブレーカー 機能タイマー機能・プログラム機能 温度制御方式3段PID制御・SSR出力 温度設定範囲(℃)室温+50~650 対流方式自然対流
1台
338,000 税込371,800
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度の液体の撹拌ができます。シャフトが本体を貫通し上下調節が容易です。ユニバーサルチャックを採用しているため、回転軸が安定します。粘度が高くても大丈夫です。
仕様モーター出力:DC200W●本体サイズ:240×125×250mm●本体重量:6.8kg●安全装置:サーマルブレーカーヒューズ・ガラスヒューズ5A●付属品:クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格トルク(N・m[kgf・cm])5.88[60] 校正証明書点検・検査書
1台
210,900 税込231,990
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
制御方式PID制御・SSR出力 センサーK熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1) 安全装置過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー 記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止) 加熱方式缶体加熱方式 温度設定範囲(℃)40~220 表示周期2秒/10秒/30秒/60秒/300秒
1台
322,000 税込354,200
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)