5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体底部のセンサーで漏水を検知すると、自動で流路を遮断してブザー音でお知らせします。
仕様アラート(流路自動遮断機能):漏水検知およびバッテリー残量低下時 寸法(mm)本体/71.5×56×38.3 電源9V型アルカリ乾電池×1個(テスト用付属) 測定項目 ケーブル長(m)1.5 最高使用圧力0.6MPa 検知方式センサー式
1台
14,700 税込16,170
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。
仕様インサート 材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM 使用温度範囲(℃)0~49 使用圧力(MPa)真空~0.3 適合チューブ内径(Φmm)6.4 アズワン品番2-7754-14
1個
3,520 税込3,872
当日出荷

ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。簡単に捻って着脱が可能です。
仕様ボディ 材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM 使用温度範囲0~49 使用圧力(MPa)真空~0.3 適合チューブ内径(Φmm)6.4 アズワン品番2-7754-12
1個
3,550 税込3,905
当日出荷

ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。
仕様インサート 材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM 使用温度範囲(℃)0~49 使用圧力(MPa)真空~0.3 適合チューブ内径(Φmm)3.2 アズワン品番2-7754-13
1個
3,670 税込4,037
5日以内出荷

ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。
仕様ボディ 材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM 使用温度範囲(℃)0~49 使用圧力(MPa)真空~0.3 適合チューブ内径(Φmm)3.2 アズワン品番2-7754-11
1個
3,700 税込4,070
当日出荷