収納袋からテントを取り出しワンタッチで広げるだけの簡単設営!。天井、入口部にはメッシュ網、膜材が備え付けてありファスナーで開閉可能です。暑い時、換気したい時はメッシュ網にしていただき、就寝時や更衣時は膜材を閉めてお使いください。収納袋に入れて手軽に持ち運び可能です。
仕様●サイズ(約):W2100×L2100×H1800mm●収納サイズ(約):Φ800×厚み80mm●本体膜材:ポリエステル(防炎、断熱)、裏面シルバーコート ●フレーム素材:SUSフラットバー●仕様:天窓・入口/膜+メッシュ網開閉式●付属:収納袋、フロアシート
アズワン品番65-6674-63
1個
¥33,900
税込¥37,290
13日以内出荷
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)6
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
関連キーワード