「配管 ジョイント 樹脂」の検索結果
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6
使用温度範囲(℃)-10~+70℃
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。
特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。
フレキシブルチューブNR0519の接続用
仕様●外径(mm):10.3●内径(mm):9.1●接続口径:R1/4●適合チューブ:NR0519002、NR0519011●使用圧力(MPa):なし●適合流体:酸・アリカリ・超純水●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5797
アズワン品番67-6859-78
1個
¥10,500
税込¥11,550
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。
特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。
フレキシブルチューブNR0519の接続用
仕様●外径(mm):20.3●内径(mm):18.7●接続口径:R3/4●適合チューブ:NR0519005、NR0519014●使用圧力(MPa):なし●適合流体:酸・アリカリ・超純水●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5784
アズワン品番67-6859-83
1個
¥22,700
税込¥24,970
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。
特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。
フレキシブルチューブNR0519の接続用
仕様●外径(mm):20.3●内径(mm):18.7●接続口径:R1/2●適合チューブ:NR0519005、NR0519014●使用圧力(MPa):なし●適合流体:酸・アリカリ・超純水●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5777
アズワン品番67-6859-82
1個
¥18,400
税込¥20,240
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。
特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。
フレキシブルチューブNR0519の接続用
仕様●外径(mm):17.0●内径(mm):15.5●接続口径:R1/2●適合チューブ:NR0519004、NR0519013●使用圧力(MPa):なし●適合流体:酸・アリカリ・超純水●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5806
アズワン品番67-6859-86
1個
¥14,300
税込¥15,730
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。
特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。
フレキシブルチューブNR0519の接続用
仕様●外径(mm):10.3●内径(mm):9.2●接続口径:R3/8●適合チューブ:NR0519002、NR0519011●適合流体:酸・アリカリ・超純水●使用圧力(MPa):なし●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5774
アズワン品番67-6859-79
1個
¥10,600
税込¥11,660
8日以内出荷
フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。
特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。
フレキシブルチューブNR0519の接続用
仕様●外径(mm):17.0●内径(mm):15.5●接続口径:R3/4●適合チューブ:NR0519004、NR0519013●適合流体:酸・アリカリ・超純水●使用圧力(MPa):なし●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5805
アズワン品番67-6859-87
1個
¥16,700
税込¥18,370
8日以内出荷
各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
用途ストレート
材質PTFE(四フッ化エチレン)
形状同径
各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
形状異径
タイプストレート
目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
材質PTFE(四フッ化エチレン)
形状ストレート/異径
材質PTFE(四フッ化エチレン)
種別オネジ
材質PTFE(四フッ化エチレン)
形状L字/同径
材質PTFE(四フッ化エチレン)
種別メネジ
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式、片側ナット付き
液クロ用配管パーツです。1.58mm(1/18")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの配管接続にご使用ください。
仕様●接続ネジ:No10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●内径:0.5mm●4方ジョイントタイプ
アズワン品番65-6691-92
1セット(3個)
¥18,600
税込¥20,460
17日以内出荷
液クロ用配管パーツです。1.58mm(1/17")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの配管接続にご使用ください。
仕様●接続ネジ:No10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●内径:0.5mm●3方ジョイントタイプ
アズワン品番65-6691-91
1セット(3個)
¥13,200
税込¥14,520
11日以内出荷
液クロ用配管パーツです。主にテフロン(R)チューブとシリコン、ファーメド(R)などのチューブとの接続に使用します。シリコンチューブの径により、使用するジョイントが異なります。
液クロ用配管パーツです。主にテフロン(R)チューブとシリコン、ファーメド(R)などのチューブとの接続に使用します。シリコンチューブの径により、使用するジョイントが異なります。
高圧ミニ二方バルブは、本体にPCTFEを使い、プラグ、ハンドルはPTFEを使用。ジョイントはチューブの先端をフレヤーにしてご使用ください。
仕様●適用外径(Φ):3●サイズ(mm):A:24、B:17、C:30、D:11●使用圧力:0.5MPa(ゲージ圧)at 25℃●コード番号:303-0002701
アズワン品番67-4862-90
1個
¥20,700
税込¥22,770
欠品中
高圧ミニ二方バルブは、本体にPCTFEを使い、プラグ、ハンドルはPTFEを使用。ジョイントはチューブの先端をフレヤーにしてご使用ください。
仕様●適用外径(Φ):4●サイズ(mm):A:24、B:17、C:30、D:13.5●使用圧力:0.5MPa(ゲージ圧)at 25℃●コード番号:303-0002702
アズワン品番67-4862-91
1個
¥22,400
税込¥24,640
欠品中
高圧ミニ二方バルブは、本体にPCTFEを使い、プラグ、ハンドルはPTFEを使用。ジョイントはチューブの先端をフレヤーにしてご使用ください。
仕様●適用外径(Φ):2●サイズ(mm):A:24、B:17、C:30、D:11●使用圧力:0.5MPa(ゲージ圧)at 25℃●コード番号:303-0002700
アズワン品番67-4862-89
1個
¥18,900
税込¥20,790
欠品中
圧入型PTFEコックを接続し、それぞれ単独に流量を調整することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
仕様テーパー収縮シール方式
分配数4連式
圧入型PTFEコックを接続し、それぞれ単独に流量を調整することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
仕様テーパー収縮シール方式
分配数3連式
各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
用途ストレートタイプ
材質PTFE(四フッ化エチレン)
各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
用途エルボータイプ(L字)
材質PTFE(四フッ化エチレン)
各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
用途チーズタイプ(T字)
材質PTFE(四フッ化エチレン)
形状同径
1つのラインを複数に分配することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式
分配数1入4配
1つのラインを複数に分配することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式
分配数1入3配