ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
タイプチューブブラシ
ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
タイプ接柄用取手
使用場所排水口まわり
アズワン品番2-9621-11
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
超音波洗浄機の排水をフィルター(別売)で濾過しながら循環することで常に洗浄液をきれいに保ちます。
超音波洗浄中にも連続して使用可能です。
アズワン品番1-7652-11
適合MUC-38(D)・63(D),SUC-600A・900A用
材質本体/ステンレス(SUS304)、配管/硬質PVC(塩化ビニル)、ホース/ケミカルチューブ、自吸用タンク/PVC(塩化ビニル)
寸法(mm)外寸法/569×527×474(パイプ含む高さ1095)、天板/565×485
電源AC100V、50/60Hz、13/16W
キャスターΦ50mm(対角ストッパー付)
流量(L/min)3
ポンプマグネットポンプ
1個
¥208,000
税込¥228,800
翌々日出荷
プロセス制御の最先端ニーズに応える、小型の薬液用電磁弁です。弁の開閉時の容積変化量は0.01μL以下です。
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
弁構造ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ)
使用圧力範囲-75kPa~0.3MPa
定格電圧(V)DC24
オリフィス径(Φmm)2
接続口径Rc1/8
エースコックは、分液ロート、クロマト菅、ガラス二方コック等に使用できます。洗浄、分解が簡単に行えます。
仕様●型番:ニューコックD型●オリフィス径(Φ):4●材質:j本体/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002699
アズワン品番67-4862-88
1個
¥6,590
税込¥7,249
23日以内出荷
関連キーワード