「配管補強」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バイオマス原料使用:天然資源由来原料を使用し、地球環境保護を考えた次世代ホース、多用途樹脂ホース:水・油・薬品・エア等様々な流体に対応、保全性アップ:透明性が良く、流体の確認ができ安心、長持ち:内面が耐油性に優れ、耐久性アップ(従来のトヨロンブレードTRとほぼ同様の性能)、柔軟:ホースのカットや配管がしやすく、継手挿入性も良い、法規制に適合し安全・安心:RoHS2修正規制適合(2023年8月時点)
仕様●内径×外径(mm):19×26●定尺(m):50●使用圧力(MPa):0~1.0(23℃) / 0~0.6(60℃)●使用温度範囲(℃):-5~60●最少曲げ半径(mm):150●主材料:軟質塩化ビニール●補強材:ポリエステル糸●着色:グリーン透明ライン入り+ブルー縦糸入り●用途:一般配管、耐油用、工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース
バイオマス原料使用:天然資源由来原料を使用し、地球環境保護を考えた次世代ホース、多用途樹脂ホース:水・油・薬品・エア等様々な流体に対応、保全性アップ:透明性が良く、流体の確認ができ安心、長持ち:内面が耐油性に優れ、耐久性アップ(従来のトヨロンブレードTRとほぼ同様の性能)、柔軟:ホースのカットや配管がしやすく、継手挿入性も良い、法規制に適合し安全・安心:RoHS2修正規制適合(2023年8月時点)
仕様●内径×外径(mm):15×22●定尺(m):100●使用圧力(MPa):0~1.0(23℃) / 0~0.8(60℃)●使用温度範囲(℃):-5~60●最少曲げ半径(mm):105●主材料:軟質塩化ビニール●補強材:ポリエステル糸●着色:グリーン透明ライン入り+ブルー縦糸入り●用途:一般配管、耐油用、工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース
関連キーワード