5段階風量設定・省電力・スピードクリーンモード搭載!省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境をご提供いたします。複数のユニットを連結し(5m3/min、10m3/minタイプ混在可能)、同一段階に設定する事が可能です。 ※ユニットの連結はLANケーブルをつなぐだけの簡単接続でユニットの増減も自由自在です(パソコンのLANには接続できません)。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です。始業時等は「SPEED CLEANモード」で急速に清浄化します。「SILENTモード」では最少の風量と音量でブース内を陽圧に保ち、ホコリの流入を防ぎ、省エネ効果を発揮しますので、電子デバイスの保管庫・無夜間運転等に適しています。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。海外やFAで使用できるように、DC24Vの直接供給も可能です。殺菌・酵素HEPAフィルターは、天然酵素の溶菌作用により、いったん捕集した細菌やカビなどの微生物を強力に殺菌します。
1個
¥43,700
税込¥48,070
当日出荷
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz)約1
風速(m/s)(吐出)約0.5
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50
フィルター不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター
材質シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304)
シート厚さ(mm)0.5
パイプ径(Φmm)13
モーターACモータ
消費電力(W)52/49(50/60Hz)(1台あたり)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ付)
必要な時だけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。
殺菌・酵素入りのHEPAフィルターを採用していますので、フィルターに捕集されたカビや細菌等の微生物を死滅させ、クリーンブース内への二次汚染を防止します。有線リモコン付きで風量を5段階に調節可能です。パイプの溝にビス(M4)をセットすることで、内部・外部に棚や機器等を固定できます。透明帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)カバーは着脱が容易で取り替え可能です。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。
材質本体・フレーム/アルミニウムパイプ50mm、側面・天井カバー/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)、アジャスター/ステンレス(SUS304)、ファンフィルターユニット本体/ABS樹脂
全長(mm)2135
外形寸法(mm)ブース:2000×2000×2000
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約67
風量(m3/min)10
電源コード(m)長さ5 3Pプラグ付き
清浄度クラス1000(ISOクラス6)相当
アズワン品番3-1353-01
1台
¥557,000
税込¥612,700
30日以内出荷
不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・溶菌し、二次汚染を防止します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース
簡単組立式!
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm
タイプ制電カバー
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター、溶菌・酵素HEPAフィルター
風量(吹出)約1m3/min
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
吹出風速約0.5m/s
集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
高い洗浄力で幅広い汚れに対応
防錆性にも優れ、洗浄器や器具に影響を与えにくい洗浄剤です。
加温することで洗浄力を向上できます。また加温での薬剤による白濁もありません。
油汚れだけでなく、酵素の働きで落ちにくいタンパク質汚れも落とすことができます。
植物由来の洗浄成分が汚れを落とし、肌にやしい仕上がりです。酵素・蛍光漂白剤・無着色無配合。自然でやすらぐラベンダーの香り。
成分界面活性剤(12%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム)
容量(mL)1500
香りラベンダー&ユーカリ
アズワン品番68-9511-81
1本
¥2,178
税込¥2,396
6日以内出荷
大事な入れ歯を酵素の力で洗浄・除菌。入れ歯を洗浄・除菌・消臭します。いつも清潔にすることで、義歯性口内炎の予防につながります。部分入れ歯・総入れ歯兼用です。
液性中性
成分酵素・界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸塩)・発泡剤(重炭酸塩・クエン酸・炭酸塩)他
香りミントの香り
酵素HEPAフィルタ搭載により空気中の浮遊物を捕集し、空気感染リスクを低減します。既存の部屋を簡易的な陰圧室に
仕様メインフィルタ: 酵素HEPAフィルタ
寸法(mm)700×550×1800
質量(kg)約110
電源AC100V 1Φ 50/60Hz
構造(吹出口)循環用VHS、(排気口)排気用フランジ(Φ148)
処理風量(m3/min)(強運転)15/19以上、(弱運転)10/8以上
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.97以上
アズワン品番7-9185-01
1台
¥1,190,000
税込¥1,309,000
12日以内出荷
植物由来の成分が汚れをしっかり落とします。低刺激性で敏感肌の方にもおすすめ。酵素・蛍光漂白剤・着色料無配合。リラックス気分のラベンダー&ユーカリの香り。
成分界面活性剤(11%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、金属封鎖剤、増粘剤
種別詰替
容量(mL)5000
香りラベンダー&ユーカリ
アズワン品番68-9511-84
1本
¥6,308
税込¥6,939
5日以内出荷
植物由来の成分がしつこい汚れをしっかり落とします。強力な洗浄力、敏感肌の方にもおすすめ、色あせを防ぎます、酵素・蛍光漂白剤・着色料無配合、リラックス気分のラベンダーの香り
成分界面活性剤(30%、アルキル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、純石けん分(脂肪酸カリウム))、溶剤、金属封鎖剤、錯化剤、再付着防止剤
種別本体
容量(mL)1000
香りラベンダー
アズワン品番68-9511-78
1本
¥2,448
税込¥2,693
6日以内出荷
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!
仕様フィルタの半値幅:3~9nm、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%
精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)
表示タッチパネル式カラー液晶
分解能0.001Abs
光源クオーツハロゲンランプ
波長範囲(nm)340~750
読取0~4Abs
測定速度(秒)約6(96ウェルプレートの測定)
直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%
アズワン品番3-6550-02
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥639,000
税込¥702,900
当日出荷
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!
波長範囲(nm)340~750
精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)
読取0~4Abs
直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%
分解能0.001Abs
測定速度(秒)約6(96ウェルプレートの測定)
外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
付属品フィルター(405・450・492・630×各1)
仕様【フィルタの半値幅】3~9nm、【正確性】0~2Abs≦±0.005Abs/2~3Abs≦±1%/3~4Abs≦±3%
泡立ちが穏やかな植物由来の洗浄剤を配合。適度な泡立ちで快適に磨けます。タンパク質分解酵素ブロメライン(洗浄剤)と、電動歯ブラシのために厳選された非常にソフトで歯にやさしいシリカ(清掃剤)が、ブラッシング圧が強くなりがちな電動歯ブラシで歯を傷つけないようにやさしく歯垢や歯石、着色汚れを除去します。通常の歯ブラシにもお使いいただけます。
成分ソルビトール(保湿剤)、シリカ(清掃剤)、グリセリン(保湿剤)、水、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン(洗浄剤)、香料、キサンタンガム(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ブロメライン(洗浄剤)、塩化Mg(増粘剤)、サッカリンNa(甘味剤)、安息香酸Na・シメン-5-オール(防腐剤)、酸化チタン(着色剤)、リモネン(香味剤)
内容量(g)94
アズワン品番68-5390-27
1個
¥30,598
税込¥33,658
4日以内出荷
ハイブリダイゼーションはもちろんのこと、ゲルの染脱色、酵素反応やメンブレン洗浄作業が可能なシェイキングインキュベーターです。振とうキットは簡単に交換が可能で、工具は必要ありません。「ボトル回転・チューブ転倒回転・シーソー振とう」の3種類の攪拌方法に対応します。専用ボトル、チューブ、タッパーやシャーレなど、オプションを交換することで様々な使用用途に対応しています。ハイブリダイゼーションに必須のアイテム!
仕様温度分布精度(JTM K05):±0.6℃(at55℃)、振とう方式: ボトル回転式、チューブ転倒回転式、シーソー振とう式
安全装置過電流保護ヒューズ、過昇防止サーモスタット、アラーム警告表示
温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω
回転速度(min-1[r.p.m])7~40
温度設定範囲(℃)室温+5~80
温度変動(JIS)±0.2℃(at55℃)
アズワン品番4-2563-01
対流方式強制対流方式
タイマー99時間59分(1分刻み)
温度勾配(JIS)2.0℃(at 55℃)
1台
¥320,000
税込¥352,000
当日出荷
タンパク質分解酵素ブロメライン(洗浄剤)が汚れを浮かせて落としやすくし、歯を傷つけないようにやさしく歯垢や歯石、着色汚れを除去します。ロックス独自のマルチスケーリングシステムを採用。目に見える顆粒はミネラルの微粒子の結合体です。この顆粒は非常にやわらかく、ブラッシングにより徐々に砕けて微粒子になります。大きな顆粒の段階では大きな汚れを、小さくなるにつれて歯の隙間などの細かい汚れを除去し、最終的に微粒子が表面を艶やかに磨き上げることにより、短時間で効率よく歯を磨き白く輝かせます。使用後はツルツル感が8時間持続(臨床試験による)。新しい歯垢の形成を遅らせて白さと輝きを持続させます。
成分ソルビトール(保湿剤)、シリカ(清掃剤)、グリセリン(保湿剤)、水、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン(洗浄剤)、香料、キサンタンガム(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ブロメライン(洗浄剤)、塩化Mg(増粘剤)、サッカリンNa(甘味剤)、安息香酸Na・シメン-5-オール(防腐剤)、酸化チタン(着色剤)
内容量(g)94
アズワン品番68-5390-32
1個
¥30,598
税込¥33,658
4日以内出荷
制泡性の粉末タイプですすぎが容易です。
配合タンパク質分解酵素配合
pH10.6±0.5(0.5%)
液性無リン・アルカリ性
洗浄機能浸漬洗浄(常温)/0.5~1%、超音波洗浄(常温)/0.3~0.5%
配合タンパク質分解酵素配合
pH8.2±0.5(0.5%)
液性無リン
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されますので、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニット付きです。
寸法(mm)700×500×500(635)
仕様フィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、前面吹出風量:約1m3/min以上、前面吹出風速:約0.5m/s以上、フード内有効寸法(mm):335×275×250(フード組み立て時)、搭載フィルター:溶菌・酵素HEPAフィルター
材質ユニット部/スチール(メラミン焼付塗装)、フード部/PMMA(アクリル)、プレフィルター/不織布
質量(kg)6.8
電源AC100V 50/60Hz
型番PC-EZHEPA
電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ)
サイズ(mm)フード展開時/350×436×350、フード収納時/350×188×350
アズワン品番3-4050-02
1個
¥169,000
税込¥185,900
28日以内出荷
関連キーワード