「酸」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
フタル酸系可塑剤の含有率が0.1%未満の塩ビフィルムです。セレブ267は非移行性に優れています。セレブネオはRoHS対応の可塑剤を使用しています。
材質PVC(非フタル酸系塩化ビニル樹脂)
幅(mm)915
酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。
キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFA
タイプW・広口タイプ
酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。
キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFA
タイプN・細口タイプ
目盛あり
酸洗浄により錆の発生がしにくい製品です。
材質ステンレス(SUS304)
常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
材質PFA
商品タイプ広口タイプ
酸洗浄により錆の発生がしにくい製品です。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)本体/約80
容量(L)約0.3
深さ(mm)57
コードミニ
外寸法(mm)105×68×58
内寸法(縦×横)(mm)上部:99×61、底部:80×45
アズワン品番4-6277-01
1個
¥2,970
税込¥3,267
23日以内出荷
常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
仕様細口タイプ
材質高純度PFA
酸洗浄により錆の発生がしにくい製品です。
材質ステンレス(SUS304)
除菌力のあるpH領域に生成した微酸性次亜塩素酸水です。ウイルス等の感染予防対策に適しています。水のような手触りで即効性があり、幅広い用途に使用できます。
主成分次亜塩素酸ソーダ・希塩酸・水
容量(L)20
使用期限冷暗所保存で製造後約3ヶ月
アズワン品番8-7866-51
1箱
¥11,880
税込¥13,068
翌々日出荷
効果除菌、消臭
仕様専用霧化器
サイズ200×185×300mm
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.5m
アズワン品番8-7866-42
タンク容量約3.8L
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
スーパーテンプボードはケイ酸カルシウムを主成分とした、軽量で高耐熱・高断熱性能を持つ断熱材です。機械加工性にも優れており、工業設備において幅広く用いられています。用途:工業炉用断熱材(バックアップ材)、燃焼機器用断熱材
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
全長(cm)約24.0
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
色ブルー
厚さ(mm)掌:0.12/指先:0.14
機能耐突刺、耐油性、耐薬品性
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
入数(枚)100
表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
油に強く、丈夫なPVC製手袋です。滑り止め加工を施しているため、作業性に優れます。
材質表地/PVC、裏地/綿
全長(mm)約300
入数(双)1
機能耐油
耐溶剤性油
バラのとげ等の穿刺を防ぐことが可能です。動物を扱う際のひっかき等からの保護に適しています。
材質牛革、RIPSTOP(R)・Skinsoft(R)
全長(mm)350
規格4143X(EN388)、PPEII
入数(双)1
機能耐切創
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:A/235×B/Φ115×C/195mm●容量:1L●NICKEL SILVER<洋白E.P.N.S>三種メッキ(3.8ミクロン)材質:銅・亜鉛・ニッケルの合金●7人用●コード番号:AH0987
アズワン品番67-8155-11
1個
¥55,400
税込¥60,940
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:A/265×B/Φ125×C/230mm●容量:1.5L●NICKEL SILVER<洋白E.P.N.S>三種メッキ(3.8ミクロン)材質:銅・亜鉛・ニッケルの合金●10人用●コード番号:AH0988
アズワン品番67-8155-12
1個
¥78,900
税込¥86,790
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:A/215×B/Φ95×C/165mm●容量:600cc●NICKEL SILVER<洋白E.P.N.S>三種メッキ(3.8ミクロン)材質:銅・亜鉛・ニッケルの合金●5人用●コード番号:AH0986
アズワン品番67-8155-10
1個
¥43,900
税込¥48,290
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:A/180×B/Φ80×C/140mm●容量:320cc●NICKEL SILVER<洋白E.P.N.S>三種メッキ(3.8ミクロン)材質:銅・亜鉛・ニッケルの合金●2人用●コード番号:AH0985
アズワン品番67-8155-09
1個
¥38,400
税込¥42,240
5日以内出荷
一体成形されたナチュラルゴムスポイトで、3ヶ所にボールバルブを入れてあります。酸や有害危険液等のピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)を迅速・正確に行えます。
材質天然ゴム
先端穴径(mm)7
適合容量(mL)50
塩ビ製パンチング仕様ですので、酸を扱う現場でスノコなどとして使用できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
穴径(Φmm)3
水溶液中の次亜塩素酸(HClO)および次亜塩素酸イオン(ClO-)量を酸化還元反応により測定可能です。
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
精密作業に適した、便利に使える4本をセットしました。
精密機器、手芸、アクセサリー等の作成に使える使用頻度の高い4本セット。
酸洗液、接着剤に強いステンレスを使用。
仕様●重量:72g●材質:ステンレス
アズワン品番68-4100-43
1個
¥769
税込¥846
8日以内出荷
パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
色ブルー
寸法(mm)【キャスターベース】590×400
パネル幅(mm)300(1枚あたり/ハンドルを含まず)
材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1650(パネル)
アズワン品番7-4900-22
1台
¥84,900
税込¥93,390
欠品中
パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
寸法(mm)【キャスターベース】590×400
材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)
パネル幅(mm)300(ハンドルを含まず/1枚あたり)
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】2400×1850
パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
パネル幅(mm)300(ハンドルを含まず/1枚あたり)
材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】1800×1850
寸法(mm)【キャスターベース】590×400
パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】2400×1650
寸法(mm)【キャスターベース】590×400
パネル幅(mm)300(ハンドルを含まず/1枚あたり)
材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)
パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)
寸法(mm)【キャスターベース】590×400
パネル幅(mm)300(ハンドルを含まず/1枚あたり)
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】1800×1650
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂)
目盛なし
油の酸価値を比色で容易に確認可能です。
測定範囲0~6%
アズワン品番4-6590-01
1パック(100本)
¥3,790
税込¥4,169
翌々日出荷
酸欠の恐れのある場所へ空気を送り込む送風機です。
仕様●※送風機(300mmΦ)のみの販売です。
アズワン品番67-7382-81
1個
¥177,408
税込¥195,149
7日以内出荷
サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。これらと反応すると白色試験紙は紫色に変色します。サイズ:7mm幅×5m巻(プラスチックディスペンサー入)。測定可能pH値:pH4~8。
仕様プラスチックディスペンサー入
幅(mm)7
長さ(m)5
測定目盛(mg/L)0-10-25-50-100-200(mg/L=ppm)
アズワン品番64-9345-44
1巻
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
座面はモールドウレタン採用で、しっかりとした上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作が可能です。座面はアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。
材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP樹脂、脚/スチール塗装仕上
幅(mm)520
色ブラック
奥行(mm)495
キャスターあり
背もたれあり
高さ調節あり
昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)
座面径(Φmm)400
ケイ酸カルシウム保温材及び無機質耐火被覆材などの接着に適します。
耐火材間隙部の充填も可能です。
使用温度範囲(℃)常温~1000
色調灰色
危険物の類別非危険物
性状ペースト状(缶入り)
酸・ガソリン・溶剤への耐性に優れています。
材質本体/ハイパロン、内側/ポリアミド
質量(g)(両足)約2200
規格EN ISO 20345 S5 HRO CR SRC、EN 13832-3 B L M N、EN 13287
機能耐化学薬品
耐熱温度(℃)300(底部)
材質(先芯)ポリマー
はさみやピンセットなどの使用者・用途・部屋に応じた分別に適しています。ビニール製のテープで粘着性に優れ、酸・アルカリ・オイルなどがついても剥がれにくいです。
材質ビニール
テープ幅(mm)6
テープ長さ(m)5
酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA
洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
自重の7倍の吸水性があります。
酸・溶剤・エッチングの汚れに耐えます。
サイズ(inch)9×9
材質外側/PP(ポリプロピレン)、内側/セルロース
アズワン品番7-086-03
1袋(100枚)
¥9,190
税込¥10,109
翌々日出荷
セラミック塗装でさらに耐薬品性を向上。酸、アルカリ、海水などの塩化物イオン、有機溶剤に強く、耐薬品性に優れています。
材質基材/ステンレス(SUS304)、塗装/親水性耐薬セラミックコート
仕様ラボテクト
高さ(mm)600
台座寸法(mm)350×180
支柱径(Φmm)13
アズワン品番3-1499-01
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ