環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。
重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。
加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。
ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
使用方法普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
成分有機酸・無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水
pH値12~13(アルカリ性)
CIP200調製酸性洗浄剤は、 リン酸、界面活性剤、キレート剤等の洗浄成分を含む調製洗浄剤です。バイオテクノロジー、化粧品、栄養補助食品等、効果的かつバリデーション可能な洗浄剤を必要とする業界用に調整されています。定置洗浄(CIP)、取り出し洗浄(COP)の両方に使用できます。残留分析の要求を満たす広範囲のバリデーションサポートパッケージがあります。
pH(1%溶液)2.0
仕様酸性洗浄剤
容量5ガロン
比重1.34
形態無色/液体(わずかな薬品臭)
アズワン品番3-3443-02
1個
¥66,900
税込¥73,590
11日以内出荷
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。
使用濃度通常:2~5%水溶液 極端な場合:10~20%水溶液
ストレーナーに吊るしておくだけで2つの錠剤がストレーナー、排水口の汚れやヌメリ、ニオイに効く
小さい錠剤が発泡しながら素早く溶け、大きい錠剤がゆっくり溶けて、約1ヶ月間汚れ・ヌメリ・ニオイを解消します。
排水パイプの汚れも取り除き、水の流れをスムーズにしてくれます。
メッシュ袋を使用することで残飯による目詰まりや、錠剤の溶け残りを少なくします。
ステンレス製、プラスチック製ストレーナーの両方に使用できます。
仕様●成分:トリクロロイソシアヌル酸、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム、炭酸塩、有機酸、溶解調整剤●液性:大錠剤/酸性、小錠剤/弱酸性●材質:ネット・紐/ポリエチレン、止め具/EVA●正味量:34g×4個入●使用量の目安:34g(1錠)で約1ヶ月●※酸性・アルカリ性タイプの洗浄剤や漂白剤などを直接かけると発熱や有毒なガスが出て危険です。●※排水量や水温により使用期間は多少異なります。
アズワン品番67-6309-78
1セット(4個)
¥990
税込¥1,089
7日以内出荷
関連キーワード