5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様約17L/本 流量(L/min)(酸素)0~2 連続使用可能時間8~9分 アズワン品番8-5246-11
1箱(5本)
8,990 税込9,889
当日出荷

油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
総合倍率40~1000× 寸法(mm)140×220×290 質量(kg)2.1 電源AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属) 電源コード(m)1.4 照明LED落射式・入射式 接眼レンズWF-10×、WF-25× 対物レンズ4×、10×、40×(S) 鏡筒形式単眼(傾斜角45°・360°回転式) アズワン品番3-6305-01 ステージ寸法(mm)90×90
1台
71,900 税込79,090
翌々日出荷

セット内容本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個 質量(g)約450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×240(※マスク装着時。) 流量(L/min)(酸素)0~2 連続使用可能時間8~9分 アズワン品番8-5246-01
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

容量(L)5 アズワン品番8-7682-11 酸素濃度(%)0.95 使用可能回数60回(2秒/回使用時)
1本
990 税込1,089
欠品中

焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET 色(本体)クリア その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1個
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)