「重し」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●サイズ:W340×D170×H330mm●材質:超高分子ポリエチレン アズワン品番67-7379-82
1個
4,485 税込4,934
4日以内出荷

1個
45,900 税込50,490
12日以内出荷

1個
13,761 税込15,137
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台部裏に取り付けたおもしが転倒を防止します。
材質[羽根]ABS樹脂、[柱]PVC(塩化ビニル樹脂) 仕様カバー付き トラスコ品番828-6464 穴径(Φmm)[4ケ所]10、[4ケ所]14、[8ケ所]17 寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×500 アズワン品番3-199-01
1個
3,465 税込3,812
当日出荷

単管をおもりとして使用できるフェンススタンド
仕様●材質:PP●外寸(mm):330×85×170 アズワン品番67-7137-72
1個
2,534 税込2,787
5日以内出荷

コーンを風などで飛ばされないように設置するおもりです。
仕様●材質:ゴム●外寸(mm):280×280×30 アズワン品番67-7137-47
1個
1,772 税込1,949
5日以内出荷

コーンを風などで飛ばされないように設置するおもりです。
仕様●材質:ゴム●外寸(mm):370×370×32 アズワン品番67-7137-46
1個
3,406 税込3,747
5日以内出荷

屋外、風のある所で使用する場合は、最大積載数又は、ポリウエイトで十分重しをかけてください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
2,290 税込2,519
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様巻網 材質糸/ナイロンモノフィラメント、おもり/鉛鎖錘 規格L 糸の規格0.6号 網目(mm)42
1個
12,200 税込13,420
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様巻網 材質糸/ナイロンモノフィラメント、おもり/鉛鎖錘 糸の規格0.6号 規格L 網目(mm)18
1個
16,300 税込17,930
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様巻網 材質糸/ナイロンモノフィラメント、おもり/鉛鎖錘 糸の規格0.6号 規格L 網目(mm)36
1個
12,200 税込13,420
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様巻網 材質糸/ナイロンモノフィラメント、おもり/鉛鎖錘 糸の規格0.6号 規格L 高さ(mm)900 網目(mm)30
1個
12,200 税込13,420
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器付きの吸引ポンプで、サンプリングや溶剤保管が容易です。
仕様ポンプセット 付属品ポンプ×1個、100mLサンプル容器×10個、ホース(6×8mm)10m、ホース重り×1個、ホースカッター×1個、容器記載用ラベル×20個 材質ホース/PE、ホース重り/SUS304・ニッケルメッキ、ポンプ先端/PA、ポンプシリンダー/POM、ボトルアダプター/PP、ガスケット/NBR、ボトル/HDPE アズワン品番4-6713-01
1個
57,900 税込63,690
翌々日出荷

実験から重心を確かめよう 重心の求め方を実験で確かめます。大きい円盤の半径と同じ長さを直径とする小さい円盤を抜いた場合の重心を求めることができます。 実際に実験して重心を求めることができます。 磁石付きフックを使って黒板に貼付けて実験できます。 消えるペン付きで、何度でも書き込んで実験できます。
仕様●材質:木●大きさ(mm):●▼Φ310×5.5(大きい円盤)●▼Φ150×6(小さい円盤)●付属品:●▼磁石付きフック●▼引っかけ付き紐●▼おもり●▼消えるペン●▼イレーザー●▼引っかけ棒●※模型化するために、小さい円盤は若干小さめに製造しております。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6593-66
1個
9,860 税込10,846
7日以内出荷

仕様巻網 材質糸/ナイロンモノフィラメント、おもり/鉛鎖錘 糸の規格0.6号 規格L 網目(mm)24
1個
14,000 税込15,400
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースが動きますので、本体を傾けても逆さにしても噴霧できます。 。ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着しますので、液がムダなく噴霧できます。ホースが動きますので、本体を傾けても逆さにしても噴霧できます。
材質容器/PE、ピストル/PP、ホース/シリコンゴム、ホース重り/真鍮・PP 寸法(mm)Φ95×203 レッド 容量(mL)500 アズワン品番1-6570-05 危険物の類別非危険物
1個
2,110 税込2,321
翌々日出荷

1本
20,500 税込22,550
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。 地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。 組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要がないです。 持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。 使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。 出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。 2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
仕様●色:ブルー●奥行(mm):400●高さ(mm):500●横(mm):700●厚さ(mm):3●質量:2.0kg●折りたたみ式みずからガード(380414)と連結可能●材質:本体/ポリエチレン、クリップ/エンビ●セット内容:本体×1枚、固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本●注意:当商品単体でご使用はできません。冠水した水の重みで止水される構造となっていますので、風が強い状況下では飛ばされる危険性があります。土のうや水の入ったペットボトル等の重りや、ロープで建物と固定する等の処置をしてください。津波・高潮発生時には使用しないでください。使用後は全体を水で洗い、乾燥させてから収納してください。直射日光の当たる場所や高温多湿な場所で保管すると変形する場合があります。●使用条件:みずからガード本体(380414)と組み合わせてご使用下さい。コンクリート・アスファルト・タイル等、突起物のない平面な場所で使用してください。お子様の手が届かない場所に保管してください。 アズワン品番67-3047-98
1枚
19,305 税込21,236
6日以内出荷