重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
穴径(mm)Φ31
使用しない時はリネンバッグを外し、重ねて収納できます。
リネンバッグの色で分別できます。
材質ポリエステル
狭い机上で便利な1本立て試験管立てです。同サイズで重ねて収納できますので場所を取りません。SUS304採用で試験管スターラーの架台としても使用可能です。
重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
適合チューブ(mL)1.5・2チューブ
穴径(mm)Φ10
GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。スタッキング式で、使用しないときは重ねて収納できて便利です。
仕様タイプA(スタート)
質量(kg)7.5
高さ(mm)900
仕上(ベース)ヘアーライン仕上げ、(支柱)クロームメッキ仕上げ
ベース径(Φmm)350
支柱径(Φmm)60
スタッキング対応
GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。スタッキング式で、使用しないときは重ねて収納できて便利です。
仕様タイプC(キャッチ)
質量(kg)7.5
高さ(mm)900
ベース径(Φmm)350
支柱径(Φmm)60
スタッキング対応
GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。スタッキング式で、使用しないときは重ねて収納できて便利です。
仕様タイプB(スタート&キャッチ)
質量(kg)7.5
高さ(mm)900
仕上(ベース)ヘアーライン仕上げ、(支柱)クロームメッキ仕上げ
ベース径(Φmm)350
支柱径(Φmm)60
スタッキング対応
GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。スタッキング式で、使用しないときは重ねて収納できて便利です。
スタッキング対応
高さ(mm)900
仕様タイプA(スタート)
質量(kg)7.5
ベース径(Φmm)350
支柱径(Φmm)60
仕上(ベース)ヘアーライン仕上げ、(支柱)ミラー仕上げ
GuidePole〈BELTTYPE〉ベルトの引出し&巻取りがワンタッチで行えます。スタッキング式で、使用しないときは重ねて収納できて便利です。
仕様タイプB(スタート&キャッチ)
質量(kg)7.5
高さ(mm)900
仕上(ベース)ヘアーライン仕上げ、(支柱)ミラー仕上げ
ベース径(Φmm)350
支柱径(Φmm)60
スタッキング対応
同サイズの本体の底が蓋の溝にピッタリ合い、重ねて収納できます。フタ上面側のトレー型くぼみに保冷用アイスを乗せる事なども出来ます。
商品タイプフタ
付属の火消し専用キャップを使ってお好みのタイミングで火を消すことができます。、付属の火消し専用キャップをセットしたままで、重ねて収納することができます。、専用漏斗を使って燃料を補充します。(補充キャップをお使いいただくと便利です。)、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
仕様本体サイズ:201×135×41mm●安定時間:約1.5秒●機能:風袋引き・オートパワーオフ●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)
種類電子天秤
計量皿寸法(mm)142×128
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。
本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。
シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム
上部外径(Φmm)302
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
寸法(mm)皿:142×128
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)
最小表示(g)0.1
本体寸法(mm)201×135×41
機能風袋引き・オートパワーオフ
安定時間(秒)約1.5
アズワン品番7-6934-01
秤量(g)220
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌々日出荷
積み重ねて収納できる為、使用しない時は省スペースで保管可能です。オプションの自在キャスターは工具なしで着脱可能です。
容量(L)30
材質PP(ポリプロピレン)
未使用の際は足の磁石で積み重ねて収納できるため、作業スペースを圧迫しません。15mL・50mLの遠沈管を複数収納可能です。
材質SUS430
寸法(mm)170×170×150
アズワン品番4-6537-01
最大収納数50mL×9本・15mL×12本(併用可能)
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌々日出荷
落としても割れにくい透明水そう、水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。、ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水そうです。、積み重ねて収納することができます。
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
穴数12個(3×4)
300~600サイズまで幅広く使えるシェラカップ用ザル幅広いサイズで使えアウトドアでの調理の幅が広がるザルです。野菜や麺類の水切りに!出汁を取るのにも便利!重ねてシェラカップと収納でき持ち運びにも便利です。18-8ステンレス製でサビに強く、お手入れ簡単です。
仕様●材質:18-8ステンレス●サイズ:195×122×h43mm●重量:55g
アズワン品番65-9144-83
1個
¥1,590
税込¥1,749
10日以内出荷
主婦のお助けアイテム!6つの機能を兼ね備えた便利な調理器具です。便利なキッチンツールが、手のひらサイズで一つにまとまりました。薬味おろし、大根などのおろし、レモン搾り、黄身取り、ロート、計量カップの6つの機能がついています。重ねてコンパクトに収納する事ができます。キッチンまわりを明るくするビタミンカラーです。
仕様●材質●▼フタ・計量カップ(取手部ボタン除く):AS樹脂●▼取手部ボタン・おろし・レモン搾り・黄身取り・ロート:ABS樹脂●耐熱温度:約80℃●耐冷温度:約-20℃●商品サイズ:約15×11.5×9.5cm●重量:約195g
ベースのガタつきを抑えるアジャスター付きしっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド
材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304
寸法(mm)333×272×55
質量(kg)(ベース) 約8
重ねて一時保管の棚に。片側窓あきで、商品の出し入れもスムーズです。不要時にはコンパクトにたためて場所をとりません。
5段重ねてキャリーに載せるとプラスチック棚になります。収納庫やピッキングラックとして利用できます。
仕様許容積み重ね台数:5段(20kg内容時)
材質ポリプロピレン製
タイプ片側窓あき
耐荷重(kg)20
積み重ねてスペースを有効利用。
ラック同士の積み重ねが可能なため、作業スペースを有効に利用できます。
ビーカーやボトルの収納にも適しています。
材質ステンレス(SUS304)
収納数10個
ベースのガタつきを抑えるアジャスター付き背面に固定されたキャスターで移動に便利です。しっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。台座後部にキャスターが付いています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド
材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304
寸法(mm)333×306×55
質量(kg)(ベース) 約8
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。シリコンパッキンが高い密閉性を可能にし、液こぼれを防ぎます。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/シリコンゴム
容量(L)13
外寸(mm)上部外径Φ302×下部外径Φ276×高さ266
内寸(mm)上部内径Φ285×下部内径Φ270×高さ250
扉が両側面に付いていますので、スタッキング(積み重ね)して使用することができます。実験台の試薬棚下に収納できますので、実験台を広く使うことができます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
種別VO型
アズワン品番2-717-01
1台
¥91,900
税込¥101,090
当日出荷
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。シリコンパッキンが高い密閉性を可能にし、液こぼれを防ぎます。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/シリコンゴム
容量(L)20
外寸(mm)上部外径Φ302×下部外径Φ270×高さ393
内寸(mm)上部内径Φ289×下部内径Φ262×高さ372
積み重ねが可能なテーパー形状ですので、収納場所を取りません。密閉性に優れ、飛散防止や湿気を嫌うサンプルの保管に適しています。積み重ね可能な密閉式タンク
段積み保管が可能なPOP収納ラック
B3サイズポスターやポップの保管棚として使用できます。
既存の棚に積み重ねて使用できるため、使い勝手が良く、保管スペースもコンパクトです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):550×420×107●有効内寸(mm):494×388×89
アズワン品番67-7316-74
1個
¥5,960
税込¥6,556
5日以内出荷
ウェハーの表を下にして収納します。ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねる事もできます。
セット内容トレー・カバー・スプリング×各1個
アズワン品番9-2327-09
適合ウェハー寸法(Φmm)63.5(2.5”)
1セット
¥5,990
税込¥6,589
12日以内出荷
関連キーワード