「重ね棚」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
適合チューブ(mL)1.5・2チューブ
穴径(mm)Φ10
重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304)
板厚(mm)0.5
穴径(mm)Φ31
未使用の際は足の磁石で積み重ねて収納できるため、作業スペースを圧迫しません。15mL・50mLの遠沈管を複数収納可能です。
材質SUS430
寸法(mm)170×170×150
アズワン品番4-6537-01
最大収納数50mL×9本・15mL×12本(併用可能)
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌々日出荷
細胞培養ディッシュの収納に最適なサイズです。細胞培養ディッシュの収納・取り出しが容易な構造で、安全にプレートの積み重ねやラックの持ち運びが行えます。ラック同士の積み重ねも可能です。
材質ステンレス(SUS304)
側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。
扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。
積み重ねてラックとして使用できます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×321●有効内寸(mm):491×332×303●内容量(L):50.8●圧縮荷重:7.72kN(788kgf)
アズワン品番67-9214-46
1個
¥12,250
税込¥13,475
5日以内出荷
水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
ラックの積み重ねが可能です。
仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:72mm●材質:ラック/ポリプロピレン●入数:100本立/個
アズワン品番67-8042-29
1個
¥1,490
税込¥1,639
8日以内出荷
積み重ねてスペースを有効利用。
ラック同士の積み重ねが可能なため、作業スペースを有効に利用できます。
ビーカーやボトルの収納にも適しています。
材質ステンレス(SUS304)
収納数10個
重ねて一時保管の棚に。片側窓あきで、商品の出し入れもスムーズです。不要時にはコンパクトにたためて場所をとりません。
5段重ねてキャリーに載せるとプラスチック棚になります。収納庫やピッキングラックとして利用できます。
仕様許容積み重ね台数:5段(20kg内容時)
材質ポリプロピレン製
タイプ片側窓あき
耐荷重(kg)20
ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー電子線滅菌済
段積み保管が可能なPOP収納ラック
B3サイズポスターやポップの保管棚として使用できます。
既存の棚に積み重ねて使用できるため、使い勝手が良く、保管スペースもコンパクトです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):550×420×107●有効内寸(mm):494×388×89
アズワン品番67-7316-74
1個
¥5,960
税込¥6,556
5日以内出荷
ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
用途オートクレーブ可(121℃・20分以下)目盛付きDNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー
ラックは積み重ねが可能ですので保管に場所をとりません。先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー
材質PP(ポリプロピレン)
扉が両側面に付いていますので、スタッキング(積み重ね)して使用することができます。実験台の試薬棚下に収納できますので、実験台を広く使うことができます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
種別VO型
アズワン品番2-717-01
1台
¥91,900
税込¥101,090
当日出荷
両面タイプのラックです。表面には1.5/2.0mL、裏面には0.5mLチューブが立てられます。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは6色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク・黄)
仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:118×213×50●穴の深さmm:26●穴寸法mm:表Φ11 裏Φ8●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃
フタにはサンプルの管理に便利な座標番号がついています。
2箇所の角がカットされており、ラックの向きが分かり易くなっています。
積み重ねができます。
フタに開けた穴により、結露を最小限に抑えます。
ソコには水溜まり防止用のスリットが開いています。
仕様●5.0mLチューブ適合●材質:フタ/ポリスチレン、底/ハイインパクトポリスチレン●縦×横×高さmm:132.6×132.6×67.4●穴寸法mm:16.6×16.6●使用温度:-90℃~80℃
アズワン品番67-5192-02
1個
¥2,090
税込¥2,299
6日以内出荷
中枠の色を変えることにより、サンプルや使用者ごとの専用保存ラックとして使用できます。、中枠間仕切がスクエアーなので各メーカーのチューブの保存が可能です。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは5色とアソートタイプがあります。(赤・黄・紺・緑・白)
中枠の色を変えることにより、サンプルや使用者ごとの専用保存ラックとして使用できます。、中枠間仕切がスクエアーなので各メーカーのチューブの保存が可能です。、積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは5色とアソートタイプがあります。(赤・黄・紺・緑・白)
安全・無害な抗菌力!銀は乳幼児の服用薬に使われるほど、安全な金属。人体に影響を与える化学薬品等も使用していないので、安心です。漂白剤・柔軟剤の使用もO.K。純銀の糸は特殊な構造のため、漂白剤や柔軟剤を使用しても銀が黒ずむ心配はありません。また、洗濯を繰り返しても機能は低下しません。静電気をおさえて、ホコリの吸い寄せも防止。静電気を吸収しやすく、放電・除電しやすい「純銀の糸」のチカラで、ホコリの吸い寄せを防ぎ、パチパチやまとわりつきを緩和して作業効率をUPします。雑菌の繁殖を抑えて、いつも清潔。食器棚敷きタオルにも最適です。吸水性と耐久性に優れ、生乾きの臭いも気になりません。安全・安心な抗菌力は、何度洗濯を重ねても持続します。
外寸(mm)340×400
材質綿100%、スリット糸「ミューファン」
関連キーワード