「重量」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様スリーブ×4個付き
耐荷重200
素材スチール製 クロームメッキ
人間工学に基づいた一体型スチールハンドルや棚板部分に耐油・耐食性・滑り止め性に優れたEVAパッド(3.0mm)を装備しており、重量物の運搬に適しています。高さ調節可能な棚板や取り外し可能なサイドトレイ、さらにオプションの専用パネルには様々なフックやスタッキングコンテナが取り付けられるため拡張性が高いです。
材質スチール(亜鉛メッキコーディング)
均等荷重(kg)全体/約200、棚板/100、引出/25
省スペースでボリューム陳列ができる2段ハンガー。10cm間隔・5段階で高さ調節できる上段バー。
上段バーは貫通孔で固定されるので、ロングコートやオーバーなど重量品も安心。
後付けできる下段ハンガーで、陳列商品に合わせて2段・1段と使い分けができます。
外パイプ径を3.2mm太くし、キャスターも強化。陳列したままで移動が可能です。
材質スチール製、クロームメッキ、粉体塗装
質量(kg)8.5
キャスター径(Φmm)50×2個
タイプ組立式
仕様キャスター:ストッパー無し
ボルト径3/8w
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)129×45×150~213
仕様組立式、アジャスター付き 棚は25mm間隔で高さを調節できます。、キャスター別売別売(61-66-6~9)、※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。、段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。、キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80、樹脂製キャスターで30が目安です。
仕様組立式、アジャスター付き 棚は25mm間隔で高さを調節できます。、キャスター別売別売(61-66-6~9)、※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。、段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。、キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80、樹脂製キャスターで30が目安です。
仕様組立式、アジャスター付き、棚は25mm間隔で高さを調節できます。、キャスター別売別売(61-66-6~9)、※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。、段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。、キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80、樹脂製キャスターで30が目安です。
本体には重量感のあるグレーの色調を採用し、座板部分には木目調の再生樹脂を使用した「和」を意識したベンチです。
目に見えるカタチをできるだけミニマル・シンプルに整えました。
どっしりと構え、存在感を発揮しつつも、端的な造形は主張しすぎない謙虚さを持ち合わせ、簡素で美しい日本的な和風空間に馴染む一面も兼ね備えています。
仕様●サイズDxWxH(mm):400x1500x450●重量(kg):41●材質:座板/PET樹脂(再生100%)、本体/スチール(粉体塗装)●カラー:脚/グレー、座板/木調
アズワン品番67-5821-40
1個
¥121,000
税込¥133,100
5日以内出荷
天然木の質感を再現した再生樹脂を使用した灰皿です。
木調樹脂によるアールラインが優しい雰囲気を演出します。
仕様●サイズDxWxH(mm):344x441x620●重量(kg):12.6●材質:本体パネル/PET樹脂(再生100%)、側板・中缶/スチール、火消板/ステンレス(ヘアライン仕上げ)●カラー:パネル/木調、側板/シルバー
アズワン品番67-5821-44
1個
¥69,900
税込¥76,890
6日以内出荷
種類防塵防水デジタル台秤
使用温度範囲(℃)‐10~+40
表示形式デジタル
本体サイズ(mm)266×303×109
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
小さなチリまで取り除く。、靴裏のミクロのゴミを取り除く積層タイプの粘着マットです。、使い捨てのフィルムは1 枚ずつ剥がせますので足元をいつもクリーンに保つ事が可能です。
必要な部分に対して自由な設置が可能な壁面用タイルです。、マグネット(磁石)が付いていますので、エレベーターだけでなく、工場の壁面保護等、汎用性に優れた保護タイルです。、タイル形状により自由なカットと一部交換もスムーズです。
やわらかい足ざわり。、優れた吸水性、抗菌性だけでなく、色あせの少ない原着糸を使用した布マットです。、ゆるやかなウェーブ状のデザインで足もとのクッション性とシックな雰囲気を確保しています。
野球場通路や駐輪場等の床保護や通路マットとして使用可能な強度に優れたマットです。、表面のランダムな凹凸による滑り止めだけでなく、消音、耐久性を求められる通路に適しています。
踏み心地の良さとグリップ感を両立させた新しいノンスリップマット。、水気の多い場所でも優れた抜群の排水性を発揮するロールマットです。、柔軟性を確保しつつ、退色性を確保しています。、コンクリート通路などの足音の響きを遮断し、裏面の特殊エンボス加工がノンスリップ効果を発揮します。
やわらかい足ざわり。、優れた吸水性、抗菌性だけでなく、色あせの少ない原着糸を使用した布マットです。、ゆるやかなウェーブ状のデザインで足もとのクッション性とシックな雰囲気を確保しています。
発泡樹脂を使用した優しい反発性。、ソフトな踏み心地を確保した発泡タイプのマットです。、プールサイドなどの水まわりや一時設置用にお勧めします。
Z状の波形状がゴミをしっかり捉える樹脂製マットです。
裏地無しタイプの為、排水性が高くメンテナンスも容易です。
仕様●サイズ:奥行900mmx間口750mmx高さ11.5mm●カラー:ブラウン●重量:約6kg/枚●規格:エッジ付
アズワン品番67-5821-13
1個
¥34,800
税込¥38,280
6日以内出荷
優れた滑り止め効果。さらに透水機能で水場に特化。、表面のダイヤ形状が優れた滑り止め効果を発揮するロールタイプのマットです。、透水の穴が空いていますので水まわりでの使用も可能です。
充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
表示LCD(バックライト付)
機能個数・風袋引き・%・CAL EXT
動作時間約150時間
ひょう量単位kg
測定部は耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。水平調節脚付きです。電池を使用して電源のない場所でも使用可能!
仕様コイルケーブル長:約0.6~2m 安定時間:約3秒 計量皿サイズ:400×400mm 表示部サイズ:178×89mm
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)
表示LCD
機能バックライト・オートパワーオフ
表示形式デジタル
様々な測定モードを有しています。
約20時間連続使用できます。
ディスプレイは作業に適した方向に調整が可能です。
寸法(mm)360×580×765
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属、バッテリー内蔵)
表示部LCD、チルト90°、回転360°
連続使用時間バックライトオン/約30時間、バックライトオフ/約60時間
表示形式デジタル
防塵防水性能IP65(計量部)
校正証明書一般校正
シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。風防付きで風の影響を防ぎます。実習用に適したエコノミータイプ!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ110mm
種類電子天秤
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)
最小表示(g)0.01
機能オートパワーオフ
計量皿形状丸
指示部もステンレス製で耐久性に優れています。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
最小表示(g)5
表示LCD、バーグラフ、バックライト付
機能個数・風袋引き・%・CAL EXT
応答速度約2秒
動作時間約50時間
防水保護等級計量部/IP67、表示部/IP65
ひょう量単位kg
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
仕様本体サイズ:201×135×41mm●安定時間:約1.5秒●機能:風袋引き・オートパワーオフ●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)
種類電子天秤
計量皿寸法(mm)142×128
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正
1箱(16巻)
¥3,200
税込¥3,520
翌々日出荷
一般的な台はかりよりー桁精度が高いです。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
適合機種アズワン
種別プリンター
アズワン品番4-560-11
1個
¥27,620
税込¥30,382
翌々日出荷
放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です(無風タイプ)。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。無風のため試料等が飛び散りません。フレキシブルアーム付。無風のため風を嫌う工程に適しています。
付属品専用アダプター
質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約470
消費電力(W)約1.1
オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離300mm)
電源(AC100V)50/60Hz(専用アダプター使用)
本体サイズ(mm)74×58×54
除電制御範囲有効除電距離/50~300mm、有効除電面積/前面中心部より半径250mm
除電方式直流コロナ放電
アズワン品番4-3783-01
フレキ長(mm)250
警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯
1個
¥66,900
税込¥73,590
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ