カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(84)
  • 測定用品(66)
  • 物流用品(28)
  • クリーンルーム用品(13)
  • オフィス家具(12)
  • 医療(12)
  • 測定関連サービス(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(40)
  • 高田ベッド製作所(1,764)
  • エスコ(781)
  • A&D(398)
  • カワムラサイクル(246)
  • オーハウス(176)
  • TRUSCO(173)
  • エレコム(170)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(169)
  • GATOR Case(165)
  • ERECTA(エレクター)(134)
  • Yamato(大和製衡)(133)
  • 島津製作所(124)
  • サカエ(106)
  • イマダ(93)
  • クボタ計装(91)
  • サンワサプライ(82)
  • フクダクラフト(73)
  • VIBRA(新光電子)(71)
サービス分類
  • レンタル(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量 台」の検索結果

223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分析天秤 IT-Rシリーズ 校正証明書付 ITシリーズ アズワン分析天秤 IT-Rシリーズ 校正証明書付 ITシリーズアズワン
160,990税込177,089
1台
99日以内出荷
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー質量(kg)約6.2種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性(標準偏差)0.1mg最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング表示形式デジタルインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)校正内蔵分銅使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
分析天秤 IT-Rシリーズ 英語版校正証明書付 ITシリーズ アズワン分析天秤 IT-Rシリーズ 英語版校正証明書付 ITシリーズアズワン
163,490税込179,839
1台
99日以内出荷
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー質量(kg)約6.2電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性(標準偏差)0.1mg最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティングインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)校正内蔵分銅使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91校正証明書一般校正
重量カート CTシリーズ CTシリーズ アズワン重量カート CTシリーズ CTシリーズアズワン
48,900税込53,790
1台
10日以内出荷
人間工学に基づいた一体型スチールハンドルや棚板部分に耐油・耐食性・滑り止め性に優れたEVAパッド(3.0mm)を装備しており、重量物の運搬に適しています。高さ調節可能な棚板や取り外し可能なサイドトレイ、さらにオプションの専用パネルには様々なフックやスタッキングコンテナが取り付けられるため拡張性が高いです。
材質スチール(亜鉛メッキコーディング)均等荷重(kg)全体/約200、棚板/100、引出/25
分離型分析天秤 AEBシリーズ アズワン分離型分析天秤 AEBシリーズアズワン
37,900税込41,690
1台
12日以内出荷
仕様対応感熱紙:幅58mm、ロール径50mm以下、厚さ0.12mm以下寸法(mm)145×109×73質量(g)約185電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)方式感熱式インターフェースRS-232C (Dsub9 ピンメス)、USB (タイプB メス)アズワン品番4-6252-12
分離型分析天秤 AEBシリーズ アズワン分離型分析天秤 AEBシリーズアズワン
104,000税込114,400
1台
12日以内出荷
ディスプレイと計量台が分離するため、横から覗き込みながら計測ができます。液晶ディスプレイにより計測値や設定値が見やすい構造です。重量・個数・%・動物・合計・比重測定など状況にあった測定モードを選択できます。USBとRS232C出力を標準装備しています。
寸法(mm)約210×420×330質量(kg)約6.3種類電子天秤電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)再現性標準偏差:0.3mg最小表示(mg)0.1表示形式デジタルインターフェースRS-232C、USB使用温湿度範囲15~35℃、40~70%(結露しないこと)測定モード質量・個数・%・比重測定・動物計量・合計直線性±0.3mg安定時間(秒)約4(代表値)皿径(Φmm)90
ハンディパウダーフィーダー用コントローラー アズワンハンディパウダーフィーダー用コントローラーアズワン
57,900税込63,690
1台
翌々日出荷
供給速度を7段階で選択できます(供給速度を優先すると精度が低下します)。
適合天秤モデル:EW-150i(1-6842-01)、EW-1500i(1-6842-02)※通信ケーブルが付属しています。材質スチール塗装電源AC100~240V 50/60Hz 0.02Aアズワン品番4-4489-02
真空デシケーター 8L アズワン真空デシケーター 8Lアズワン
97,900税込107,690
1台
18日以内出荷
透明アクリル製により、真空デシケーター内の観察が可能です。重量約7kgと軽い為、持ち運びしやすく、外出先でも簡易に使用できます。3/8ネジポート、30Aネジポート×各2ヶ所あり、計測機器等の取り付けもできます。底面がフラットな為、重量物にも対応出来ます。。※有機溶剤をご使用される実験では破損の恐れがある為、ご使用出来ません。
仕様真空度:-0.1MPa(ゲージ圧)付属品真空ゲージ、バルブΦ9、3/8ネジ口(メクラ栓)×2箇所、30Aネジ口(プラグ)×2箇所材質アクリル質量(kg)約7容量(L)8外寸(mm)W270×D270×H213(突起含まず)内寸(mm)W210×D210×H185板厚(mm)15アズワン品番63-1332-85
ステンレスヘビーワゴン アズワンステンレスヘビーワゴンアズワン
60,100税込66,110
1台
当日出荷から10日以内出荷
重量物の運搬ができる堅牢なステンレスワゴンです。重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
材質SUS430シルバー段数2段耐荷重(kg)50/段キャスターストッパーなし×2輪、ストッパー付×2輪ストッパーキャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)50引出しなし
配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-67シリーズ アズワン配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-67シリーズアズワン
27,100税込29,810
1個
7日以内出荷
1台で照射角度を4段階で調節できる優れもの。売場に合わせて照射角度を変更できます。照明器具先端を手で回し、照明角度が調整できます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。
仕様●素材:アルミダイキャスト ツヤ消し●サイズ:直径7.5×L10.7cm●重量:0.7kg●メーカー保証期間:1年
配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-66シリーズ アズワン配線ダクト用スポットライト TOLSOシリーズ BeAm Free100W形 61-757-66シリーズアズワン
27,100税込29,810
1個
7日以内出荷
1台で照射角度を4段階で調節できる優れもの。売場に合わせて照射角度を変更できます。照明器具先端を手で回し、照明角度が調整できます。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。
仕様●素材:アルミダイキャスト ツヤ消し●サイズ:直径7.5×L10.7cm●重量:0.7kg●メーカー保証期間:1年
マルチスピン MSシリーズ アズワンマルチスピン MSシリーズアズワン
44,200税込48,620
1台
17日以内出荷
PCRチューブ含めた様々なチューブに対応、見易いLEDディスプレイ
耐火金庫 HS-TEシリーズ アズワン耐火金庫 HS-TEシリーズアズワン
118,000税込129,800
1台
8日以内出荷
コンピューターロック、扉の開閉は、暗証番号入力とシリンダーキーの併用タイプです。テンキー操作により、2種類の暗証番号(4~8桁)を簡単に設定できます。LEDランプによる動作表示がされます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
トラディショナル ワインラック アズワントラディショナル ワインラックアズワン
4,920税込5,412
1台
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:324×228×H134mm(組立時)●材質:オーク材、鉄(サビ止め加工)●コード番号:AL3775アズワン品番67-8132-28
ダストボックスDX 搬送仕様 ハンドル両側付き アズワンダストボックスDX 搬送仕様 ハンドル両側付きアズワン
192,480税込211,728
1台
23日以内出荷
Φ150大型キャスター+大型ハンドル+底面強化フレームを取り付けた搬送仕様です。回転成型によるフタ・本体一体成型品。雨水侵入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぎます。折れフタは軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。本体開口部に雨水排出用溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。排水栓付きで丸洗いが可能。
掃除用具入れ 61-784-55シリーズ アズワン掃除用具入れ 61-784-55シリーズアズワン
41,500税込45,650
1台
5日以内出荷
組立式のローコストタイプ掃除用具入れ。スチール製で頑丈なので掃除道具一式を収納できます。学校、病院、オフィスなどで使える定番掃除用具入れです。錠付き(鍵×2本付き)
繰り返し・詰め替え対応
オート除湿大型デシケーター SAWD型 1104W×525D×1846Hmm SAWDシリーズ アズワンオート除湿大型デシケーター SAWD型 1104W×525D×1846Hmm SAWDシリーズアズワン
406,000税込446,600
1台
75日以内出荷
強力除湿器付で20%~周囲湿度の設定が可能な大型のオートデシケーター、1室4扉オート除湿タイプ
スマートカタログスタンド A4 61-810-82シリーズ アズワンスマートカタログスタンド A4 61-810-82シリーズアズワン
7,990税込8,789
1台ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
上部パネル追加前垂れ防止設計で機能アップ!、折りたたみ式で設置が簡単。、1ポケットにコピー用紙150枚分入ります。、ポケットをアーチ状にしているため、パンフレットやチラシがまっすぐ立ちます。、薄手のパンフレットであれば最大26cmまで収納できます。、下部ネットにパンフレットのストックを置くことがきます。取り外しはできません。、生産時期によって、細部のデザインが変更になる場合がございます。
超薄型デジタルマグネティックスターラー アズワン超薄型デジタルマグネティックスターラーアズワン
27,500税込30,250
1台
17日以内出荷
回転方向が変わるモードと一方方向に回転するモードの選択可能 タイマー機能付き モバイルバッテリー使用可能
仕様●最大攪拌容量:1L●回転数範囲:20~1,500rpm●モーター出力:3W●時間設定範囲:0~9時間●プレート:Φ110mm●プレート材質:PVC●防水性能:IP65●電源:DC5V 1A●外寸:110×180×14.5mm●重量:0.18kgアズワン品番67-9358-71
ドライバスインキュベーター ヒートブロック アズワンドライバスインキュベーター ヒートブロックアズワン
42,200税込46,420
1台
17日以内出荷
室温+5℃~100℃と広範囲の温度に対応 高い精度 5種類のブロックから選択可能(別売)
仕様●設定範囲:0~100℃●制御範囲:室温+5~100℃●温度精度:≦±0.3℃●温度均一性:≦±0.3℃●表示精度:0.1℃●時間設定:1秒~999時間●加温時間:≦20分(40℃→100℃)●4℃での保持:不可●電源:DC24V/1.67A●消費電力:40W●外寸:113×145×110mm●重量:0.5kg(本体のみ)アズワン品番67-9358-63
カタログスタンド アジャスター付き 61-212-8シリーズ アズワンカタログスタンド アジャスター付き 61-212-8シリーズアズワン
13,500税込14,850
1台
5日以内出荷
スタイリッシュなデザインですっきり収納ができます。邪魔にならず、幅広い用途でご使用いただけます。省スペースでもしっかりアピール!2.7cmまでのカタログ・パンフレットの掲示が可能です。
仕様●素材:スチール製、シルバーメタリック塗装●サイズ:幅28×奥行40×高さ160cm、ポケット内寸/幅22.2×奥行2.7cm、上部プレート/幅23×高さ10cm●重量:4.8kg●アジャスター付きアズワン品番68-0986-82
ミニックⅢ・セパⅢ専用キャリーカート Ⅲシリーズ専用架台 アズワンミニックⅢ・セパⅢ専用キャリーカート Ⅲシリーズ専用架台アズワン
26,900税込29,590
1台
8日以内出荷
必要とする場所へすばやく移動できます。 処置器具などを入れられるバスケット付です。
仕様●材質:スチール、バスケット/ステンレス(SUS304)●車輪:Φ130mm●サイズ:W360×D330×H880mm●重量:約4kgアズワン品番68-4522-02
折りたたみベッド アズワン折りたたみベッドアズワン
131,000税込144,100
1台
27日以内出荷
未使用時は折りたたみ、キャスターで移動可能。
仕様●サイズ:910×1940×350mm●重量:28kg●マットレス:ウレタン布張り ベニヤ合板●フレーム:スチール 粉体塗装アズワン品番67-8769-91
朝礼台 組立式 アズワン朝礼台 組立式アズワン
603,900税込664,290
1個
5日以内出荷
仕様●サイズ:L1256×W1256×H800mm(階段部除く)●重量:35.9kg(最大使用重量:450kg)●材質:アルミアズワン品番67-7376-83
ポスターパネル ステン アズワンポスターパネル ステンアズワン
20,600税込22,660
1台
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:779×22×H1081mm●材質:フレーム/アルミ、面板/透明アクリル、MDFボード●付属品:直付け用ビス、吊り金具、吊りひも、吊り金具用ビス●カラー:ステン●コード番号:AJ9116アズワン品番67-8162-16
パーリエケーキスタンド3段 アズワンパーリエケーキスタンド3段アズワン
119,000税込130,900
1台
28日以内出荷
プレートは取りはずしができ、足がついておりますので、ケーキを直接作製することができます。 イミテーションケーキとの組み合わせにより売価設定がしやすくなっています。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ390×H350mm●材質:スタンド/スチール、プレート/ステンレス●3段●コード番号:AH1838アズワン品番67-8126-25
しずくり~ん アズワンしずくり~んアズワン
144,000税込158,400
1台
28日以内出荷
しずくり~んは地球環境や資源のことを考えて電気を使用しない為、滴の取れ方に個人差が生じることがあります。又、一部傘の種類によっては滴の取れ方に若干の差が生じることがありますので予めご了承ください。 しずくり~んはこんなところで活躍しています! スーパー、デパート、学校、商業施設、官公庁、ホテル、病院、銀行、ビル、駅ビル、オフィス、飲食店、マンション、その他 特殊マットが強力サポート しずくり~んのマットは、ただのスポンジではなく特殊マットです。 傘を何本使用しても、使用中に雨水が逆戻りして傘を濡らす事はありません。 水受けトレイも、屋外設置なら外しても問題ありません。 傘ふり場の提供 「しずくり~ん」はしずくの取り機ではなく、傘を振り、しずくを振るい落とす場所を提供しようという考え方の商品です。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:807×432×H832mm●カラー:ブルーメタリック●重量:約19kg●多人数対応型(通り抜けタイプ・水受けトレイ付)●コード番号:AL2571アズワン品番67-8165-54
カウンターディスプレイラック アズワンカウンターディスプレイラックアズワン
39,900税込43,890
1台
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:610×300×H325mm●収納可能本数:18本用●材質:自然木、スチール●コード番号:AJ8746アズワン品番67-8132-30
ドアドア ムカデン アズワンドアドア ムカデンアズワン
10,791税込11,870
1本
当日出荷
ドアブラシで防ぐ!ムカデ・ヤスデ侵入対策! ムカデはわずかなドアの隙間からも侵入しますが、"ドアドアムカデン"のスカート構造はゴムとブラシによってその隙間を塞ぎます。 両面テープで簡単に施工できムカデやヤスデの侵入を減らし、さらには止水効果も期待できます。 フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー/HBグレード)を採用しているため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品(2023年11月時点) REACH(第23次SVHC)対応製品(2023年11月時点) ※床面に傾斜があるドアや、床の材質によってお取り付けできないことがあります。 ※シャッターの隙間対策には使用しないで下さい。 ※使用耐熱温度以上になる場所では使用しないで下さい。 ※ひっかかりやすい場所では使用しないで下さい。 ※溶接で取付けないで下さい。 ※無理に引っ張らないで下さい。 ※ブラシを必要以上に押し付けないで下さい。
仕様●ブラシ色:黒●長さ(mm):1000●厚さ(mm):6●全高(mm):34●毛丈(mm):2●フレーム高さ(mm):32●線径(mm):0.15●ブラシの色:黒●1列植毛●ブラシの形状:直線●材料:NY(ブラシ材質)●TPE(ブラシ台)●重量:132gアズワン品番67-9336-73
ワンタッチコネクタ K熱電対 ビニール0.1m Y端子付 アズワンワンタッチコネクタ K熱電対 ビニール0.1m Y端子付アズワン
2,690税込2,959
1台
17日以内出荷
加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。 「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。 ※対象機器はK熱電対入力のY端子で接続出来る機器となります。
仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法(W×H×D):約60×122×25mm●ケーブル:0.1m●Y端子●重量:約19gアズワン品番68-0827-36
ワンタッチコネクタ アズワンワンタッチコネクタアズワン
3,890税込4,279
1台
6日以内出荷
K熱電対ビニール0.1m ミニチュアコネクタ付 加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。 「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。 ※対象機器はK熱電対入力のミニチュアコネクタで接続出来る機器となります。
仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法:(約)W60×H122×D25mm●ケーブル長:0.1m●重量:約19gアズワン品番68-0449-26
SK-1260用ワンタッチコネクタ K熱電対 ビニール0.1m アズワンSK-1260用ワンタッチコネクタ K熱電対 ビニール0.1mアズワン
5,390税込5,929
1台
14日以内出荷
加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。 「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。 ※デジタル温度計SK-1260と接続可能コネクタとなります。
仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法(W×H×D):約60×122×25mm●ケーブル:0.1m●SK-1260用コネクタ●重量:約19gアズワン品番68-0827-37
大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズ アズワン大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズアズワン
319,000税込350,900
1台
7日以内出荷
多本用のステンレス製フィルターハウジングです。 多量の液体をろ過できます。 薬品に強いです。
仕様●仕様・通水力:40インチ7本用●通水力(L/分):120●IN/OUTの形状/径:40A(1・1/2")/Φ40mm(管ネジ メス)●材質:SUS304●適応カートリッジサイズ:40インチ(約1000mm)●適応カートリッジの種類:プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)●外寸法:Φ230×1490mm●内寸法:Φ225×1490mm●最高使用圧力:0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)●重量:約30kg●※フィルターは別売です。アズワン品番67-5170-39
トルネードN スタンドセット PSTシリーズ アズワントルネードN スタンドセット PSTシリーズアズワン
121,000税込133,100
1台
翌々日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ アズワントルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズアズワン
133,000税込146,300
1台
翌々日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
TLKスタンダードロッカー 3列4段 12人用 TLKシリーズ アズワンTLKスタンダードロッカー 3列4段 12人用 TLKシリーズアズワン
68,200税込75,020
1台
14日以内出荷から16日以内出荷
工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×470×385●付属品:名指し枠、タオル掛け●扉寸法(W×H)mm:272×410●材質:スチール●重量(kg):51.1●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。
TLKスタンダードロッカー 3列3段 9人用 TLKシリーズ アズワンTLKスタンダードロッカー 3列3段 9人用 TLKシリーズアズワン
58,800税込64,680
1台
14日以内出荷
工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×470×棚上405/棚下110●付属品:名指し枠、タオル掛け、網棚1枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×547●材質:スチール●重量(kg):48.7●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。アズワン品番65-9622-91
TLKスタンダードロッカー 4人用 TLKシリーズ アズワンTLKスタンダードロッカー 4人用 TLKシリーズアズワン
43,100税込47,410
1台
当日出荷
工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:180×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:199×1645●材質:スチール●重量(kg):49.2●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。タイプ4人用アズワン品番65-9622-83シリンダー錠
壁面収納庫 D450用 アジャスターベース HOS-Bシリーズ アズワン壁面収納庫 D450用 アジャスターベース HOS-Bシリーズアズワン
6,490税込7,139
1台
16日以内出荷
HOS壁面収納庫D450専用のアジャスター付きベースです。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×410×60~75●材質:スチール●重量(kg):3.3●色:ホワイト●生産国:日本アズワン品番65-9405-82
TLKスタンダードロッカー 3人用 TLKシリーズ アズワンTLKスタンダードロッカー 3人用 TLKシリーズアズワン
38,900税込42,790
1台
21日以内出荷から32日以内出荷
工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。
仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×435×棚上170/中間1200/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×1645●材質:スチール●重量(kg):43.4●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。タイプ3人用
耐薬耐荷重作業台 AWT-75Dシリーズ アズワン耐薬耐荷重作業台 AWT-75Dシリーズアズワン
172,000税込189,200
1個
9日以内出荷
引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら