24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様組立式、アジャスター付き 棚は25mm間隔で高さを調節できます。、キャスター別売別売(61-66-6~9)、※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。、段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。、キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80、樹脂製キャスターで30が目安です。
1個
31,300 税込34,430
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様組立式、アジャスター付き 棚は25mm間隔で高さを調節できます。、キャスター別売別売(61-66-6~9)、※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。、段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。、キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80、樹脂製キャスターで30が目安です。
1個
32,100 税込35,310
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様組立式、アジャスター付き、棚は25mm間隔で高さを調節できます。、キャスター別売別売(61-66-6~9)、※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。、段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。、キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80、樹脂製キャスターで30が目安です。
1個
25,600 税込28,160
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レイアウトに合わせて場所移動が簡単にできます。 、客面からキャスターが見えない仕様です。棚は3.2cm間隔で10ヶ所に取り付けできます。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:幅90×奥行45×高さ92cm、収納部内寸/上部幅86×奥行45×高さ16cm、下部/幅86×奥行45×高さ62cm、天板・棚/20mm厚●重量:18kg●耐荷重:全体/20kg(15kg/段)●可動棚×1枚付き●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●樹脂製双輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●※錠は付いていません。
1台
94,400 税込103,840
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。 重い測定機等も搭載、運搬が可能です。 天板・棚板は転落防止の枠付きです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。 重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。
材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)824×510×809 キャスター導電仕様(対角ストッパー付き) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)50/段 棚板調整ピッチ(mm)50 棚板有効寸法(mm)750×500
1個
60,900 税込66,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。 重い測定機等も搭載、運搬が可能です。 天板・棚板は転落防止の枠付きです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。 重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。
材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)674×410×809 キャスター導電仕様(対角ストッパー付き) キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)50/段 棚板調整ピッチ(mm)50 棚板有効寸法(mm)600×400
1個
53,200 税込58,520
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。 アジャスター付きですので安定した設置が可能です。 重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備。
質量(kg)67 電源(V)AC100(50/60Hz) キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 電源コード(m)3(2Pプラグ) 棚板耐荷重(kg)約35/枚 平均消費電力(W)5 アズワン品番1-6009-02 棚板寸法(mm)470×460 除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出 湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(mm)70×70 湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(48h後・庫内無負荷時・使用環境による) 総耐荷重(kg)200
1個
569,000 税込625,900
当日出荷

人間工学に基づいた一体型スチールハンドルや棚板部分に耐油・耐食性・滑り止め性に優れたEVAパッド(3.0mm)を装備しており、重量物の運搬に適しています。高さ調節可能な棚板や取り外し可能なサイドトレイ、さらにオプションの専用パネルには様々なフックやスタッキングコンテナが取り付けられるため拡張性が高いです。
材質スチール(亜鉛メッキコーディング) 均等荷重(kg)全体/約200、棚板/100、引出/25
1台
48,900 税込53,790
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大容量のガス置換デシケーターです。 扉部はカマ型ハンドルを採用しており密閉性に優れています。 アースが取れるように、アースターミナルを付けています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。 大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。
付属品スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚 材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430) 質量(kg)60 有効内寸(mm)1138×483×1486 耐荷重(kg)約200 キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 外寸(mm)1152×600×1765 取付ねじ【バルブ】Rc1/4×4個 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約35/枚 アズワン品番6-6959-02 棚板寸法(mm)470×460 スライド幅(mm)300 棚板調整ピッチ(mm)50
1個
395,000 税込434,500
当日出荷

重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備したデシケーターです。ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。扉部はカマ型ハンドルを採用しており、密閉性に優れています。アジャスター付きですので安定した設置が可能です。
アズワン品番1-6009-01 付属品スライドレール棚:4枚、低温度デジタル温湿度計(LHI-LPN) 質量(kg)35 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)5W(平均) 材質(キャスター)PA(ナイロン)製 内寸法(mm)560×483×1486 荷姿完成品 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付) 棚板耐荷重(kg)35kg/枚 材質(棚板)ステンレス製(SUS430) 電源コード2Pプラグ付コード 3m 棚ピッチ(mm)50(最小棚板間隔40mm) 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)574×600×1770 設定湿度(%)20~50%RH(使用環境により異なります。) 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出 湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(mm)70×70
1台
353,000 税込388,300
当日出荷

重量物の運搬ができる堅牢なステンレスワゴンです。重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
材質SUS430 シルバー 段数2段 耐荷重(kg)50/段 キャスターストッパーなし×2輪、ストッパー付×2輪 ストッパー キャスター径(Φmm)75 取付ピッチ(mm)50 引出しなし
1台
60,100 税込66,110
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組み合わせ自在のレジ台&カウンター。付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W90×D60×H101.2cm、内寸:W86×D56.8×H98cm 天板:18mm厚●重量:20kg●耐荷重:20kg●可動棚は9.6cm間隔で8ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-427-48・49をご利用ください。)●コード穴付き●アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。
1台
33,900 税込37,290
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み合わせ自在のレジ台&カウンター。付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W120×D60×H101.2cm、内寸:W116×D56.8×H98cm 天板:18mm厚●重量:20kg●耐荷重:20kg●可動棚は9.6cm間隔で8ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-427-49をご利用ください。)●コード穴付き アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。
1台
37,700 税込41,470
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み合わせ自在のレジ台&カウンター。付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
1台
33,900 税込37,290
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
1台
118,500 税込130,350
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
1台
118,500 税込130,350
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●サイズ(mm):900×750×750●重量(kg):約42●★入数:1個●耐荷重:300kg(均等荷重)●脚部:Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付)●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。 アズワン品番4-5053-01
1個
177,000 税込194,700
30日以内出荷

1個
205,000 税込225,500
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●サイズ(mm):1200×750×750●重量(kg):約50●★入数:1個●耐荷重:300kg(均等荷重)●脚部:Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付)●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。 アズワン品番4-5053-02
1個
189,000 税込207,900
30日以内出荷

。組み合わせ自在のレジ台&カウンター。付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W60×D60×H101.2cm 、内寸:収納部W56×D57×H72cm 引き出しW50×D38×H6.5cm 天板:18mm厚●重量:22kg●耐荷重:10kg●可動棚は9.6cm間隔で5ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-427-47をご利用ください。)●コード穴付き 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。 アズワン品番65-8883-59
1台
33,900 税込37,290
7日以内出荷

組み合わせ自在のレジ台&カウンター。付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W60×D60×H101.2cm 、内寸:収納部W56×D57×H72cm 引き出しW50×D38×H6.5cm 天板:18mm厚●重量:22kg●耐荷重:10kg●可動棚は9.6cm間隔で5ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-427-47をご利用ください。)●コード穴付き 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。
1台
33,900 税込37,290
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セール販売の必需品。豊富なオプションであらゆる売場に対応可能。連結金具は付いていません
1セット
39,600 税込43,560
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
406,000 税込446,600
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトレスで簡単組み立てのネットラックが登場!。ネット棚は水平にも傾斜にもできます。ネット棚の傾斜は2マスまで下げることができます。
仕様●セット内容:本体×1 ネット棚×4●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W35×D25×H105.5cm●ネット棚:W33×D22cm●ネットピッチ:5cm●線材:直径2.5mm●前面こぼれ止め:H5.4cm●重量:6.6kg●耐荷重:全体20kg、5kg/段●樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)
1個
16,900 税込18,590
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)