重量物の段積み使用に適したタイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):522×363×308●有効内寸(mm):475×316×292●内容量(L):46.8●圧縮荷重:30.1kN(3,000kgf)
アズワン品番67-6655-60
1個
¥4,079
税込¥4,487
5日以内出荷
直径8mmで補強付きなので、重量物用としてお使いいただけます。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)8
耐荷重(kg)10
重量物や大きい対象物の吸着に適しています。
密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
太い丸パイプ脚を採用し耐荷重を確保。重量物の陳列にも使用できます。高さが3段階に調節可
仕様●素材:スチール製、粉体塗装●サイズ:H65・75・85の可変式(カゴを含む高さ)、W75×D45cm、カゴの深さ/13cm、線材/カゴ直径3mm、脚部/直径19.1mm、枠部分/直径6mm●重量:5.5kg●耐荷重:40kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w
アズワン品番65-8273-97
1セット
¥13,200
税込¥14,520
6日以内出荷
。太い丸パイプ脚を採用し耐荷重を確保。重量物の陳列にも使用できます。高さが3段階に調節可
仕様●素材:スチール製、粉体塗装●サイズ:H65・75・85の可変式(カゴを含む高さ)、W90×D60cm、カゴの深さ/13cm、線材/カゴ直径3mm、脚部/直径19.1mm、枠部分/直径6mm●重量:5.5kg●耐荷重:40kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w
アズワン品番65-8273-98
1セット
¥15,100
税込¥16,610
5日以内出荷
合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。
均一なピッチのスチーム穴ですので、スチーム抜けがスムーズです。
プレス機等の重量物のクッションにご使用いただけます。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
Z軸方向へ平行な上下移動が可能です。パンタグラフ方式を採用し、ハンドルの回転操作で重量物の高さ調整が可能です。ステージ面に同一サイズの傾斜ステージを接続することができます。
重量物を精密に測定できます。HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
仕様バッテリ動作時間:約20時間
質量(kg)約7.5
サイズ335×380×85mm
種類電子天秤
ひょう量(kg)20
電源AC100V 50/60Hz
最小表示(g)0.1
表示LCD、バーグラフ、バックライト付
再現性±0.3g
機能個数・風袋引き・%・CAL EXT
直線性±0.3g
応答速度約3秒
アズワン品番4-483-02
計量皿形状角
1個
¥91,900
税込¥101,090
翌々日出荷
重量物を精密に測定できます。
HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。
充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)335×380×85
質量(kg)約7.5
種類電子天秤
電源(V)AC100(50/60Hz)
ひょう量(kg)15
最小表示(g)0.05
表示LCD、バーグラフ、バックライト付き
再現性±0.3g
計量皿寸法(mm)335×260
機能個数・風袋引き・%・CAL
表示形式デジタル
直線性±0.3g
応答速度約3秒
アズワン品番4-483-03
バッテリー稼動時間約20時間
計量皿形状角
ひょう量単位g
1台
¥101,000
税込¥111,100
当日出荷
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。サポート付きですので、重量物や厚さ19mmまでの平板やパネルも固定できます。
種別サポート付き
アズワン品番1-7494-12
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
棚の耐荷重は、1枚あたり60kgですので、重量物も安心して庫内に入れることができます。
棚板は前に引き出すことができ、また間隔は自由に変更することが可能です。
アズワン品番1-5197-12
1個
¥99,980
税込¥109,978
11日以内出荷
重量物を持ち上げたり長時間同じ姿勢による腰の痛みなどを軽減するアシストベストです。
背面腰部に装着された4本の強力バネが作業時の身体への負担を軽減します。
ベスト感覚でかんたんに着用でき、約300gと軽量です。
材質本体/ナイロン80%・ポリウレタン20%、コイルスプリング/スチール
重量物の運搬ができる堅牢なステンレスワゴンです。重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
材質SUS430
色シルバー
段数2段
耐荷重(kg)50/段
キャスターストッパーなし×2輪、ストッパー付×2輪
ストッパー○
キャスター径(Φmm)75
取付ピッチ(mm)50
引出しなし
時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。
振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。
ステッピングモーターを採用しています。
耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。
仕様旋回範囲:20mm(最大)
質量(kg)7
使用温度範囲(℃)室温~40
電源110V or 220V切り替え可
本体寸法(mm)300×310×130(プラットフォーム300×300)
回転速度(min-1[r.p.m])0~200(2方向振盪の時は0~100)
アズワン品番2-986-01
タイマー1~9999分
許容負荷荷重(kg)10
1個
¥204,000
税込¥224,400
当日出荷
時計回り、反時計回りを交互に繰り返し旋回します。振盪を反時計回りもしくは、時計回りと反時計回り交互に繰り返すこともできます。ステッピングモーターを採用しています。耐荷重10kgと重量物の撹拌も可能です。
用途本体
仕様負荷荷重(kg):MAX10.0
付属品点検検査書類
質量(kg)7
使用温度範囲(℃)室温~40
電源AC110V or AC220V切り替え可
型番AS-MOR-3001(出荷前点検検査書付)
回転速度(min-1[r.p.m])0~200(2方向振盪の時は0~100)
本体サイズ(mm)300×310×130(プラットフォーム300×300)
アズワン品番2-986-01-22
タイマー1~9999分
旋回範囲(mm)20(最大)
1台
¥216,000
税込¥237,600
17日以内出荷
導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。
重い測定機等も搭載、運搬が可能です。
天板・棚板は転落防止の枠付きです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)824×510×809
キャスター導電仕様(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
均等耐荷重(kg)50/段
棚板調整ピッチ(mm)50
棚板有効寸法(mm)750×500
棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。
ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。
棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカスト
タイプ高さ1600タイプ
奥行(mm)613
棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)
棚ピッチ(mm)25.4
導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。
重い測定機等も搭載、運搬が可能です。
天板・棚板は転落防止の枠付きです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)674×410×809
キャスター導電仕様(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
均等耐荷重(kg)50/段
棚板調整ピッチ(mm)50
棚板有効寸法(mm)600×400
棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。
ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。
棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカスト
タイプ高さ1900タイプ
奥行(mm)613
棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)
棚ピッチ(mm)25.4
ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。
アジャスター付きですので安定した設置が可能です。
重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備。
質量(kg)67
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
電源コード(m)3(2Pプラグ)
棚板耐荷重(kg)約35/枚
平均消費電力(W)5
アズワン品番1-6009-02
棚板寸法(mm)470×460
除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出
湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)
除湿素子有効膜面積(mm)70×70
湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(48h後・庫内無負荷時・使用環境による)
総耐荷重(kg)200
1個
¥569,000
税込¥625,900
当日出荷
棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。
ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。
棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカスト
タイプ高さ1600タイプ
奥行(mm)460
棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)
棚ピッチ(mm)25.4
棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。
ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。
棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカスト
タイプ高さ1900タイプ
奥行(mm)460
棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)
棚ピッチ(mm)25.4
棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。
ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。
棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカスト
タイプ高さ1400タイプ
奥行(mm)460
棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)
棚ピッチ(mm)25.4
棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。
ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。
棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカスト
タイプ高さ1400タイプ
奥行(mm)613
棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)
棚ピッチ(mm)25.4
各棚は重量物用ベアリングレールで支えられており、スムーズに出し入れできます。扉は開口の際に本体両サイドに格納する事ができ、扉を開けた状態でも扉が邪魔になる事はありません。本体下部には引出しが1段付いていますので、ワイパー等の収納にも便利に使用できます。
仕様構造(mm):薬液用棚×2段・引出し(内寸法/915×379×120)×1段
材質スチール鋼板(メラミン焼付塗装)
質量(kg)124
内寸法(mm)920×375×450(×2段)
外寸(mm)1100×480×1290
型番SL-110
収納数10Lヘンペイ広口瓶1段6個/計12個、20Lヘンペイ広口瓶1段5個/計10個
アズワン品番3-3012-01
扉形式観音開き・左右扉格納式・鍵付き
1個
¥190,000
税込¥209,000
当日出荷
大容量のガス置換デシケーターです。
扉部はカマ型ハンドルを採用しており密閉性に優れています。
アースが取れるように、アースターミナルを付けています。
流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。
大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。
付属品スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430)
質量(kg)60
有効内寸(mm)1138×483×1486
耐荷重(kg)約200
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
外寸(mm)1152×600×1765
取付ねじ【バルブ】Rc1/4×4個
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)約35/枚
アズワン品番6-6959-02
棚板寸法(mm)470×460
スライド幅(mm)300
棚板調整ピッチ(mm)50
1個
¥395,000
税込¥434,500
当日出荷
人間工学に基づいた一体型スチールハンドルや棚板部分に耐油・耐食性・滑り止め性に優れたEVAパッド(3.0mm)を装備しており、重量物の運搬に適しています。高さ調節可能な棚板や取り外し可能なサイドトレイ、さらにオプションの専用パネルには様々なフックやスタッキングコンテナが取り付けられるため拡張性が高いです。
材質スチール(亜鉛メッキコーディング)
均等荷重(kg)全体/約200、棚板/100、引出/25
透明アクリル製により、真空デシケーター内の観察が可能です。重量約7kgと軽い為、持ち運びしやすく、外出先でも簡易に使用できます。3/8ネジポート、30Aネジポート×各2ヶ所あり、計測機器等の取り付けもできます。底面がフラットな為、重量物にも対応出来ます。。※有機溶剤をご使用される実験では破損の恐れがある為、ご使用出来ません。
仕様真空度:-0.1MPa(ゲージ圧)
付属品真空ゲージ、バルブΦ9、3/8ネジ口(メクラ栓)×2箇所、30Aネジ口(プラグ)×2箇所
材質アクリル
質量(kg)約7
容量(L)8
外寸(mm)W270×D270×H213(突起含まず)
内寸(mm)W210×D210×H185
板厚(mm)15
アズワン品番63-1332-85
1台
¥97,900
税込¥107,690
18日以内出荷
重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備したデシケーターです。ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。扉部はカマ型ハンドルを採用しており、密閉性に優れています。アジャスター付きですので安定した設置が可能です。
アズワン品番1-6009-01
付属品スライドレール棚:4枚、低温度デジタル温湿度計(LHI-LPN)
質量(kg)35
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)5W(平均)
材質(キャスター)PA(ナイロン)製
内寸法(mm)560×483×1486
荷姿完成品
キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)
棚板耐荷重(kg)35kg/枚
材質(棚板)ステンレス製(SUS430)
電源コード2Pプラグ付コード 3m
棚ピッチ(mm)50(最小棚板間隔40mm)
材質(枠)アルミサッシ
外寸法(mm)574×600×1770
設定湿度(%)20~50%RH(使用環境により異なります。)
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出
湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)
除湿素子有効膜面積(mm)70×70
1台
¥353,000
税込¥388,300
当日出荷
温度調節器にはマイコン式PID制御を採用し、高精度なコントロールが可能です。軽量物用高速タイプと重量物用低速タイプを用意しており、用途に合わせて安定した撹拌ができます。SIC-320LWは標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックを、SIC-320HWはオプションで遠沈管用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
強化アクリル接着剤(ストロングボンド)なので重量物は勿論、冷蔵庫や冷凍庫など寒い時期での耐寒に優れます。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
アズワン品番65-6410-61
1箱(50巻)
¥22,400
税込¥24,640
7日以内出荷
スチーム洗浄や煮沸消毒ができます。箸先は四角で物がつかみやすい形状です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
半固形物、粉末や顆粒を水平方向に採取するサンプラーで、約90°のV字形状です。オールSUS316製です。サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
全長(cm)23
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能。、採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。、またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。
アルミニウム製で、分解・洗浄可能。ポケットサイズはW10×D1.2cmです。
採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。採取方法は画像をご参照ください。
仕様●材質:アルミニウム●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×88cm●最大採取量:25mL●重量:1.2kg
アズワン品番67-5201-55
1個
¥109,000
税込¥119,900
7日以内出荷
水に浮く物やペレットの比重も容易に測定できます。
比重測定に必要な水温補正が任意でできます。
測定値は更新できるため、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。
比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。
最大3kgまで測定可能です。
補助表示により比重と重量は最小表示0.0001まで測定できます。
付属品ピンセット、水温計、ステンレスアングル、校正用200g分銅、RS-232C出力、USB出力、ACアダプター
質量(kg)7
サイズ260×360×325
種類(測定)固体比重・液体比重測定
電源AC100~240V 50/60Hz
測定方法水中置換(懸架)方法
インターフェースRS-232C、USB
比重最小表示(g/cm3)0.0001
アズワン品番1-8709-05
秤量(g)0.0001~220
1個
¥487,000
税込¥535,700
6日以内出荷
ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
種別重量物用低速タイプ
アズワン品番1-5837-32-22
1台
¥272,000
税込¥299,200
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ