熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304)
硬度HRC25~39
1個
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
ブラシ線材にPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
強い毛腰で、しつこい汚れや粘体清掃および一般清掃に適しています。
仕様●毛質:ハード●ブラシ材質:柄/ステンレス(SUS304)、ブラシ/PBT(鉄成分)、ブラシ台/PP●サイズ:300×690mm●毛丈:40mm●耐熱温度:120℃●HACCP対応●食品衛生法適合品●※ご使用されている金属検出機の設定や製造されている食品の種類・形状などにより検出可能な樹脂片の大きさが異なります。●※事前確認用にテストピースをご用意しております。お問い合わせください(色のご指定はできません)。
関連キーワード