6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加炭材として樹脂やゴムへの熱伝導性、導電性の付与。また金属に添加することで耐摩耗性向上に。
1個
1,910 税込2,101
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁石、使い捨てカイロのような粉末金属、ホチキス針のような微小な金属の検出が可能です。磁性体・非磁性体の簡易判定ができます。充電式電池内蔵です。耐衝撃性プラスチック製筐体を採用しています。
付属品キャリーバック・試験片(磁性体、非磁性体金属) 寸法(mm)500×400×100 質量(kg)3 電源金属探知機/NiMH充電式単三型バッテリー2500mAh×2本、充電用クレードルAC/DCアダプター/100~240VAC 50/60Hz 最大175mA 本体寸法(mm)405×120×40 本体質量(g)460(バッテリーを含む) 警報方式検出警報(選択可):ライト表示、アラーム音、振動 アズワン品番7-7928-01 検出モードオールメタル(磁性体および非磁性体金属)、ボディー(小さな磁性体金属)、ヘッド(微小な磁性体金属) 駆動時間(時間)【バッテリー】オールメタル:約50、ボディー:約18、ヘッド:約20
1台
1,120,000 税込1,232,000
31日以内出荷

様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。 物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。 研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス 比重2.5
1袋(4kg)
3,240 税込3,564
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
1個
1,713 税込1,884
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体や粉末の試料の保管、運搬に最適。内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP ねじ口規格(GL)45
1個
2,520 税込2,772
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複数の特殊微粒子金属を高濃度に配合した、耐熱・耐高荷重用ペーストです。 超高温の環境に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~+1000 固体潤滑剤他金属粉末 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
3,650 税込4,015
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)