磁石、使い捨てカイロのような粉末金属、ホチキス針のような微小な金属の検出が可能です。磁性体・非磁性体の簡易判定ができます。充電式電池内蔵です。耐衝撃性プラスチック製筐体を採用しています。
付属品キャリーバック・試験片(磁性体、非磁性体金属)
寸法(mm)500×400×100
質量(kg)3
電源金属探知機/NiMH充電式単三型バッテリー2500mAh×2本、充電用クレードルAC/DCアダプター/100~240VAC 50/60Hz 最大175mA
本体寸法(mm)405×120×40
本体質量(g)460(バッテリーを含む)
警報方式検出警報(選択可):ライト表示、アラーム音、振動
アズワン品番7-7928-01
検出モードオールメタル(磁性体および非磁性体金属)、ボディー(小さな磁性体金属)、ヘッド(微小な磁性体金属)
駆動時間(時間)【バッテリー】オールメタル:約50、ボディー:約18、ヘッド:約20
1台
¥1,120,000
税込¥1,232,000
31日以内出荷
鉄成分入りですので金属探知機で検知でき、異物混入リスクを低減します。
熱伝導が高い耐熱テープです。X線検査機や金属探知機により検知できます。
材質フッ素樹脂(PTFE)ラミネートアルミニウム箔
色シルバー
長さ(m)32.9
使用温度範囲(℃)-73~+260
粘着剤シリコン系
基材厚さ(mm)0.090
接着力(N/cm)6.6
全厚(mm)0.14(基材+粘着剤)
鉄成分入りですので金属探知機で検知でき、異物混入リスクを低減します。
鉄成分入りですので金属探知機で検知でき、異物混入リスクを低減します。
鉄成分入りですので金属探知機で検知でき、異物混入リスクを低減します。
SUS製パイプを取り付けたロングタイプです。
金属探知機、X線異物検知器で検出できます。
※検出器や設定等により検出できる破片の大きさにバラツキがあります。
SUS製パイプを取り付けたロングタイプです。
金属探知機、X線異物検知器で検出できます。
※検出器や設定等により検出できる破片の大きさにバラツキがあります。
金属探知機およびX線異物検知器で検出可能です。
手の平全体に滑り止めが付いています。
仕様●掌周(mm):約181●材質:PVC(塩化ビニル樹脂)●サイズ:全長300mm
アズワン品番3-5449-04
1双
¥499
税込¥549
8日以内出荷
金属探知機に対応、衛生的で安全、摂氏230℃からマイナス20度まで対応、酸・アルカリに強い、耐油性に優れ経済的、耐久性も抜群、使用上のご注意、▼製造されている食品の種類、検出機の設定等により検出できない場合があります。お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造される食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。、▼※ 金属成分を練り込む素材の特性上、製品の表面がムラになることがありますが機能には一切影響いたしません。安心してご使用ください。、▼※ 御使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を負いかねます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:55×全長255mm●カラー:ブルー●重量:60g●材質:シリコン●コード番号:AD7628
アズワン品番67-6909-54
1個
¥5,390
税込¥5,929
5日以内出荷
金属探知機に対応、衛生的で安全、摂氏230℃からマイナス20度まで対応、酸・アルカリに強い、耐油性に優れ経済的、耐久性も抜群、使用上のご注意、▼製造されている食品の種類、検出機の設定等により検出できない場合があります。お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造される食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。、▼※ 金属成分を練り込む素材の特性上、製品の表面がムラになることがありますが機能には一切影響いたしません。安心してご使用ください。、▼※ 御使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を負いかねます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:130×全長390mm●カラー:ブルー●重量:321g●材質:シリコン●コード番号:AD7625
アズワン品番67-6909-51
1個
¥16,300
税込¥17,930
5日以内出荷
パッド部分が金属入りの素材ですので、金属検知機で検知可能です。
食品等に混入しても発見しやすい青色です。
水作業でもはがれにくいタイプです。
機能金属探知機対応
材質ウレタンフィルム
パッド寸法(mm)13×26
アズワン品番2-3515-01
幅×長さ(mm)19×72
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:25B2X10004000084
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(200枚)
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
関連キーワード