カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
    • (1)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 測定用品(4)
  • 医療(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • オフィス家具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(19)
  • 中谷金属工業(1)
  • (7)
  • ノーブランド(359)
  • 泰豊トレーディング(2)
  • ヤマテ金属(15)
  • 未来工業(13)
  • TECH(6)
  • MuSE(タキヤ)(1)
  • 東京防音(2)
  • YAGEO(1,032)
  • VISHAY(567)
  • KEMET(310)
  • SAMTEC(254)
  • KOA(250)
  • ニチコン(198)
  • RS PRO(159)
  • Panasonic(パナソニック)(129)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(114)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鉛」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉛板 アズワン

    鉛板

    アズワン
    25,500税込28,050
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
  • 鉛ガラス(LX-57B)丸型 アズワン

    鉛ガラス(LX-57B)丸型

    アズワン
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    基板稜線は糸面加工です。
    鉛当量(mmPb)1.1
  • 鉛ガラス(LX-57B)角型 アズワン

    鉛ガラス(LX-57B)角型

    アズワン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    基板稜線は糸面加工です。
    鉛当量(mmPb)1.1
  • レッドタッチスプレー 225mL アズワン

    レッドタッチスプレー 225mL

    アズワン
    2,410税込2,651
    1本
    当日出荷
    安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ、当り検査用ペーストです。 二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。 すり合せ、当り検査用に。
    仕様●色:赤●容量(mL):225●容器タイプ:スプレー●材質/仕上:主成分/合成油、顔料●原産国:日本●コード番号:808-2252アズワン品番67-5548-43
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン
    26,150税込28,765
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
  • グリーン先端メスピペット 2058シリーズ アズワン

    グリーン先端メスピペット 2058シリーズ

    アズワン
    485税込534
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鉛・カドミウム不含有です。
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R3505準拠
  • グリーン中間メスピペット 2053シリーズ アズワン

    グリーン中間メスピペット 2053シリーズ

    アズワン
    485税込534
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鉛・カドミウム不含有です。
    材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505準拠
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン
    23,400税込25,740
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。温度センサーが電極先端部にあるため、温度安定が早く、測定時間を短縮できます。比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
  • ジルコニアボール アズワン

    ジルコニアボール

    アズワン(1件のレビュー)
    4,850税込5,335
    1箱ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    1kgずつポリ瓶に入っていますので、取り扱いが容易です。
    用途炭酸カルシウム・カリオン・ジルコン及びこれらに類する無機化合物の量産に。サンドミルや、垂直ミルによる鉛・銅・亜鉛等金属の粉砕に。塗料・インク・顔料・染料や磁気塗装に。仕様密度(cm):4.0g/3材質ジルコニア硬さ(Hv)900化学組成ZrO2/55~65%、SiO2/35~45%内容量(kg)1
  • 耐火キャビネット セルフクローズ式 アズワン

    耐火キャビネット セルフクローズ式

    アズワン
    235,000税込258,500
    1個
    当日出荷
    扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。
    材質スチール規格米国FM規格適合品棚板耐荷重(kg)100施錠方法鍵付き
  • サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3Iシリーズ アズワン

    サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3Iシリーズ

    アズワン
    2,990税込3,289
    1箱(20枚)
    当日出荷から14日以内出荷
    設定温度に達した履歴を残します。 食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
    ベース部:白色タイプワックス精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)保管環境冷蔵
  • サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3ICシリーズ アズワン

    サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3ICシリーズ

    アズワン
    3,740税込4,114
    1箱(20枚)
    当日出荷から15日以内出荷
    設定温度に達した履歴を残します。 食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
    タイプ化学変化精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)保管環境冷蔵
  • 耐火キャビネット アズワン

    耐火キャビネット

    アズワン
    99,700税込109,670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。
    仕様米国FM規格適合品(CE認証のみ)付属品棚板1枚材質スチールタイプ鍵付き耐荷重(kg)50(棚板)
  • 【レンタル】pH計(ラックトップ) アズワン

    【レンタル】pH計(ラックトップ)

    アズワン
    5,998税込6,598
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
    測定項目pH・ORP・℃測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃分解能pH/0.001pH、ORP/0.1mV、温度/0.1℃精度pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃インターフェースRS232C
  • サーモピット9MC 不可逆性・9温表示 1箱 20枚入 9MCシリーズ アズワン

    サーモピット9MC 不可逆性・9温表示 1箱 20枚入 9MCシリーズ

    アズワン
    12,980税込14,278
    1箱(20枚)
    翌日出荷
    設定温度に達した履歴を残します。 ウェハに貼り付けて40℃から280℃までの温度履歴管理が可能です。 表面の凹凸を極力減らしたためプラズマの影響を受けにくくなっています。 表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷でインクの飛散を防止しています。 食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
  • サーモピット9MC 不可逆性・9温表示 1箱 20枚入 9MCシリーズ アズワン

    サーモピット9MC 不可逆性・9温表示 1箱 20枚入 9MCシリーズ

    アズワン
    12,980税込14,278
    1箱(20枚)
    3日以内出荷
    設定温度に達した履歴を残します。 ウェハに貼り付けて40℃から280℃までの温度履歴管理が可能です。 表面の凹凸を極力減らしたためプラズマの影響を受けにくくなっています。 表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷でインクの飛散を防止しています。 食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
  • 金属プレート アズワン

    金属プレート

    アズワン
    489税込538
    1枚ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • 放射線シールド アズワン

    放射線シールド

    アズワン
    136,000税込149,600
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RI研究に使用できます。
  • 透明度板 セッキー板 アズワン

    透明度板 セッキー板

    アズワン
    36,729税込40,402
    1個
    当日出荷
    ロープは50cm毎にマークがあり、板の下降時に深さを容易に確認することができます。 樹脂性の円板を水中に降ろし、上から見えなくなった深度から透明度を調べることができます。
    寸法(mm)250材質(錘)鉛
  • サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3ICシリーズ アズワン

    サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3ICシリーズ

    アズワン
    3,740税込4,114
    1箱(20枚)
    6日以内出荷
    設定温度に達した履歴を残します。食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
    保管環境冷蔵タイプ化学変化精度(℃)±2(170℃以下)、±3(180℃以上)
  • サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3Iシリーズ アズワン

    サーモピット3I@/3IC@ 不可逆性・3温表示 3Iシリーズ

    アズワン
    2,990税込3,289
    1箱(20枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    設定温度に達した履歴を残します。食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
    仕様ベース部色:白色タイプワックス精度(℃)±2(170℃以下)、±3(180℃以上)保管環境冷蔵
  • X線メジャー アズワン

    X線メジャー

    アズワン
    27,400税込30,140
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    デジタル画像やフィルムの測定に便利です。
    材質アクリル樹脂(酸化鉛埋め込み)
  • 間接用バラマーク アズワン

    間接用バラマーク

    アズワン
    3,690税込4,059
    1個ほか
    翌々日出荷から17日以内出荷
    X線撮影時に、目印として使用できます。
    材質アクリル樹脂(酸化鉛埋め込み)
  • サーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズ アズワン

    サーモピット1K@/1KC@ 不可逆性・1温表示 1Kシリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1箱(20枚)
    7日以内出荷
    ワックスタイプの石油系天然ワックスは食品添加物に認定され、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
    保管環境冷蔵タイプワックス精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上)ベース部:白色
  • pH計 ラックトップ 校正証明書付 アズワン

    pH計 ラックトップ 校正証明書付

    アズワン
    103,000税込113,300
    1台
    9日以内出荷
    高精度電極の品揃えを増やしました。 アームは無段階調節でき、操作が容易です。 耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。 比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。 鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
    付属品pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本、高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本、pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本、電極スタンド×1台、RS232Cケーブル×1本、通信ソフト×1枚寸法(mm)160×190×70測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃質量(g)880電源AC100~240V 50/60Hz測定項目pH・ORP・℃対応OSWindows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10分解能0.001pH精度(%)±0.03精度(pH)±0.002精度(℃)±0.4分解能(℃)0.1インターフェースRS232Cメモリー600データアズワン品番1-054-01-20校正証明書一般校正分解能(mV)0.1
  • pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付 アズワン

    pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付

    アズワン
    105,500税込116,050
    1台
    9日以内出荷
    高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
    仕様測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。測定範囲(pH)-2.000~19.999分解能0.001アズワン品番1-054-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • JCSS校正付 比重計 21119シリーズ アズワン

    JCSS校正付 比重計 21119シリーズ

    アズワン
    30,500税込33,550
    1本
    8日以内出荷から31日以内出荷
    仕様タイプ:大型●サイズ(全長):約300mm●最小目盛:0.001●材質:ガラス・鉛●検定認印付き校正証明書JCSS校正
  • こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付 アズワン

    こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付

    アズワン
    38,860税込42,746
    1個
    13日以内出荷
    AUTO HOLD機能/こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。MAX HOLD機能/測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。温度測定カウント機能/こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
    仕様分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)●鉛フリー半田対応の温度センサーを使用●RoHS対応●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)0~700アズワン品番65-2166-79-20校正証明書一般校正
  • 高比重タングステンシートHWXL7H アズワン

    高比重タングステンシートHWXL7H

    アズワン
    182,000税込200,200
    1枚
    17日以内出荷
    柔軟で加工性に優れていますので、いろいろな用途に応用可能です。
    仕様●サイズ(mm):0.5t×300w●比重7グレード(厚さ0.3mm)+100μmフィルム両面貼り合わせ品●鉛当量:0.13±0.02mmpb
  • X線メジャー MK-XMSシリーズ アズワン

    X線メジャー MK-XMSシリーズ

    アズワン
    24,900税込27,390
    1個
    21日以内出荷
    デジタル画像やフィルムの測定に便利です。
    材質アクリル樹脂(酸化鉛埋め込み)寸法(mm)30×168×6長さ(cm)15
関連キーワード
鉛棒特集
  • 関連カテゴリ