サーモピット9MC 不可逆性・9温表示 1箱 20枚入 9MCシリーズ

サーモピット9MC 不可逆性・9温表示 1箱 20枚入 9MCシリーズ - アズワン

設定温度に達した履歴を残します。 ウェハに貼り付けて40℃から280℃までの温度履歴管理が可能です。 表面の凹凸を極力減らしたためプラズマの影響を受けにくくなっています。 表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷でインクの飛散を防止しています。 食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。

仕様
不可逆性・9温表示
材質
表面/ポリイミドフィルム、ベース部/薄型アルミシート
タイプ
ワックス
精度
【大気圧環境下】±2℃(175℃以下)、±3℃(180℃以上)
アズワン品番
2-2613-11
保管環境
冷蔵
発色温度(℃)
40・45・50・55・60・65・70・75・80
発色色調
淡黄→黒
内容量
1箱(20枚)
注意
※保管方法:発色温度より-20℃程度の冷暗所で保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025204419MC40
¥13,500
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする