銅管(軟/コイル)アズワン¥117,000~税込¥128,700~特価
1巻(20m)
当日出荷から43日以内出荷
金属多孔質体アズワン当日出荷から91日以内出荷
高強度で、耐食性の強い導電性材料です。反応物質を効率よく拡散できる多孔体です。
分離型分析天秤 AEBシリーズアズワン翌々日出荷
ディスプレイと計量台が分離するため、横から覗き込みながら計測ができます。液晶ディスプレイにより計測値や設定値が見やすい構造です。重量・個数・%・動物・合計・比重測定など状況にあった測定モードを選択できます。USBとRS232C出力を標準装備しています。
寸法(mm)約210×420×330質量(kg)約6.3種類電子天秤電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)再現性標準偏差:0.3mg最小表示(mg)0.1表示形式デジタルインターフェースRS-232C、USB使用温湿度範囲15~35℃、40~70%(結露しないこと)測定モード質量・個数・%・比重測定・動物計量・合計直線性±0.3mg安定時間(秒)約4(代表値)皿径(Φmm)90
分析天秤 sefi 校正証明書付アズワン9日以内出荷
プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤ひょう量(g)200最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸校正証明書一般校正
分析天秤 sefi 英語版校正証明書付アズワン9日以内出荷
プリンター(別売)に接続すれば、データを日付・時刻入りで印字できます。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤ひょう量(g)200最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸校正証明書一般校正(英語)
電子天秤 sefi・ワイドレンジ型 校正証明書付き IBシリーズアズワン9日以内出荷
耐衝撃性に優れ高性能アルミ一体型センサーを搭載しています。上下限値を設定することで試料の重さにより合格・過量・不足が表示されます。GLP/GMP/ISO対応の校正記録の印刷ができます(オプションプリンタ(1-8473-11)が必要です)。無料ソフト「Balance keys」対応です。仕様欄最下部をご参照ください。
種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状角校正証明書一般校正
アズプロ分析天秤 校正証明書付 ASRシリーズアズワン9日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
質量(kg)4.5サイズ208×320×309mm種類電子天秤電源AC100V50/60Hz(ADアダプター付属)再現性0.1mg最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)90風袋引き範囲全秤量直線性±0.2mg安定時間(秒)4計量皿形状丸校正証明書一般校正
丸カット真鍮メッシュ 80メッシュアズワン¥116,860税込¥128,546
1組(10枚)
13日以内出荷
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
丸カット真鍮メッシュ 20メッシュアズワン¥101,860~税込¥112,046~
1組(5枚)ほか
13日以内出荷
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
分析天秤 IT-Rシリーズ 英語版校正証明書付 ITシリーズアズワン99日以内出荷
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー質量(kg)約6.2電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性(標準偏差)0.1mg最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティングインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)校正内蔵分銅使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91校正証明書一般校正
分析天秤 IT-Rシリーズ 校正証明書付 ITシリーズアズワン99日以内出荷
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー質量(kg)約6.2種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性(標準偏差)0.1mg最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング表示形式デジタルインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)校正内蔵分銅使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
丸カット銅メッシュ 200メッシュアズワン¥110,160税込¥121,176
1個(10枚)
13日以内出荷から17日以内出荷
平織の銅メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。