AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。
材質AAS樹脂コート SPCC鋼管(mm)、ジョイント/強化ABS樹脂
耐荷重(kg)100kg
キャスターΦ65mm(対角ストッパー2個付)
導電性パイプを使用していますので、静電気が発生しにくい構造です。集塵機等と組み合わせることで、効果的な粉塵回収が行えます。
仕様カーテン:セイデンFブラックカーテン(厚み0.3mm)
寸法(mm)1500×1500×2000
色カーテン:ブラック
材質(本体)フレーム:導電性ABS樹脂被覆鋼管(Φ28mm)、ジョイント:熱間圧延鋼板メタルジョイント
電源コード(m)5(3Pプラグ)
LED40形・1灯
アズワン品番1-1041-12
1セット
¥169,000
税込¥185,900
30日以内出荷
関連キーワード