全てのトレーを1度に施錠・開錠できます。遮断率が高く大切な薬を保護します。薬剤や医療材料の保管・管理に適しています。一つの鍵でオートロック可能です。
付属品鍵×2本、仕切板(各トレー×1枚)、見出し紙(各トレー×1枚)
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/PC(ポリカーボネート)再生樹脂、仕切板/再生ポリスチレン樹脂
仕切板取り付け間隔60mm(1トレー最大3枚取り付け可能)
紫外線防御率(%)約65%(遮光タイプのみ・通常トレーとの比較値)
トレー内寸(mm)114×240×70mm
机下に薬品を収納できますので机上をすっきり保てます。
必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。
鍵および固定金具が付いておりますので薬品を安全に管理できます。
材質スチール(メラニン焼付塗装)
仕様鍵・仕切板付
荷姿完成品
実験台下(H655mm以上)に収納することができます。キャスター付きで必要な薬品を手近な場所に置くことができます。鍵が標準付属されており薬品を安全に管理できます。薬品トレー未使用時はトレーごとキャビネットに収納できます。左右のラインナップで配置場所で選べます。
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品仕切板、固定金具、連結金具一式
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流
温度制御PID制御SSR出力
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
外装スチール粉体塗装
内装ステンレス(SUS304)
温度調節範囲(℃)室温+20~300
電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付
温度分布(幅)25℃ at300℃
付属品棚板レール2組、棚板2枚
タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
温度センサーK型熱電対
棚ピッチ(mm)35
排気口Φ32mm×2個
温度設定範囲(℃)室温+20~300
シームレス構造で漏洩を防ぎます。南京錠(別売)を2つ掛けられる構造になっていますので、2人での鍵管理が行えます。両側面に通気栓があるので、任意に通気ができます。
種別910×550×890
アズワン品番3-6611-02
1個
¥196,000
税込¥215,600
当日出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×1800
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。500mL×72本 500mL×144本スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開く事を防止します。片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。鍵が付いていますので、薬品の管理にも適しています。
種別450×700×900 黄
アズワン品番3-5346-22
1個
¥117,000
税込¥128,700
31日以内出荷
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
付属品棚板×2枚、固定金具、連結金具一式
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
本体質量(kg)約55
収納数-
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900
アズワン品番3-4462-27
トレー段数3段
1台
¥153,000
税込¥168,300
当日出荷
机下に薬品を収納できます。
必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。
鍵および固定金具が付いていますので薬品を安全に管理できます。
※500ml試薬瓶サイズ:Φ76×190mm、1000ml試薬瓶サイズ:Φ105×230mm
材質(本体)ステンレスSUS430、(レール)スチール
仕様鍵・仕切板付
荷姿完成品
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ
材質(レール)スチール
ステンレス製の薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。レールの摺動部にフッ素コートを施していますので、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。引き出し別に鍵の施錠ができますので、引き出しごとの薬品保管・管理が可能です。
種別セパレートロック W=486
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。鍵付きですので、薬品の管理に適しています。付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。付属の仕切板により、ガロン瓶を確実に分離サポートします。スライド収納部分のロック装置により、地震等で引出しが自然に開くことを防止します。片方を開けるともう片方にはストッパーがかかる前傾転倒防止機能付きです。中央に鍵がついています。
ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。
鍵付きですので、薬品の管理に適しています。
付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
排気ダクト(別売)を取り付けることで排気にも対応が可能です。
アズワン品番1-4531-01
段数3段×2列
トレー内寸(mm)PP-80/193×563×82mm・PP-125/390×600×125mm(ボトルプロテクターB-500/173×545×80mm、500ml用/Φ83mm×12穴)
収納数500ml×72本
付属品トレー(PP-80)6個・レール棚6個・ボトルプロテクター(B-500)6個・固定金具・連結金具一式
材質ベース:スチール、アジャスター付
寸法(mm)450×700×900
本体寸法(mm)450×700×900
荷姿完成品
本体質量(kg)約50
1個
¥117,000
税込¥128,700
31日以内出荷
シームレス構造で漏洩を防ぎます。ヒンジを扉の左右両側に付けられますので、左側からも右側からも開けられるように変更できます。南京錠(別売)を2つ掛けられる構造になっていますので、2人での鍵管理が行えます。両側面に通気栓があるので、任意に通気ができます。
種別410×360×490
アズワン品番3-6611-01
1個
¥106,000
税込¥116,600
10日以内出荷
優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。
スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。
壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません)
標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
トレー外寸(mm)トレー:PP-80/193×563×82、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
上段に500mL試薬瓶・中段に1000mL試薬瓶・下段にガロン瓶を収納できます。上・中段のボトルプロテクターを入れ替えれば、500mL・1000mL以外の試薬瓶も収納可能です。前扉には鍵が付いていますので、管理面でも安心です。ウッドストッカーシリーズの連結や、床・壁面への固定が可能です。
付属品ボトルプロテクター(B-500)×6個、ボトルプロテクター(B-1000)×4個、薬品トレー(PP-125N)、L型固定金具×2個、連結金具:ボルト×2本、上段棚×4枚
材質本体/パーティクルボード、レール/スチール製
寸法(mm)450×700×1700
質量(kg)100
耐荷重(kg)上段/40、中段/30、下段/40
アズワン品番3-5316-21
1個
¥218,000
税込¥239,800
10日以内出荷
振動等で薬品トレーが棚から滑り落ちないようにストッパーを装備しています。
各棚には収納物の名前を明記できるようにネームプレートがあり、収納物の区分けに便利です。
AS-09RNには大物が収納しやすいようにスライドレール式の棚が装備されています。
扉には鍵が付いていますので、収納物の管理も安心です。
外寸法(mm)900×470×1800
優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。
スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。
壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません)
標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
付属品トレー(PP-125)×6個、ボトルプロテクター(B-500)×14個、固定金具、連結金具一式、管理責任者用ネームプレート
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
本体質量(kg)約80
収納数500mL×168本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900
トレー外寸(mm)トレー:PP-125/390×600×125、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
アズワン品番3-4463-23
トレー段数4段×1列+(2段+鍵付きボックス)×1列
1台
¥274,800
税込¥302,280
当日出荷
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
温度調節範囲(℃)室温+20~300
温度分布25℃(at300℃)
温度制御方式PID制御、SSR出力
付加機能タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
センサー温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対
棚ピッチ(mm)35
材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)
排気口Φ32mm×2個
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚・棚板レール×2組
質量(kg)約45
外形寸法(mm)550×540×1030
容量(L)135
段数18段
電源AC100V 50/60Hz コード長2m(3Pプラグ)
定格電流(A)14.5
内寸法(mm)450×430×700
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサーK熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
棚板耐荷重(kg)5
温度制御方式PID制御・SSR出力
温度調節範囲(℃)室温+20~300
排気口Φ32mm×2個
内装ステンレス(SUS304)
外装スチール粉体塗装
棚ピッチ(mm)35
付加機能プログラム機能仕様・エアジャケット自然対流式→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
ヒーター容量(W)1400
温度変動(JIS)±3℃(at300℃)
最高温度到達時間約55分
温度勾配(JIS)25℃(at300℃)
サービス分類レンタル
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
※有償にてIQ/OQサービス承ります。
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
温度制御方式PID制御・SSR出力
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
付加機能最大8ステップ×4パターンのプログラム機能
デジタル式安全装置の採用で、さらに安全に、見やすく、使いやすい低価格タイプの登場。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・OFF/ON・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
デジタル式安全装置の採用で、さらに安全に、見やすく、使いやすい低価格タイプの登場。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
デジタル式安全装置の採用で、さらに安全に、見やすく、使いやすい低価格タイプの登場。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。
内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
コード2m・3Pプラグ
温度制御方式PID制御、SSR出力
温度分布分布幅:2℃(at37℃)
温度調節範囲(℃)室温+5~80
排気口Φ32mm×1個
内装ステンレス(SUS304)
外装スチール粉体塗装
棚ピッチ(mm)35
付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能
対流方式自然対流エアージャケット
内扉強化ガラス
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。
内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流エアージャケット
温度調節範囲(℃)室温+5~80
温度分布2℃(at37℃)
温度制御方式PID制御、SSR出力
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
棚ピッチ(mm)35
材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス
排気口Φ32mm×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組
仕様過昇防止センサー:K型熱電対
従業員の貴重品管理に。開閉しやすい取手仕様です。
仕様●素材:スチール製 メラミン焼付塗装●サイズ:W30.7×D25×H49cm 、内寸:W10.3×D23×H8.8cm●重量:9.2kg●錠付き(鍵×2本付き/室)
アズワン品番65-8638-63
1台
¥98,100
税込¥107,910
9日以内出荷
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
従業員の貴重品管理に。開閉しやすい取手仕様です。
仕様●素材:スチール製 メラミン焼付塗装●サイズ:W30.7×D25×H49cm 、内寸:W10.3×D23×H8.8cm●重量:9.2kg●錠付き(鍵×2本付き/室)
アズワン品番65-8638-62
1台
¥69,700
税込¥76,670
7日以内出荷
作業指示書やスケジュールの掲示に便利なホワイトボード付きのコンパクト作業台です。ホワイトボードはクランプ固定式で、容易に作業天板から取り外せます(クランプ可能幅:~45mm)。高さ調節が可能で、立ち作業でも座り作業でも用途に合わせて使用できます。管理・監督者向け作業台
寸法(mm)700×625×1250~1500、ホワイトボード/460×460
有効内寸(mm)393×395×45(鍵付引出)
耐荷重(kg)50(均等静止荷重)
天板寸法(mm)700×600×17
アズワン品番4-2022-01
マグネット取付可能(ホワイトボード)
高さ調整範囲(mm)645~895(無段階/ノブ締め)
1台
¥83,600
税込¥91,960
21日以内出荷
関連キーワード