「鍵付き保管庫」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
実験台下(H655mm以上)に収納することができます。キャスター付きで必要な薬品を手近な場所に置くことができます。鍵が標準付属されており薬品を安全に管理できます。薬品トレー未使用時はトレーごとキャビネットに収納できます。左右のラインナップで配置場所で選べます。
仕様鍵付き
付属品棚板×2枚
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)20
タイプ片開き
間口・幅(mm)465
棚板耐荷重(kg)20/枚
外寸法(mm)515×380×880
穴ピッチ(mm)(棚受)30
アズワン品番1-8317-13
有効内寸法(mm)445×355×735
1台
¥33,600
税込¥36,960
当日出荷
二重扉で内扉にも鍵が付いています。
鍵は前扉が回転暗号錠+シリンダー錠、内扉がシリンダー錠のスリーロック式です。
底部の穴(4箇所)を使用して固定できます。
棚1段付き(取り外し可)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
仕様棚1段付(取り外し可能)
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
付属品棚板×2枚
種別クールストック 4℃固定タイプ
材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
質量(kg)13.5
容量(L)28
消費電力(W)75
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2(2Pプラグ)
内寸法(mm)329×219×369
安全装置過電流保護ヒューズ
温度調節精度±1℃
外寸法(mm)420×413×485
温度設定範囲(℃)4℃固定
アズワン品番3-7055-01
対流方式自然対流方式(5面冷却)
温度分布精度±1℃
冷却加熱装置ペルチェ素子
1箱
¥53,900
税込¥59,290
当日出荷
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
用途外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:13.5kg付属品:棚板×2枚消費電力:75W
種別4℃固定タイプ
アズワン品番3-7055-01-22
1箱
¥65,900
税込¥72,490
当日出荷
優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。
スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。
壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません)
標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
トレー外寸(mm)トレー:PP-80/193×563×82、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。
スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。
壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません)
標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
付属品トレー(PP-125)×6個、ボトルプロテクター(B-500)×14個、固定金具、連結金具一式、管理責任者用ネームプレート
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
本体質量(kg)約80
収納数500mL×168本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900
トレー外寸(mm)トレー:PP-125/390×600×125、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
アズワン品番3-4463-23
トレー段数4段×1列+(2段+鍵付きボックス)×1列
1台
¥297,000
税込¥326,700
当日出荷
関連キーワード