13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実験台下(H655mm以上)に収納することができます。キャスター付きで必要な薬品を手近な場所に置くことができます。鍵が標準付属されており薬品を安全に管理できます。薬品トレー未使用時はトレーごとキャビネットに収納できます。左右のラインナップで配置場所で選べます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
付属品棚板×2枚 種別クールストック 4℃固定タイプ 材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂 質量(kg)13.5 容量(L)28 消費電力(W)75 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2(2Pプラグ) 内寸法(mm)329×219×369 安全装置過電流保護ヒューズ 温度調節精度±1℃ 外寸法(mm)420×413×485 温度設定範囲(℃)4℃固定 アズワン品番3-7055-01 対流方式自然対流方式(5面冷却) 温度分布精度±1℃ 冷却加熱装置ペルチェ素子
1箱
53,900 税込59,290
当日出荷

薬剤などの保管に適した鍵付シャッターです。
仕様組み立て式(要工具) 材質プラスチック 寸法(mm)900×250
1個
349,800 税込384,780
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。 スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。 壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません) 標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール トレー外寸(mm)トレー:PP-80/193×563×82、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
1台
173,000 税込190,300
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。 スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。 壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません) 標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
付属品トレー(PP-125)×6個、ボトルプロテクター(B-500)×14個、固定金具、連結金具一式、管理責任者用ネームプレート 材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール 本体質量(kg)約80 収納数500mL×168本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900 トレー外寸(mm)トレー:PP-125/390×600×125、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴 アズワン品番3-4463-23 トレー段数4段×1列+(2段+鍵付きボックス)×1列
1台
274,800 税込302,280
当日出荷

試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
用途外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:13.5kg付属品:棚板×2枚消費電力:75W 種別4℃固定タイプ アズワン品番3-7055-01-22
1箱
65,900 税込72,490
当日出荷

ファイバーホルダーの取付け高さが変更できます。 保管する内視鏡の長さにより、ホルダーの高さを変えることができます。 生検鉗子などがかけられるフックが左右1ヶ所ずつ付いています。 扉の内側には便利な小物ケースが付いています。 鍵付きですので安全に保管できます。
材質ステンレス(SUS430)・内視鏡ホルダー/PMMA(アクリル樹脂)、緩衝マット/発泡PP(ポリプロピレン) 有効高さ(mm)【ファイバーホルダー取付】750~1690(50ピッチ)
1台
266,000 税込292,600
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全てのトレーを1度に施錠・開錠できます。遮断率が高く大切な薬を保護します。薬剤や医療材料の保管・管理に適しています。一つの鍵でオートロック可能です。
付属品鍵×2本、仕切板(各トレー×1枚)、見出し紙(各トレー×1枚) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/PC(ポリカーボネート)再生樹脂、仕切板/再生ポリスチレン樹脂 仕切板取り付け間隔60mm(1トレー最大3枚取り付け可能) 紫外線防御率(%)約65%(遮光タイプのみ・通常トレーとの比較値) トレー内寸(mm)114×240×70mm
1台
67,980 税込74,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セフティキャビネット(セラミックコート) アズワン 動画あり
ステンレス製の薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。レールの摺動部にフッ素コートを施していますので、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。引き出し別に鍵の施錠ができますので、引き出しごとの薬品保管・管理が可能です。
種別セパレートロック W=486
1個
311,000 税込342,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部のPC収納スペースには鍵が付いているため、大事な機器類などの保管に適しています。耐荷重性が高く、配線ラックなど収納力も優れています。引出しは自動復帰機能付きで、棚板は5段階で高さ調節が可能です。
材質スチール ブラック 高さ(mm)1124.9 材質(車輪)TPR 奥行(mm)525 間口(mm)681 段数3段 耐荷重(kg)250 キャスター移動ロック用ストッパー×2、ストッパーなし自在式×2 均等荷重(kg)引出し/25、棚板/7 ストッパーあり キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)365.5×480.4×75 アズワン品番4-6695-01 引出しあり
1台
91,200 税込100,320
当日出荷

ダイヤル鍵と鍵付きハンドルの二重ロック機構です。 別売のストップバーを使用すると、より確実に収納・保管できます。
材質ステンレスSUS304/ヘアライン仕上げ 付属品棚板×2枚・床固定金具1セット(金具×2個・コンクリート用アンカーボルト×2個) 棚板耐荷重(kg)50(均等荷重) 仕様鍵付きハンドル(かんぬき施錠式)及びダイヤル錠(3枚羽根仕様)式
1台
192,000 税込211,200
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。 内部に鍵付き引出しを装備していますので貴重な試薬・備品を確実に保管できます。(引出し無しタイプとの組合わせも可能です。) ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。 ベース(別売)にはアジャスターが付いており、レベル調整が可能です。
材質/仕上スチール/粉体塗装 開口幅(mm)820 棚受ピッチ(mm)30 棚板数(枚)1(付属) 仕様鍵付き・通気孔付き
1台
66,900 税込73,590
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンMD調剤台
麻薬保管庫はシリンダー錠とダイヤル錠の2重ロック式。向精神薬等の保管庫としてご使用いいただけます。 仕切板は横仕切がスライド式ですので、細かいレイアウトが可能です
仕様麻薬保管庫・引出し付きステージ、組み立て式(要工具)、鍵付き(引出し最上段・麻薬保管庫のみ) 材質本体/スチールメラミン焼付塗装、天板/メラミン化粧板
1個
319,800 税込351,780
14日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)