自在に角度を変える事ができる防塵スタンド
研磨時に飛散する研磨材を遮断
使用しない時は折りたたんで収納が可能
仕様●本体寸法:W160×D220mm●レンズ径:Φ120mm(約2倍)
アズワン品番67-8191-28
1個
¥9,590
税込¥10,549
5日以内出荷
光線透過率が良いので、歪みなく鮮明に見えます。
ガラスの半分の重さで、しかも10倍の強さです。
材質(レンズ)PMMA(アクリル樹脂)
材質ソーダガラス
厚さ(mm)1~1.2
幅×長さ(mm)25.4×76.2
真空パック包装をしています。
寸法(mm)18×18
厚さ(mm)0.13~0.16
仕様真空パック包装
自在に角度を変える事ができる防塵スタンド
研磨時に飛散する研磨材を遮断
使用しない時は折りたたんで収納が可能
仕様●本体寸法:W160×D220mm●レンズ径:Φ120mm(約2倍)●集塵自在ホース:1.5m
アズワン品番67-8191-29
1個
¥15,900
税込¥17,490
5日以内出荷
1個
¥1,703
税込¥1,873
当日出荷
アルカリ溶出量の少ないDIN規格の素材を使用しています。
カバーガラスの洗浄や表面処理、染色、乾燥に適しています。100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーでの使用が可能です。
用途10枚のカバーガラスを一度に立てられます。
種別ウォッシュアンドドライ
アズワン品番3-5569-01
1個
¥8,390
税込¥9,229
当日出荷
透過率・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。自発蛍光が少なく、蛍光顕微鏡で使用できます。
角度(°)90
有効成分が均一に分布します。
気泡が入りにくく、光の透過性・屈折性も均一です。
材質ガラス
寸法(mm)26×76
厚さ(mm)0.13~0.16
材質硼珪酸ガラス
規格DINISO8255
フィルム式ミラーですので、破損した際のガラス等の飛散がありません。ステンレス式やガラス式に比べ、軽量で持ち運びに便利です。
付属品壁掛け用チェーン、両面テープ2枚、Sフック1個、クリーナークロス1枚
材質ミラー:ポリエステル、フレーム:アルミニウム
4つのコーナーを45度に研磨しています。
用途カラーフロストタイプなので整理・分別に便利です。
材質ソーダガラス
厚さ(mm)1.0~1.2
寸法(フロスト部)(mm)20
各種寸法及び数量をお知らせください。御見積り致します。
各種寸法及び数量をお知らせください。御見積り致します。
厚さ(mm)1.3±0.2
材質ソーダ石灰ガラス
幅×長さ(mm)26×76
調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。
ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75×
材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス
質量(kg)約2.6
電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)
消費電力(W)12
コード長さ(m)1.8
レンズ径(Φmm)150
アーム長さ(mm)上/460、下/470
光源LED×72個
アズワン品番4-526-11
クランプ取付幅(mm)10~60
1個
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
種別S2815水縁磨100枚
アズワン品番61-9632-74
1セット
¥1,840
税込¥2,024
当日出荷
仕様開口数:(コンデンサ)0.3(WD72mm)
付属品アイシェード、ステージ2種(ガラス・金属)、位相差用スライダー、シャーレホルダー、カラーフィルター2種(IF550・LBD)、位相中心調整ロッド×2、六角レンチ、レンズペーパー、交換用ランプ×2、電源コード(3Pプラグ・コード長180cm)、ダストカバー
質量(kg)9.5kg
タイプ三眼
電源AC90~240V 50/60Hz
総合倍率40~400×
光源6V 30W ハロゲンバルブ
接眼レンズPL10×(視野数22)
光学系無限遠色補正(CCIS)
サイズ(mm)620×825×392
アズワン品番1-1929-12
ステージ寸法(mm)160×250
1個
¥579,000
税込¥636,900
12日以内出荷
素材はフロート板ガラス(青板)FL3、
仕様●サイズ:3t×120×65mm●外形公差:±0.5
スライドグラス標本を迅速に乾燥させることができます。
アジャスターにより吹出し方向を変えることができます。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アジャスター足/ABS樹脂・スチール、ゴム足/EVA樹脂
寸法(mm)300×174×120
電源AC100V 50/60Hz
風量(m3/min)50Hz/60Hz0.57/0.67
電源コード3Pプラグ 約2m
大型レンズで広範囲観察に調光付きで、好みの明るさに調整できます。ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75×
レンズ径(Φmm)178
クランプ取付幅(mm)10~60
アーム長さ(mm)上/460、下/470
光源LED×168個
電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)
消費電力(W)12
電源コード(m)1.8
質量(kg)約3.2
材質本体/ABS樹脂・スチール、レンズ/ガラス
アズワン品番4-446-01
1個
¥26,700
税込¥29,370
翌々日出荷
観察に便利な照明灯付きです。
接眼レンズWF10×
サイズ170×115×330mm
質量(kg)1.5
各種寸法及び数量をお知らせください。御見積り致します。
仕様オートクレーブ可(135℃以下)
材質ガラス
寸法(mm)ミラートップ全長/45、径Φ21
アズワン品番8-2438-12
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:17B2X10001000084
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(20枚)
¥3,260
税込¥3,586
翌々日出荷
厚さ(mm)1.3±0.2
寸法(幅W×長さL)(mm)26×76
材質ソーダ石灰ガラス
穴径(Φmm)14~15
深さ(mm)0.6
スクリーニングや比較を簡単に行うことが可能です。
フレックスバインダーにより、ページがめくりやすく取り扱いが容易です。
種別黒
色黒
適合サイズ(mm)【プレパラート】26×76
免疫組織化学染色作業の操作短縮・作業能率の改善に役立ちます。
ホルダー上での鏡検も可能です。
1度に5枚単位の染色・洗浄ができます。
材質樹脂(アルコール・キシレン耐性)
寸法(mm)157×100×5(厚み)
収納数5枚用
アズワン品番4-3518-01
1セット(10組)
¥7,990
税込¥8,789
6日以内出荷
USB接続LED照明(別売)に接続すると手動調光(256段階)・より細かいパソコン調光・ON/OFF操作が可能です。
付属品USBケーブル、ドライバー、制御ソフト(対応OS:Windows(R)XP/Vista TM/7)
タイプLEDコントローラー
アズワン品番1-4872-11
1個
¥20,900
税込¥22,990
15日以内出荷
仕様水溶性封入剤
容量(mL)30
pH値7.0
屈折率1.41%
アズワン品番2-3822-01
粘度(cP)33
1セット(6本)
¥7,490
税込¥8,239
12日以内出荷
スライドガラスの任意の場所に塗布するだけで検体の貼り付け準備ができます。
塗布したスライドガラス上での湯伸ばしは不要です。
電子レンジ等を用いた免疫染色法、ISH法等での、熱やタンパク消化の操作から検体の剥離防止に効果を発揮します。
容量(mL)約25
アズワン品番4-3517-01
1本
¥6,290
税込¥6,919
6日以内出荷
速乾性で透明度が高く、気泡が入りません。キシレンに対する溶解性に優れ、標本を変質・退色させません。永久保存用標本封入に適しています。
種別30mL×12本入
アズワン品番2-3821-01
1箱(12本)
¥7,490
税込¥8,239
当日出荷
GB-2.0L用の交換用パッキン
材質クロロプレン
アズワン品番4-2849-11
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
GB-3.0L4.5L用の交換用パッキン
材質クロロプレン
アズワン品番4-2849-12
1本
¥449
税込¥494
翌々日出荷
大量のスライドを統一方式で保管でき、管理が容易です。
材質紙
組立寸法(mm)外箱/100×300×293、トレイ/39×66×280
収納数2000枚以上(1セット当たり)
セット内容トレイ×4個、外箱×1個
寸法(mm)外箱/100×300×293、トレイ/39×66×280
アズワン品番4-1858-01
1箱(10セット)
¥46,600
税込¥51,260
10日以内出荷
超極細繊維は、洗剤なしでも汚れを落とし、ホコリを拭き取り、水拭き、から拭きにも素材の傷を付けずに使用できます。、特に拭き取りの気になるガラス、ステンレス等により効果を発揮します。、用途:鏡・ガラス・食器・陶器・ステンレス・アルミ・プラスチック・金属・家電製品・家具・厨房器具・自動車等。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード
1
2
次へ