カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • CKD(126)
  • オーツカ光学(76)
  • ウェルチ・アレン(18)
  • TPP(18)
  • Nikon(ニコン)(17)
  • SONY(14)
  • Laserliner(レーザーライナー)(14)
  • スリーアールソリューション(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • BIGMAN(ビッグマン)(8)
  • 生興(8)
  • ナイキ(7)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(7)
  • エッシェンバッハ(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • Kenko(ケンコートキナー)(7)
  • 積水樹脂(6)
  • サンワサプライ(5)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鏡 交換」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバースコープ 先端可動式 交換用ケーブル レンズ付き アズワンファイバースコープ 先端可動式 交換用ケーブル レンズ付きアズワン
104,000税込114,400
1本
翌々日出荷
ケーブル長(m)1ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5アズワン品番1-571-31
ファイバースコープ 交換用ケーブル レンズ付き アズワンファイバースコープ 交換用ケーブル レンズ付きアズワン
55,300税込60,830
1本
翌々日出荷
ケーブル長(m)1ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5アズワン品番1-388-32
クラシック生物顕微鏡 40~1000× BMシリーズ アズワンクラシック生物顕微鏡 40~1000× BMシリーズアズワン
70,900税込77,990
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
照明にハロゲンランプを使用しています。
付属品フィルター(青・黄色・緑)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、交換用ハロゲンランプ寸法(mm)約187×231×385電源(V)AC100 50/60Hz総合倍率40~1000×電源コード(m)約1.7(3Pプラグ)照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)ステージ寸法(mm)124×140(前後移動50×左右移動75)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
【レンタル】防水工業用内視鏡 プローブ・極細プローブセット アズワン【レンタル】防水工業用内視鏡 プローブ・極細プローブセットアズワン
1,418税込1,560
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フレキシブルケーブルで小さな隙間の奥も確認できます。プローブは交換可能です。
解像度640×480ピクセル保存形式JPEG・AVI焦点距離30~60mmメモリーmicroSDカード(~32GB)付属品通常プローブ Φ5.5mm×1M(アズワン品番:3-9973-11)、極細プローブ Φ2.0mm×1M(アズワン品番:3-9973-13)、microSDカード 8GB(63-6512-11)、単3乾電池、TV出力ケーブル、PC出力USBケーブル●※医療用途にはご使用できません。
水冷式ペルチェ温度チャンバー PGシリーズ アズワン水冷式ペルチェ温度チャンバー PGシリーズアズワン
703,000税込773,300
1個
40日以内出荷から41日以内出荷
窒素ガス・乾燥空気導入チャンバーにより、低温試験時での結露がありません。上面は耐熱ガラスの透明扉の為、視認性が良く発光デバイス試験・顕微鏡観察・カメラ観察による評価に適しています。扉はフリーストップ構造により、任意の角度で保持可能です。デジタル温度コントローラー(付属)にて精密温度制御が可能です。
冷却ステージ アズワン冷却ステージアズワン
469,000税込515,900
1個
24日以内出荷
ペルチェ素子だけでプレート表面温度を室温から-40℃まで下げられ、極低温下での実験観察ができます。低温下での連続実験を顕微鏡下で観察することができます。低温下の素材及び生物実験やサンプルの急速冷凍ができます。冷却時にコンプレッサーを使用しないのでとても静かです。
種別(クールステージ) -40℃~室温アズワン品番3-6618-02
冷却ステージ アズワン冷却ステージアズワン
419,000税込460,900
1個
24日以内出荷
プレート表面温度を-20~+40℃の範囲で温度設定できます。低温下での連続実験を顕微鏡下で観察することができます。低温下の素材及び生物実験やサンプルの急速冷凍ができます。冷却時にコンプレッサーを使用しないのでとても静かです。
種別(クールステージ) -20~40℃アズワン品番3-6618-01
ファイバースコープ アズワンファイバースコープアズワン
117,200税込128,920
1個
12日以内出荷
ズーム実体顕微鏡用 オプション アズワンズーム実体顕微鏡用 オプションアズワン
849税込934
1個
翌々日出荷
カメラマウントは本体にカメラアダプター(本体付属)と使用すれば写真撮影が可能です。 カメラアダプターはカメラマウント(別売)と共に本体に使用すると写真撮影が可能です。
ガスバリアボックス カルチャーテック GB-3.0L・4.5L用 パッキン アズワンガスバリアボックス カルチャーテック GB-3.0L・4.5L用 パッキンアズワン
449税込494
1本
翌々日出荷
GB-3.0L4.5L用の交換用パッキン
材質クロロプレンアズワン品番4-2849-12
ガスバリアボックス カルチャーテック GB-2.0L用 パッキン アズワンガスバリアボックス カルチャーテック GB-2.0L用 パッキンアズワン
399税込439
1本
当日出荷
GB-2.0L用の交換用パッキン
材質クロロプレンアズワン品番4-2849-11
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら