「鏡 100mm」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式傾斜角45°
調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm
作動距離(mm)100mm
ズーム範囲ズーム比:1:6.4
実視野(Φmm)Φ20mm
ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm
照明LED
照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hz
コード長さ(m)1.3m(3Pプラグ)
本体サイズ(mm)250×300×490mm
質量(kg)10
見やすく使いやすい実体顕微鏡です。ズームハンドルを回すことで適した倍率と視野に調節できます。
総合倍率7~45×
対物レンズ0.7~4.5×
接眼レンズWF10×(視野数20)
傾斜角度(°)(鏡筒)45
眼幅調整範囲(mm)43~67
作動距離(mm)100
サイズ200×290×380mm
電源(V)(LEDタイプ)AC100~240 50/60Hz
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
材質ステージ:PMMA(アクリル)製
質量(kg)4.5
直径(Φmm)実視野:20、ステージ:82
電源(V)AC90~240 50/60Hz
本体寸法(mm)250×300×490
総合倍率7~45×
電源コード(m)1.3(3Pプラグ)
作動距離(mm)100
照明LED
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式傾斜角45°
光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
総合倍率100~1000×
接眼レンズPL10×(視野数20)
対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)
照明落射・透過 3W LED
光学系無限遠補正
電源(V)(照明) AC100~240
作動距離(mm)100
眼幅調整範囲(mm)55~75
傾斜角度(°)30
ズーム機能付きです。分光式で、目視しながら撮影ができます。分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
仕様三眼
質量(kg)3.6
電源AC100V 50/60Hz
総合倍率7~45×
作動距離(mm)100
照明5W LED
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズWF10×
鏡筒形式45°
サイズ(mm)200×260×380
サービス分類レンタル
汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。Cマウントアダプター付きです。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様三眼
電源(V)(照明) AC100~240
総合倍率7~45×
作動距離(mm)100
照明落射・透過 3W LED(光量調整可能)
接眼レンズ10倍(視野数20)
ズーム1:6.4
鏡筒形式傾斜角45°
光学系グリノー式
アズワン品番4-2734-02
ステージ寸法(mm)264×210
1個
¥98,400
税込¥108,240
当日出荷
汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様双眼
電源(V)(照明) AC100~240
総合倍率7~45×
作動距離(mm)100
照明落射・透過 3W LED(光量調整可能)
接眼レンズ10倍(視野数20)
ズーム1:6.4
鏡筒形式傾斜角45°
光学系グリノー式
アズワン品番4-2734-01
ステージ寸法(mm)264×210
1個
¥87,600
税込¥96,360
当日出荷
先端が扇状に広がっており、チャネル内を傷付ける事なく汚れを落とします。
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
質量(kg)6.5
本体寸法(mm)250×300×550
総合倍率6.7~45×
電源コード(m)1.3(3Pプラグ)
作動距離(mm)105
照明LED
眼幅調整範囲(mm)54~75
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式傾斜角45°
サービス分類レンタル
光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
仕様三眼
セット内容生物顕微鏡本体、位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×)
質量(kg)約8
総合倍率100~1000×
照明装置電圧(V)AC100~240
作動距離(mm)100
照明落射・透過 3W LED
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズPL10×(視野数20)
対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)
鏡筒形式傾斜角30°
光学系無限遠補正
サイズ(mm)本体/210×410×415、ステージ/175×140
サービス分類レンタル
壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。
材質PMMA(アクリル)
顕微鏡やレンズ等のクリーニングに適しています。
材質セルロース
サイズ(mm)100×150
アズワン品番2-876-51
1セット(100枚×5箱)
¥5,148
税込¥5,663
4日以内出荷
1個
¥2,376
税込¥2,614
当日出荷
硬い試料・弾力性のある試料の測定に適しています。マクロ分析試料での測定や、高倍率の顕微型FTIR・対物カセグレン鏡(43×)にも使用できます。3方ネジにより、実体顕微鏡にセットしたまま加圧状態の微調節が可能です。
仕様Diamond EX-Press
寸法(mm)本体/51×76×11、ダイヤホルダー/Φ43×2.5
加圧力(MPa)100(10.2kgf/mm2)
作動距離(m)5.5以上
染色バット用のラックと組み合わせてお使いください。
材質ガラス
仕様バット
免疫組織化学染色作業の操作短縮・作業能率の改善に役立ちます。
ホルダー上での鏡検も可能です。
1度に5枚単位の染色・洗浄ができます。
材質樹脂(アルコール・キシレン耐性)
寸法(mm)157×100×5(厚み)
収納数5枚用
アズワン品番4-3518-01
1セット(10組)
¥7,990
税込¥8,789
6日以内出荷
大量のスライドを統一方式で保管でき、管理が容易です。
材質紙
組立寸法(mm)外箱/100×300×293、トレイ/39×66×280
収納数2000枚以上(1セット当たり)
セット内容トレイ×4個、外箱×1個
寸法(mm)外箱/100×300×293、トレイ/39×66×280
アズワン品番4-1858-01
1箱(10セット)
¥46,600
税込¥51,260
10日以内出荷
フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式のため様々な角度(左右270°)に調節可能です。
付属品フレキシブルケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース
寸法(mm)100×500×200
質量(g)420
電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz)
ケーブル長(m)1
光源白色LED×6個
ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5
メモリーSDカード(4GB)
解像度640×480ピクセル
防塵防水性能IP67(本体除く)
撮像素子CMOSセンサー
アズワン品番1-571-21
フレームレート30fps(MAX)
被写界深度(mm)20~70
1台
¥162,000
税込¥178,200
翌々日出荷
Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
仕様USB端子:USB Type-C 専用アプリ対応OS:Android、iOS 被写界深度:10~100mm
付属品付属品:USBケーブル(TypeA・TypeC)
質量(g)248
電源内蔵リチウムイオン電池(2600mAh)
全長(m)1
プローブ外径Φ4.5×先端部13mm×全長1m
連続運転時間(h)6時間(満充電時)
曲げ角度右方向に180°
通信方法Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n、2.4GHz)
解像度1024×768
防塵防水性能IP67
視野90°
保存形式JPG・MP4
通信距離0~10m(障害物がない状態)
LED正面(アプリで調光可能)
サイズ(mm)207.5×35×50
アズワン品番4-2498-01
先端径(Φmm)13
1台
¥147,000
税込¥161,700
翌々日出荷
フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。
付属品ファイバーケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース
寸法(mm)100×450×200
質量(g)300
電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz)
ケーブル長(m)1
光源白色LED×6個
ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5
メモリーSDカード(4GB)
解像度640×480ピクセル
防塵防水性能IP67(本体除く)
撮像素子CMOSセンサー
アズワン品番1-388-21
フレームレート30fps(MAX)
被写界深度(mm)20~70
1台
¥80,300
税込¥88,330
翌々日出荷
温かみのある電球色のLEDをレンズ集光した顕微鏡用のスポット照明です。
お好みの明るさで使用可能です。
光強度変更しても色味が変わりにくいです。
長さ(mm)(アーム)約460
直径(Φmm)(先端)17
質量(g)970
電源AC100V(ACアダプタ付属)
消費電力約4W(明るさ最大時)
色温度2700K
照度(Lx)約45000(距離50mm時)
サイズ(mm)(台座)70×100×30
アズワン品番4-3664-01
1個
¥41,900
税込¥46,090
3日以内出荷
引出しには、セフティーガードと薬品トレーがセットされています。
引出しはベアリングレール仕様でスムーズに出し入れできます。
アズワン品番3-477-01
仕様鍵付
付属品薬品トレー(大)×2個セフティーガード500ml用(1段分)
材質(本体)ステンレス:SUS430(外装:鏡仕上)、(引出し/ステンレス):SUS430、(トレー部):PP(ポリプロピレン)(レール):スチール
寸法(mm)690×520×700
質量(kg)約33
荷姿完成品
引出し内寸法(mm)590×415×100mm(収納高さ195mm)
収納数1段につき500ml瓶35本(セフティーガード500ml用使用時)、24本(薬品トレー(大)使用時)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥175,000
税込¥192,500
当日出荷
関連キーワード