11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(500本)
13,266 税込14,593
4日以内出荷

材質ステンレス 寸法(mm)(匙幅)6、(匙底穴径)2、(針長)6.5 全長(mm)130 タイプ匙状-針状 アズワン品番8-3640-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000087 松吉医科器械コード22-2007-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,881 税込3,169
当日出荷

注射器を上部中央穴に垂直に入れ、強く押し込むと針が外れます。 容器は半透明(乳白色)ですので、回収量が一目でわかります。
仕様回収本数/約600本 適合注射針長さ/16~38mm、注射器/2.5~50mL(中口・横口) 材質プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×120 アズワン品番0-3036-01
1個
2,690 税込2,959
翌々日出荷

欧米で標準化された皮膚プリックテスト用の専用針です。痛みが無く、感度・特異性一致率が高いため、皮膚プリックテストの診断に適しています。
仕様●長さ:約65mm●重量:約0.036g●入数:1箱(30本入)●材質:ステンレス(SUS305)●ディスポーザブル●※未滅菌 アズワン品番8-6249-11
1箱(30本)
4,990 税込5,489
翌々日出荷


放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。
付属品専用アダプター 質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約450 電源(V)AC100 50/60Hz(専用アダプター使用) 消費電力(W)約1.1 本体サイズ(mm)74×58×54 除電方式直流コロナ放電 除電距離(mm)50~300 除電面積前面中心部より半径250mm オゾン発生量(ppm)0.02以下(測定距離300) フレキ長(mm)250 警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯 サービス分類レンタル
1個
359 税込395
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です(無風タイプ)。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。無風のため試料等が飛び散りません。フレキシブルアーム付。無風のため風を嫌う工程に適しています。
付属品専用アダプター 質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約470 消費電力(W)約1.1 オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離300mm) 電源(AC100V)50/60Hz(専用アダプター使用) 本体サイズ(mm)74×58×54 除電制御範囲有効除電距離/50~300mm、有効除電面積/前面中心部より半径250mm 除電方式直流コロナ放電 アズワン品番4-3783-01 フレキ長(mm)250 警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯
1個
66,900 税込73,590
当日出荷

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器 毛材ナイロン 全長(mm)245 毛丈(mm)60 直径(Φmm)25 材質毛/ナイロン、芯/鋼線 タイプ注射器用ブラシ 中 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1500-05 全長×直径×毛長(mm)245×Φ25×60
1本
495 税込545
当日出荷

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器 毛材ナイロン 全長(mm)295 毛丈(mm)80 直径(Φmm)30 材質毛/ナイロン、芯/鋼線 タイプ注射器用ブラシ 大 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1500-06 全長×直径×毛長(mm)295×Φ30×80
1本
574 税込631
当日出荷

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器 毛材ナイロン 全長(mm)195 毛丈(mm)40 直径(Φmm)21 材質毛/ナイロン、芯/鋼線 タイプ注射器用ブラシ 小 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1500-04 全長×直径×毛長(mm)195×Φ21×40
1本
426 税込469
当日出荷

センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
寸法(mm)41×26×144 測定範囲(℃)-40~+50 精度(℃)±2℃ センサーコード長(cm)70 使用場所冷蔵庫 校正証明書一般校正
1個
17,330 税込19,063
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)