通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
こんなお得な商品も!

クリーンブーツ ファスナー付 ロング
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。
靴底に衝撃吸収機能を加えています。
色ホワイト
標準質量(g)約580(両足)(26cm)
材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入ポリエステル100%
種類クリーンシューズ
長さ(cm)47.0±2(26cm)
グレードクラス100
機能制電、クッション性
表面抵抗値(Ω)1.0×109未満
靴タイプブーツ
こんなお得な商品も!

スプリングメジャー
モノタロウ
¥229
税込¥252
黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。
測定範囲(m)2
仕様ネームスペース付き
材質本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維
サイズΦ55×8mm
最小目盛1mm
アズワン品番7-1139-01
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25
外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33
材質シリコンゴム
長さ(m)2~50
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
硬さタイプA:56
伸び(%)460
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

クリーンブーツ ファスナー付 ショート
モノタロウ
¥3,898
税込¥4,288
布地には導電糸を編込んでいますので、制電環境に適しています。
靴底に衝撃吸収機能を加えています。
色ホワイト
標準質量(g)約540(両足)(26cm)
種類クリーンシューズ
長さ(cm)21.0±2(26cm)
グレードクラス100
機能制電、クッション性
抵抗値1.0×109Ω未満
靴タイプブーツ
ポスターの劣化や汚れを防ぎます。ポップ立てに取り付けて卓上、什器上などで掲示できます。0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線として
端子形状M4Y端子⇔ミニチュアコネクタ(メス型)
耐熱温度(℃)0~150
被覆材ガラス繊維
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流
温度制御PID制御SSR出力
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
外装スチール粉体塗装
内装ステンレス(SUS304)
温度調節範囲(℃)室温+20~300
電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付
温度分布(幅)25℃ at300℃
付属品棚板レール2組、棚板2枚
タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
温度センサーK型熱電対
棚ピッチ(mm)35
排気口Φ32mm×2個
温度設定範囲(℃)室温+20~300
AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
仕様●形状:ヒンジ長レバー形●定格:AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A●接点構成:1回路2接点●動作までの動き:約0.25mm●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9625-62
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ポリエステル100%の長繊維の2重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです。アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています。
材質ポリエステル100%
環境対応クリーンルーム環境(目安):クラス10~100,000(ISO Class 4~8)
目付(g/m2)121
サイズ(mm)150×150
アズワン品番1-6920-12
吸水性(mL/m2)吸水量(吸水速度):350(0.5秒)
1袋(300枚)
¥5,640
税込¥6,204
翌々日出荷
長さ(mm)1000
応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途オメガコネクター付き
測定温度範囲(℃)-50~+450
被覆材ガラスウール
340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
材質硼珪酸ガラス
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
仕様乳棒
商品タイプ乳棒のみ
とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2
材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート)
仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)254
低温域の測定に適したT熱タイプ
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニール
リード線(端末部)オメガコネクタ
リード線長さ(m)2
指先に滑り止めが付いた指先エンボスタイプです。
材質天然ゴム(帯電防止加工済)
機能帯電防止
表面抵抗値(Ω)1010~12/□
エンボス加工指先エンボス加工
超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。
手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。
チューブ、各種試験管の混合に使用できます。
タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。
オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番2-925-01
仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式
材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム
寸法(mm)72×88×82
質量(kg)約0.35
電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)
コード長さ(m)約2
モーター出力(W)約0.6
軌道直径(mm)3
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
お求めやすい価格でご提供。精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。
材質石英ガラス
低温域の測定に適したT熱タイプ
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニール
リード線(端末部)M4Y端子
リード線長さ(m)2
緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3:99.5%
密度(g/cm3)3.9
熱伝導率(W/mk)25(400℃)
曲げ強度(MPa)380
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。
騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。
食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。
庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。
全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。
ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
ドレン水自然蒸発式
温度設定範囲(℃)3~45
対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)
冷却加熱装置ペルチェ素子
設定温度(℃)1単位
温度分布精度±0.5℃(at 37℃)
温度調節精度±0.5℃
材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
電源AC100~240V 50/60Hz
コード長さ(m)2(2Pプラグ)
安全装置過電流保護ヒューズ
容量(L)28
内寸法(mm)329×219×369
質量(kg)13.5
付属品棚板×2枚
消費電力(W)75
外寸法(mm)420×413×485
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。
バンドの長さは、アダプタ(2cm×2個)の取り外しによって調節できます。
コロナ放電を利用し静電気を除去します。
グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)23×31×6
仕様バンドサイズ:200mm(アダプター2個装着時)
コードあり
材質(バンド)ステンレス
材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)
パイプ径(Φmm)11
コードVCTF1.25mm2、長さ2m
液温(℃)60
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
付属品棚板×2枚
種別クールストック 4℃固定タイプ
材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
質量(kg)13.5
容量(L)28
消費電力(W)75
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)2(2Pプラグ)
内寸法(mm)329×219×369
安全装置過電流保護ヒューズ
温度調節精度±1℃
外寸法(mm)420×413×485
温度設定範囲(℃)4℃固定
アズワン品番3-7055-01
対流方式自然対流方式(5面冷却)
温度分布精度±1℃
冷却加熱装置ペルチェ素子
1箱
¥53,900
税込¥59,290
当日出荷
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。
任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
「快適」(接触冷感)と「安心」(耐切削)が1つになりました。、そのままでもひんやり!濡らして振ればさらに冷たいアームカバーです。、濡らす→振るで何度でも冷たさが復活します。
仕様●長さ(cm):30●質量:60g●接触冷感×耐切創●接触冷感性(q-max)0.203●耐切創レベル2B●UVカット率99.9%●色:ブラック●材質:高分子ポリエチレン糸100%
アズワン品番67-3048-12
1双
¥2,039
税込¥2,243
6日以内出荷
刃長が135mmのため、切れる範囲が通常のはさみの約2倍です。
材質SUS410
全長(mm)250
刃長(mm)135
アズワン品番4-4432-01
1本
¥4,613
税込¥5,074
当日出荷
接液部材質にPP・ハステロイC・PTFE・FPMを使用していますので耐食性に富み、各種の酸・アルカリに適します。
吐出ホース材質はPVC(軟質塩ビ)を使用し、化学薬品に適します。
ユニオンコンテナー、ペール缶に使用できます。
ホース長さ(m)2
材質(本体)PP
揚程(m)2
最大流量(L/min)25
材質(ホース)PVC
最大揚程(m)4.2
流量(L/min)15
アズワン品番1-664-41
使用粘度範囲100mPa・s(100cP)まで
1本
¥74,900
税込¥82,390
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
マグネット強度0.13T
材質ステンレス
寸法(mm)(匙幅)6、(匙底穴径)2、(針長)6.5
全長(mm)130
タイプ匙状-針状
アズワン品番8-3640-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000087
松吉医科器械コード22-2007-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥2,881
税込¥3,169
当日出荷
不織布を使ったロールタイプの使い捨てのペーパーシーツ。ベッドに敷きやすいロールタイプで簡単に交換できます。ベッドの汚れを軽減し、ベッドを長持ちさせ、お掃除の負担も少なくなります。ベッド1台分の長さ(180cm)にミシン目がついています。十字カットが入って有孔ベッドにもご使用いただけます。十字カットは縦向きに切り込み、横向きにはミシン目が入っておりますのでミシン目を手で切って有孔にします。横のミシン目を切り取らないで使用すれば無孔ベッドにもご使用いただけます。
材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル
耐熱温度(℃)600
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。密閉性が良く、液モレの心配がありません。菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。TE-311N・TE-4003-2は綿棒先端が曲がるため、綿球側面でも拭き取りが容易です。TE-4003-2の綿棒軸は長尺(400mm)で、曲がりやすく折れにくい軸を使用しています。
仕様リン酸緩衝食塩水容量(mL):1
材質本体/PP、キャップ/PE、綿棒/ポリエステル
サイズ(mm)Φ12.7×84
アズワン品番1-1918-02
1箱(4袋×50本)
¥24,700
税込¥27,170
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ