72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。
1双
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン耐切創手袋
比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。耐摩耗や耐薬性にも優れています。
色(手首部)グリーン アズワン品番1-8296-22
1双
1,683 税込1,851
翌々日出荷

1双
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


薄手なのでインナーとしても使用できます。
1双
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,425 税込8,168
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズツール耐切創サンディコート手袋 アズワン 動画あり
ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。 グリップ力に優れており、汚れが目立ちにくい製品です。
タイプ手の平コート
1双
1,120 税込1,232
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛羽立ちが少なく腕にフィットします。 耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。 伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
サイズフリー 材質高強度PE(ポリエチレン) アズワン品番4-1072-01
1双
1,230 税込1,353
当日出荷

耐切創性に優れたインナー手袋です。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約230 入数:1双 材質:アラミド繊維100% 中指長:約80mm 13ゲージ アズワン品番3-1822-01
1双
619 税込681
当日出荷

アズツール耐切創手袋 レベル3・コート有 アズワン 動画あり
ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。ポリエステル製で、通気性に優れています。
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業者の手首部分を保護します。 耐候性に優れたPE生地を使用していますので、紫外線による劣化が少ないです。 伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる手首への負荷が軽減されます。
グレー 素材超高強度PE(ポリエチレン)・ガラス繊維 耐切創性レベル5(規格EN388:2003)、レベル4B(規格EN388:2016) 特性耐候性、伸縮性、耐切創
1袋ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。 ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。 耐摩耗や耐薬性にも優れています。
色(手首部)グレー アズワン品番1-8296-23
1双
1,683 税込1,851
翌々日出荷

伸縮性が高く、フィット感に優れています。耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
1双
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毛羽立ちが少なく腕にフィットします。耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。伸縮性の高い生地のため、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
材質高強度PE・スパンデックス・ナイロン サイズフリー アズワン品番4-6813-01
1双
1,098 税込1,208
翌々日出荷

毛羽立ちが少なく腕にフィットします。 耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。 伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
サイズフリー 材質高強度PE(ポリエチレン) アズワン品番4-1075-01
1双
1,420 税込1,562
当日出荷

フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。手首まで保護できるロングタイプ
1双
1,060 税込1,166
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毛羽立ちが少なく腕にフィットします。耐候性に優れた高強度PE生地を使用しており、アラミド繊維と比べ紫外線による劣化が少ないです。伸縮性の高い生地のため、締め付けによる腕への負荷が軽減されます。
材質高強度PE・スパンデックス・ナイロン サイズフリー アズワン品番4-6814-01
1双
1,298 税込1,428
翌々日出荷

フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。手首まで保護できるロングタイプ
色(手首部) アズワン品番4-3169-02
1双
989 税込1,088
翌々日出荷

フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。手首部分まで保護できるロングタイプ
1双
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。手首部分まで保護できるロングタイプ
1双
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親指・人差し指・中指の先端がないため、タッチパネルの操作や精密な作業が行えます。
材質繊維部/ポリエステル・HPPE・ガラススパンデックス、コーティング樹脂部/ポリウレタン 入数(双)1 機能耐切創 耐切創性EN 388:2016 4X43C、EN ISO 21420:2020、PPE II
1双
1,390 税込1,529
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)230 入数(双)1 混率(%)パラ系アラミド繊維100 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)250 アズワン品番1-2767-11
1双
1,190 税込1,309
当日出荷

アズワン耐切創手袋
ロングタイプで耐切創性に優れています。
材質HPPE(高性能ポリエチレン)65%・ポリエステル15%・ファイバーガラス15%・スパンデックス5% 全長(mm)285 タイプロング型 規格耐切創レベル5(規格EN388) アズワン品番3-6146-02
1双
2,400 税込2,640
当日出荷

アズワン耐切創手袋
ショートタイプで耐切創性に優れています。
材質HPPE(高性能ポリエチレン)65%・ポリエステル15%・ファイバーガラス15%・スパンデックス5% 全長(mm)220 タイプショート型 規格耐切創レベル5(規格EN388) アズワン品番3-6146-01
1双
1,440 税込1,584
翌々日出荷

EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。
材質表地/アラミド、裏地/カーボンフェルト 全長(mm)380 規格機械的物性強度:4442C(EN388・2016 )、耐熱:433X3X(EN407・2004) 入数(双)1 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)250(EN407接触温度) アズワン品番4-1949-01 耐切創性4C(EN388・2016)
1双
9,690 税込10,659
翌々日出荷

EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。軽量で、作業性に優れています。油やグリスが付着したものに対しても滑りにくいです。
材質パラ系アラミド(シリコン加工) 全長(mm)380 規格機械的物性強度/2241A5(EN 388:2016+A1:2018)、耐熱/43XXXX(EN407・2004) 耐熱温度(℃)350(EN407接触温度) アズワン品番4-1945-11 耐切創性レベル:2A(EN 388:2016+A1:2018)
1双
18,100 税込19,910
12日以内出荷

耐切創性・耐摩耗性に優れ、グリップが良好です。通気性が良く、手汗をかきにくい構造になっています。
表面抵抗値(Ω)106~108
1双
1,430 税込1,573
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


バラのとげ等の穿刺を防ぐことが可能です。動物を扱う際のひっかき等からの保護に適しています。
材質牛革、RIPSTOP(R)・Skinsoft(R) 全長(mm)350 規格4143X(EN388)、PPEII 入数(双)1 機能耐切創
1双
15,200 税込16,720
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。グリップ力が優れており、汚れが目立ちにくい製品です。
材質高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/ニトリル タイプ手の平コート 入数(双)1 機能耐切創 耐切創性レベル3(規格EN388:2003)、レベル2A(規格EN388:2016)
1双
1,040 税込1,144
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


肩まで保護可能なロングタイプの腕カバーです。
材質アラミド繊維、綿 全長(mm)600 規格機械的物性強度/4442X(EN388・2016)、耐熱/433X3X(EN407・2004) 耐熱温度(℃)350(EN407接触温度) アズワン品番4-4496-01 耐切創性(レベル)4X(EN388・2016) 生地性能耐熱/耐切創
1双
13,600 税込14,960
当日出荷


EN規格適合の耐熱・耐切創手袋です。 掌と指の部分はアラミド製のフェルトで補強されています。 非常にやわらかい素材で作業性に優れた手袋です。
材質パラ系アラミド 全長(mm)380 規格機械的物性強度:1524E(EN388・2016)、耐熱:4342XX(EN407・2004) 入数(双)10 機能耐熱・耐切創 耐熱温度(℃)350(EN407接触温度) アズワン品番4-1944-01 耐切創性5E(EN388・2016)
1双
14,800 税込16,280
翌々日出荷

比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。 ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。 耐摩耗や耐薬性にも優れています。
サイズS 材質超高分子PE、シリコン樹脂(滑止) 色(手首部)ホワイト アズワン品番1-8296-21
1双
1,683 税込1,851
欠品中

1双
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強化素材のHPPEにより、保護グレードの高いモデルです。掌部はPUコーティングで補強しています。
材質手の平部/PUコート、手袋繊維/HPPE 規格4×42C(EN388) ゲージ数13ゲージ
1双
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創と耐薬性がある手袋です。
材質本体/コットン、コーティング/NBR 全長(mm)300 規格EN ISO 21420・2020 厚さ15ゲージ 入数(双)1 機能耐切創、耐薬性 耐熱温度(℃)X1XXX(100・15秒)(EN407・2020) 耐切創性4×41D(EN388・2016) 耐透過性TYPE A JKLMNO(EN374-1・2016)
1双
3,190 税込3,509
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮性が高く、フィット感に優れています。耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
材質超高強度PE(ポリエチレン) サイズLL 色(手首部) アズワン品番4-3165-01 耐切創性3(規格EN388:2003)
1双
689 税込758
翌々日出荷

シリコンコーティングしたフリース手袋で低温・高温両方に高い耐性を有しています。耐切創・耐摩耗・防水性に優れています。
材質表面/シリコンコーティングPE、裏地/アクリル繊維 全長(mm)約350 規格機械的物性強度/3331X(EN388:2016)、耐熱/434XXX(EN407:2020)、耐寒/32X(EN511:2006)、食品/FDA 21 CFR 177.2600 耐熱温度(℃)350(15秒) 適合温度(℃)-50~+350
1双
8,390 税込9,229
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)