12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。 ・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン) 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 指定防護係数10
1箱(20枚)ほか
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイレベルの防塵マスクに活性炭素繊維シートを加えた4層タイプです。 活性炭素繊維は粒状活性炭の10~100倍と非常に高い吸着能力を持っています。 1枚毎にポリ袋包装されています。
トラスコ品番818-8100 種別簡易マスク グレー 材質(本体)ポリプロピレン タイプ丸ゴムタイプ アズワン品番8-5327-01
1箱(50枚)
6,990 税込7,689
当日出荷

頭に掛けるオーバーヘッドタイプなので、耳に負担がなく長時間の使用に適しています。防塵マスクに臭いをキャッチする活性炭フィルターを加えた4層構造なので、悪臭やホコリの多い作業に効果的です。マスクは個別に包装されており衛生的です。
用途材質、マスク部/4層構造(スパンボンドPP・活性炭フィルター・メルトブローPP・スパンボンドPP)、ノーズクリップ/PP、オーバーヘッドループ/PEスパンデックス サイズレギュラー 活性炭入り アズワン品番3-823-01
1箱(50袋×1枚)
6,990 税込7,689
当日出荷

防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。 フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。 卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質スチール 電源(V)AC100(50/60Hz) 殺菌灯10W×1本 タイマー12時間
1台
130,000 税込143,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵マスク・防塵メガネ等を衛生的に整理保管します。 フィルターと殺菌灯・循環ファンにより庫内を衛生的に保ちます。 卓上でも使用可能で、専用の架台との上下連結も可能です。
材質(本体)スチール製 電源AC100V 50/60Hz キャスターΦ51mm(ストッパー付)
1個
31,900 税込35,090
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面材はES繊維(PP/PE複合繊維)でできていますので、肌触りが滑らかでケバ立ちや脱落繊維などがほとんどありません。 脱臭効果の高い活性炭フィルターを加えた4層構造になっているので、臭いが気になる環境での作業に効果的です。 4層構造でダストの捕集効率が高く防塵性にも優れています。 マスクは個別に包装されているので衛生的です。
仕様細菌ろ過率(BFE):97.1%(3.0μmフィルター層)、微粒子ろ過率(PFE):98.5%(0.1μmフィルター層)、(活性炭シート)坪量/45g/m2、活性炭繊維含有量/≧50% 材質マスク部/4層構造(ES繊維/活性炭フィルター/メルトブローPP/ES繊維)、ノーズクリップ/PP、バンド部/ポリエステルスパンデックス 寸法(mm)175×90 タイプオーバーヘッド アズワン品番4-3904-01
1箱(50枚)
4,455 税込4,901
当日出荷

マスクとフード隙間、防護服と手袋の隙間などを養生しバリア性を高めます。
用途理化学 長さ(m)55 幅(cm)4.8 アズワン品番62-4094-01
1巻
11,200 税込12,320
当日出荷

1組(10枚)
3,812 税込4,193
5日以内出荷

表面材はES繊維(PP/PE複合繊維)でできていますので、肌触りが滑らかで、ケバ立ちや脱落繊維などがほとんどありません。脱臭効果の高い活性炭フィルターを加えた4層構造になっているので、臭いの気になる環境での作業に効果的です。4層構造でダストの捕集効率が高く、防塵性にも優れています。マスクは個別に包装されているので、衛生的です。快適な着け心地!
仕様細菌ろ過率(BFE): 97.1%(3.0μmフィルター層)、微粒子ろ過率(PFE): 98.5%(0.1μmフィルター層)、活性炭シート: 坪量/45g/m2、活性炭繊維含有量/≧50% 材質マスク部/4層構造(ES繊維/活性炭フィルター/メルトブローPP/ES繊維)、ノーズクリップ/PP、バンド部/ポリエステルスパンデックス 寸法(mm)175×90 タイプ耳かけ アズワン品番4-2081-01
1箱(50枚)
4,455 税込4,901
欠品中

ヒネリを加え、ハードなブラッシングが可能に! 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 安定したバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 平面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニング 溶接後の焼け取り 造船、橋梁等の研磨やクリーニング
仕様●外径(mm):70●線径(mm):0.35●毛材:ステンレス●穴径(mm):15.8●最高使用回転数(rpm):14000●取付可能工具:エアーアングルグラインダー●材質/仕上:SUS/ステンレスワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1325 アズワン品番67-6827-21
1個
7,630 税込8,393
5日以内出荷

ヒネリを加えることで鋼線の折れ(破損)が少なく、安全性が向上しました。 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 安定したバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 コーナー部の研磨に。 曲面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニングに。 溶接後の焼け取りに。 射出成形機のスクリューシャフトの研磨に。 ※RoHSは2023/10月時点の情報です
仕様●外径(mm):100●線径(mm):0.35●毛材:ハイカーボンスチール●ねじ径:M10(P1.5)●最高使用回転数(rpm):12500●取付可能工具:電動アングルグラインダー●材質/仕上:SW/ハイカーボンスチールワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1326 アズワン品番67-6827-22
1個
6,540 税込7,194
5日以内出荷

ヒネリを加え、ハードなブラッシングが可能に! 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 安定したバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 平面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニングに。 溶接後の焼け取りに。 造船、橋梁等の研磨やクリーニングに。
仕様●外径(mm):70●線径(mm):0.35●毛材:ステンレス●ねじ径:M10(P1.5)●最高使用回転数(rpm):14000●取付可能工具:電動アングルグラインダー●材質/仕上:SUS/ステンレスワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1323 アズワン品番67-6827-19
1個
7,630 税込8,393
5日以内出荷