撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
前面にファスナーが付いています。
袖と股下は長めになっています。
色白
種別つなぎ
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)
機能粉体防護
素材PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)
PPメルトブロー不織布をベースとしたSMS不織布製のつなぎ服です。通気性と柔軟性に優れ、良好な防塵性能を誇ります。
種別つなぎ服
材質PP不織布(3層構造・SMS)
滅菌γ線滅菌済
機能通気性、柔軟性、防塵
背面部はSMS不織布製で通気性に優れ、快適に作業できます。
サイズフリー
材質PP不織布+PEコート、背面/SMS不織布
適応身長(cm)170~176
アズワン品番3-9971-01
胴回り(cm)92~100
1枚
¥879
税込¥967
翌々日出荷
縫い目部分シームテープ付き/帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服で縫い目部分にシームテープを付けています。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布、※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O 未達です。
種別つなぎ
色白
規格JIS T 8115 化学防護服タイプ4(スプレー防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合
機能帯電防止加工済、耐水圧、通気性
帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服です。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布、※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O 未達です。
ジッパーがついているため、着脱が容易です。手首が伸縮可能です。※裾にゴムは入っていません。※フードはついていません。
材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
ウエストと足首にはゴムが入っており柔軟性が高いです。引っ張り・引き裂き・摩耗等に強く丈夫です。
材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
ジッパーがついているため、着脱が容易です。手首とフードが伸縮可能です。※裾にゴムは入っていません。
材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
1層タイプ。PP素材のため撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
前面にファスナーがついていますので、着脱も容易に行えます。
色白
アズワン品番8-5666-01
トラスコ品番828-6327
種別つなぎ
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布
寸法(cm)総丈175、袖丈58、股下79、胴回り130
機能粉体防護
1枚
¥683
税込¥751
翌々日出荷
縫製部をテープでシールドしており、縫い目からの危険物の浸透を防ぎます。フィンガーループ付で袖が捲りあがることを防ぎます。
材質PP不織布+PEコート
関連キーワード