高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。
90%以上の衝撃吸収率、ゴムの2倍の防振性、伸び変形500%以上の耐久性を示す衝撃吸収材・防振材です。
電子機器の下に敷くことで振動を抑え機器類の安定を保つことができます。
ハサミ、カッターで容易に切断でき、用途に応じた大きさに合わせられます。
長さ(mm)400
幅(mm)400
材質PU(ポリウレタン)
ノイズ源・震動源・ショック源を隔離するのに効果があります。
カッターナイフなどで容易に加工できます。
電子機器や精密測定装置に広く応用されています。
小さく切り取って、機器の足の下に敷くだけでも大きな効果があります。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)685
幅(mm)500
ペンシルタイプのスターターセットペンシル型のふるい機とフタ付受器、防振シートのセットです。Φ75mmのステンレスふるいを組み合わせて使用できます。防振シートの作用で机上への振動が減衰され、また滑り止めの固定具にもなります。
仕様フタ及び受器(mm):Φ75用(SUS304)、防振シート:エーテル系シート、セット内容(mm):バイブレシーブ(ペンシルタイプ)1本(品番4-604-01)、フタ及び受器1セット(品番5-3294-55)、防振シート3枚(5厚)
アズワン品番4-596-01
1個
¥27,700
税込¥30,470
翌々日出荷
少量の粉体の分級に適しています。
ふるいは3~5段で使用できます。
小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装
材質[ふるい部]ステンレス
回転数1000~2500rpm
モーターDCブラシモーター
適合[ふるい]Φ75mm×3~5段
仕様水平回転
付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート
寸法(mm)115×230×253
質量(kg)3(ふるい5段取付時)
少量の粉体の分級に適しています。
ふるいは3~5段で使用できます。
※ふるいは付属していません(3~5段で使用してください)
付属品ステンレスふるい用フタ、受器固定、中間受器、防振シート
適合ふるい:Φ75mm×3~5段
寸法(mm)115×230×253
質量(kg)3(ふるい5段取り付け時)
電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプタ付属)
回転数1000~2500rpm
関連キーワード