「防滴デジタル温度計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
付属品標準センサー(S270WP-01)・本体ビニールカバー・ネックストラップ
アズワン品番2-7594-21
1個
¥20,800
税込¥22,880
当日出荷
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~250
アズワン品番2-7594-21-20
校正証明書一般校正
1台
¥32,800
税込¥36,080
14日以内出荷
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
測定範囲(℃)-40~+250
寸法(mm)70×40×175
精度(℃)-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃
分解能0.1℃(-19.9~199.9℃)、1℃(左記以外)
サンプリング周期2回/秒
センサーサーミスター
材質センサー(プローブ):ステンレス(SUS304)
防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)
機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリー
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
付属品標準センサー×1本
コード長さ(m)約1
標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
付属品標準センサー×1本
電源単4乾電池×2本
測定範囲(℃)-40~+250
センサーサーミスター
精度(℃)-40~+199.9/±0.2、+200~+250/±1.0
分解能(℃)0.1(-19.9~199.9、1(左記以外)
機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリー
サンプリング周期2回/秒
センサーコード長(m)約1
サイズ(mm)70×40×175
防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)
材質(プローブ)ステンレス(SUS304)
サービス分類レンタル
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
付属品標準センサー×1本
材質【プローブ】ステンレス(SUS304)
寸法(mm)70×40×175
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-40~+250
コード長さ(m)約1
精度-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃
センサーサーミスター
分解能(℃)0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外)
サンプリング周期2回/秒
防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)
校正証明書一般校正
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~250
アズワン品番2-7594-21-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥35,300
税込¥38,830
14日以内出荷
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~250
アズワン品番2-7594-21-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥35,300
税込¥38,830
14日以内出荷
標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
測定温度範囲(℃)-40~250
校正証明書一般校正(英語)
標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
測定温度範囲(℃)-40~250
校正証明書一般校正(中国語)
校正証明書付の機種となります。標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
付属品標準センサー×1本
電源単4乾電池×2本
測定範囲(℃)-40~+250
センサーサーミスター
精度(℃)-40~+199.9/±0.2、+200~+250/±1.0
分解能(℃)0.1(-19.9~199.9、1(左記以外)
機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリー
サンプリング周期2回/秒
センサーコード長(m)約1
サイズ(mm)70×40×175
防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)
材質(プローブ)ステンレス(SUS304)
サービス分類レンタル
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。
寸法(mm)151×56×33(突起部除く)
質量(g)約180(電池含む)
タイプ1ch単機能
硬度本体:-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)/±(0.2%rdg+1℃)
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400
分解能-200.0~199.9:0.1℃、200℃以上:1℃
耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)
アズワン品番1-591-11-24
特性防水防滴
測定周期約1秒/回
校正証明書一般校正
1台
¥49,900
税込¥54,890
15日以内出荷
関連キーワード