1個(300mL)
¥719
税込¥791
当日出荷
便の色や形をチェックしやすい無色透明タイプです。
ホタテ貝の持つ消臭力で室内を消臭します。
通常の水洗式トイレにも使用できます。
種別ブルー
色ブルー
主成分ホタテ貝カルシウム水溶液・界面活性剤・天然香料
アズワン品番8-6355-01
使用可能回数約50回分
1本
¥1,090
税込¥1,199
翌々日出荷
便の色や形をチェックしやすい無色透明タイプです。
ホタテ貝の持つ消臭力で室内を消臭します。
通常の水洗式トイレにも使用できます。
種別ブルー
色ブルー
主成分ホタテ貝カルシウム水溶液・界面活性剤・天然香料
アズワン品番8-6355-11
使用可能回数約50回分
1袋
¥879
税込¥967
翌々日出荷
総重量1kgで軽量です。
足でステップを踏めば消毒液適量を吐出することができ、またハンドルの角度を変えることで吐出場所を調整可能です。
水だけではなく、消毒液、除菌液等を使うことも可能です。
付属品(本体)ワイパー×1枚
材質ハンドル部・ヘッド部・ポール黒色部分/PP、支柱/アルミニウム(アルマイト処理)、ワイパー部/アクリル樹脂・マイクロファイバー
寸法(mm)(ヘッド部)90×400
全長(mm)1450
質量(kg)1kg
アズワン品番4-4698-01
液量(mL)40
1台
¥24,400
税込¥26,840
4日以内出荷
次亜塩素酸水噴霧用のハンディタイプ電動噴霧器です。大量の霧で迅速に除菌・消臭を行うことが可能です。タンク容量の3Lで、約10分間の連続噴霧が可能です。霧の飛距離は液量と風量調整で行います。
仕様推奨微酸性次亜塩素酸水:ピージア水
材質本体/PP(ポリプロピレン)、タンク/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)160×550×250
質量(kg)3.1
電源AC100V 50/60Hz
方式噴霧:電動空気圧縮出力方式
電源コード(m)6
噴射距離(m)5~10
アズワン品番7-8162-01
タンク容量3.0L
粒子径(μm)約20~50
1台
¥142,800
税込¥157,080
4日以内出荷
関連キーワード