仕様ネットピッチ5cmまで対応
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
デコレーションシールなどを省スペースかつ柄を見せて陳列できる斜めフックです。W90cm用角バー1本で最大13フェイス陳列可能です。 後付けの固定用ネジです。コの字金具の裏側から角バーに押しつけて固定します。
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)2
バットや引っ掛ける部分がくびれた商品の陳列に適しています。
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)5
フェイスアウト陳列用フックのL10cmで、商品在庫数を減少できます。
材質スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)5
仕様ねじは脱落防止機能、角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
長さ(cm)10
フェイスアウト、スリーブアウト両方の陳列が可能です。
仕様キャスター:ストッパー有り×2個、キャスター:ストッパー無し×3個
材質スチール製、クロームメッキ
質量(kg)7.2
タイプ組立式
耐荷重(kg/段)5
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.4×48.4×165
アズワン品番61-7207-93
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌々日出荷
本をフェイスアウトで陳列できます。
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)3
掛け時計など1点掛けする商品の陳列に最適です。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)1
耐荷重(kg)5
長さ(cm)1
アズワン品番61-7182-79
1本
¥489
税込¥538
7日以内出荷
コの字金具の幅が従来品(24mm)よりもスリムな20mmなので、見た目スッキリ!幅の狭い商品を効率良く陳列できます。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)4
耐荷重(kg)2
。角度をつけることでより見やすい商品陳列が可能になりました。
掛け時計など一点掛けする商品の陳列に最適です。
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)1
長さ(cm)2.2
寸法(Φmm)フック部:3.8
アズワン品番62-2142-94
1セット(5本)
¥1,120
税込¥1,232
4日以内出荷
卓上でちょっとした小物を陳列するのに最適なサイズです。スタッキングできるので片付け時も場所をとりません。
寸法(cm)フック部有効寸法:L10
フックの前出し用便利アイテムです。フック陳列の在庫が減れば、スプリングの力で商品を押し出します。売場のボリューム陳列に役立ちます。
材質ポリアセタール製
幅(cm)1.4
中間の球で前出しが保て、陳列量の少ない時でもボリューム感を損ないません。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)6
耐荷重(kg)2
長さ(cm)15
高さ(cm)15
アズワン品番61-7183-11
1本
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
ボリューム陳列に力を発揮する高耐荷重ハンガー。角バーフックが取り付けられるようになりました。
ボルト径3/8w
ボリューム陳列に力を発揮する高耐荷重ハンガー。角バーフックを取り付けることができます。W90cmタイプが新登場!!
材質スチール製 クロームメッキ
木目がきれいで高級感のあるブナ材を使用した肩厚ハンガー。、ボトムと面を合わせて綺麗に陳列する事が可能です。、肩先に厚みがあり、肩に沿って湾曲したラインが洋服の型崩れを防ぎます。、シャツ・ジャケットの陳列にオススメの肩厚3cmタイプです。、フックはマット調で落ち着いたホワイトニッケル仕様。、フックは回転します。、天然木は収穫時期などにより色の出方に多少のバラツキがあります。、色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
。こちらで写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。奥行45cmと省スペースで、中央陳列にお使いいただけます。
仕様●セット内容:両面スリムタイプ/W90×H150cm、オープンタイプ×2 、両面スリムタイプ用Rエンドネットフレーム×1 、両面スリムタイプ用エンドネット スリット付き×1 、差し込み式ミニ角バーセット/W90×D5cm ×20、差し込み式ミニ角バーセット/W40×D3.5cm×5●素材:本体・ブラケット/スチール製●フックは別売りです。
アズワン品番65-8119-46
1セット
¥133,000
税込¥146,300
7日以内出荷
軽くて、場所をとらないスマートなハンガーです。ボトム用の首元のフォルムをトップスに合わせているので、陳列時高さが揃いキレイです。傷つき防止パーツが付いているため、スライドしても傷がつきません。ボトムハンガーの写真内のサイズ表記はクリップ間の最大値です。フックは回転します。色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
小さいスペースでメガネの多段陳列が可能です。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W16.6×D14×H27.3cm、フック/L5cm、フックピッチ/8cm●※形状によっては掛けられないメガネがあります。あらかじめご了承ください。
アズワン品番65-8768-69
1セット(2台)
¥5,090
税込¥5,599
5日以内出荷
関連キーワード