オールアクリル真空グローブボックスアズワン35日以内出荷
空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。前面扉のみです。パスボックスは付属していません。本体内部にコンセントが付いています。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット種別コンセント付き材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート寸法(mm)420×440×450質量(kg)約19内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280コンセント仕様AC100V 2口アズワン品番3-471-04耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)