「集塵機 粉塵」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
集塵機付で粉塵による環境汚染および人体への負荷を防ぎます。集塵機にはHEPAフィルターを内蔵しており、粉塵を逃がしません。ハンドピース先端部は特殊構造で防水・防塵性に優れます。回転方向を変える際には、2秒間停止し、モーターを保護します。ブラシレスモーターで低振動、低騒音です。正転逆転機能により、ドリルが食い込んだ際にも取り外しができます。
導電性パイプを使用していますので、静電気が発生しにくい構造です。集塵機等と組み合わせることで、効果的な粉塵回収が行えます。
仕様カーテン:セイデンFブラックカーテン(厚み0.3mm)
寸法(mm)1500×1500×2000
色カーテン:ブラック
材質(本体)フレーム:導電性ABS樹脂被覆鋼管(Φ28mm)、ジョイント:熱間圧延鋼板メタルジョイント
電源コード(m)5(3Pプラグ)
LED40形・1灯
アズワン品番1-1041-12
1セット
¥169,000
税込¥185,900
30日以内出荷
関連キーワード