「難燃シート」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質難燃性ゴム
厚さ(mm)1
色黒
JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362
伸び(%)450
難燃性UL94V-0
引張強度(MPa)9.3
硬さ(デュロメータA)60
材質難燃性ゴム
厚さ(mm)3
色黒
JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362
伸び(%)450
難燃性UL94V-0
引張強度(MPa)9.3
硬さ(デュロメータA)60
材質難燃性ゴム
厚さ(mm)5
色黒
JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362
伸び(%)450
難燃性UL94V-0
引張強度(MPa)9.3
硬さ(デュロメータA)60
材質難燃性ゴム
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362
伸び(%)450
難燃性UL94V-0
引張強度(MPa)9.3
硬さ(デュロメータA)60
耐熱150℃の性能を有したUL認証品でありながら、低コスト化を実現します。
材質シリコーンゴム
耐熱200℃の性能を有したUL適合品です(認証品ではありません)。
材質シリコーンゴム
耐熱200℃の性能を有したUL適合品です(認証品ではありません)。
仕様両面皮なし
材質シリコーンゴム
耐熱150℃の性能を有したUL認証品でありながら、低コスト化を実現します。
仕様両面皮なし
材質シリコーンゴム
厚さ(mm)10
抗菌・難燃性のシートを使用、お手入れしやすいデザインです。
座面回転式(固定不可)。
材質背・座/ウレタンフォーム・ビニールレザー(抗菌・難燃性)、脚部・ステップ/スチール(クロムメッキ仕上げ)
質量(kg)9.7
耐荷重(kg)約100
キャスターΦ50mmナイロン製(双輪)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×510×710~860
座面高さ(mm)475~625
昇降方式ガスシリンダー式
座面径(Φmm)380
操作しやすいフットスイッチ付きです。
材質フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)、シート/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐薬・難燃加工)・ウレタン
高さ(mm)450~830
電源(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)等分布荷重/300、稼動時荷重/150
コード長さ(m)フットスイッチ/1.5、電源/3(アース線付き)
消費電力100W・1A
昇降時間(秒)上昇/約29、下降/約25(100kg荷重時)
関連キーワード