電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。
ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番1-9707-02
付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mm
セット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)
本体寸法(mm)Φ13×146
吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)
1式
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます。
種別本体のみ
材質アルミニウム
吸着力80g(Φ9.53mm使用時)※先端チップにより異なります。
寸法(Φ×mm)13×146
アズワン品番1-9707-21
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌々日出荷
関連キーワード