「電動回転機」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
付属品回転子(Φ6×30mm)×1個 材質本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート) 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター) モーターDCブラシレスモーター
1個
10,700 税込11,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約1.8 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約300 回転数(min-1[r.p.m])MAX1500 本体寸法(mm)187×230×81 プレート寸法(mm)165×150 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL)50~3000×1 ヒーター容量(W)300 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4606-62 回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
41,900 税込46,090
欠品中

希望流量をデジタルで設定することができます。 設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。 ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。 液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。 流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。
アズワン品番1-5916-01 付属品専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ 材質シリコンゴム(専用チューブカートリッジ) 寸法(mm)130×190×140 電源AC100~240V 50/60Hz モーターステッピングモーター 表示機能チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示) タイマー最大12時間 回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5単位) 流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合) プラグ形状2P 補正機能設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位) 流量設定範囲(mL/min)カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
1個
127,000 税込139,700
当日出荷

自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)620 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)145×68×115 電源コード(m)1.6 適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ 電源プラグ2P
1台
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
仕様DCブラシレスモーター 付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード 質量(kg)1 サイズW160×D210×H130mm 回転数(min-1[r.p.m])1000~12000 電源AC100V 50/60Hz 最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G) タイマー設定15秒~99分 アズワン品番3-6731-01 回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
1個
45,900 税込50,490
当日出荷

PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。 本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。 プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。 同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。 外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。 DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 撹拌容量(mL)50~2000×6 仕様デジタル 材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 質量(kg)約10.5 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)480×345×110 プレート寸法(mm)140×140 温度制御方式PID制御 ヒーター容量(W)180×6 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-2945-03
1台
182,000 税込200,200
当日出荷

ブラシレスモーターで高耐久性、低振動、低騒音です。ハンドピース先端部は特殊構造で防水・防塵性に優れます。回転方向を変える際には、2秒間停止し、モーターを保護します。正転逆転機能により、ドリルが食い込んだ際にも取り外しできます。
種別1000~35000rpm アズワン品番3-6693-01
1セット
62,900 税込69,190
当日出荷

高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
アズワン品番2-7870-01 材質スチール塗装仕上 寸法(mm)120×125×150 質量(kg)1.5 回転数(min-1[r.p.m])2~150 電源AC100V(50/60Hz) モーターステッピングモーター 機能正転・逆転切替機能付 適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm 流量(mL/min)0.1~100 適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドR プラグ形状2P(ACアダプタ)
1台
74,900 税込82,390
欠品中

高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。
寸法(mm)120×180×200 質量(kg)2.4 材質(本体)スチール塗装 適合チューブ外径(Φmm)9・10 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])1~250rpm モーターステッピングモーター 機能正転・逆転切替:有(LED表示) 適合材【チューブ】シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R) 適合チューブ内径(Φmm)6・7 流量(mL/min)5~1000 ポンプ2ローラーポンプ アズワン品番2-7870-02 プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)
1台
107,000 税込117,700
当日出荷

マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約5 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約730 回転数(min-1[r.p.m])MAX1500 本体寸法(mm)343×400×81 プレート寸法(mm)140×140 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL)50~2000×4 ヒーター容量(W)180×4 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4607-52 回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
115,000 税込126,500
当日出荷

FS5106Rは、指定した速度で連続に回転する重さ40gのアナログサーボモーターです。速度の指定は、加えるパルスを700μs~2300μsの間で変化させることで行います。静止点は1500μsで、それより短いパルスでは時計回りになり、長いパルスでは反時計回りになります。接続は標準的なJR型コネクタで行い、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。
仕様●電源電圧:4.8V~6V●最大回転速度(無負荷時):60rpm(6V時)、55rpm(4.8V時)●最大トルク:6kg.cm(6V時)、5kg.cm(4.8V時)●最大電流:1100mA(6V時)、980mA(4.8V時)●サイズ:40.8×20.1×38mm●静止電流(6V):7mA●無負荷速度(6V):60rpm●無負荷電流(6V):190mA●ストールトルク(6V):6kg・cm●ストール電流(6V):1100mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):55rpm●無負荷電流(4.8V):160mA●ストールトルク(4.8V):5kg・cm●ストール電流(4.8V):980mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:40±0.2g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-08
1個
2,260 税込2,486
当日出荷

高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。回転方向をLEDランプで表示します。容易にチューブの交換ができます。
仕様ポンプ部: リングポンプ、正転・逆転切替機能: 有(LED表示) 材質(本体)スチール塗装 回転数(min-1[r.p.m])2~400 内径×外径(Φmm)専用チューブ(Φ0.5×Φ1.5mm・Φ1.0×Φ2.0mm・Φ1.5×Φ2.5mm) モーターステッピングモーター 流量(mL/min)0.01~10 ※ 適合チューブ材質ファーメドR専用規格 アズワン品番2-7870-03 流量0.01~10mL/min
1台
83,900 税込92,290
当日出荷

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体セット、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) 質量(kg)約7 サイズ本体/440×320×450~670mm(冷却器セット時/530×320×690~910mm) 電源AC100V 50/60Hz 表示LED モーターDCブラシレスモーター 回転数20~200rpm アズワン品番4-2845-01 冷却面積1200ccm2
1セット
172,000 税込189,200
当日出荷

ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。 正面のつまみで回転数を調整可能です。 回転数可変式!
寸法(mm)110×130×71 材質(本体)ABS 質量(g)約720 電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A 回転数(min-1[r.p.m])最大3200 方式(振とう)旋回方式 モーターブラシレスモーター 材質(ヘッド)シリコンゴム 運転モードタッチモード アズワン品番4-4495-01
1個
27,900 税込30,690
欠品中

DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。 プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。 ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。
材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属) 本体寸法(mm)223×303×58 プレート寸法(mm)193×213 モーター高出力DCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)SUS304 撹拌容量(mL)50~10000 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式 マグネット強度0.42T(ネオジウム磁石)
1個
59,100 税込65,010
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MVM-10 ミニ試験管ミキサー アズワン 動画あり
超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。 手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。 チューブ、各種試験管の混合に使用できます。 タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。 オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番2-925-01 仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式 材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム 寸法(mm)72×88×82 質量(kg)約0.35 電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式) コード長さ(m)約2 モーター出力(W)約0.6 軌道直径(mm)3
1個
18,300 税込20,130
当日出荷

回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
ローター径(Φmm)40 質量(kg)約10 タイマー最大99時間59分 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])0~12000 モーター出力(W)DC220 付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター 電源コード(m)1.6 材質【シャフトジェネレーター】ステンレス(SUS316) 寸法(mm)166×283×415 仕様タイマー付き 処理量(mL)100~2000 アズワン品番1-7723-22
1個
309,000 税込339,900
当日出荷

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体(バス無し)セット 寸法(mm)本体/440×320×450~670mm(冷却器セット/530×320×690~910mm)、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) 質量(kg)約7 電源(V)AC100 50/60Hz 表示LED モーターDCブラシレスモーター 回転数20~200rpm アズワン品番4-2845-02 冷却面積1200cm2
1個
139,000 税込152,900
当日出荷

トルネードN NEXT 制御ソフト無 PSTシリーズ アズワン 動画あり
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様制御ソフト: 無
1台
97,900 税込107,690
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
付属品撹拌子:HSB-1(大型)×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター タイプ低~超高粘度液用 回転数(min-1[r.p.m])30~1500 材質(天板)ステンレス(SUS304) アズワン品番1-8993-11
1台
182,000 税込200,200
当日出荷

マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約7 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約1100 回転数(min-1[r.p.m])MAX1500 本体寸法(mm)503×400×81 プレート寸法(mm)140×140 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 回転速度(min-1[r.p.m])100~1500 撹拌容量(mL)50~2000×6 ヒーター容量(W)180×6 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4608-42 回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
161,000 税込177,100
当日出荷

専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
アズワン品番1-8993-15 仕様低~中粘度液用 付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター 材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂 回転数(min-1[r.p.m])30~1500 電源AC100V 50/60Hz、プラグ3Pタイプ コード長さ(m)2.5 モーターDCブラスレスモーター60W 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×120 撹拌容量(mL)100~5000 材質(天板)ステンレス(SUS304)
1個
149,000 税込163,900
当日出荷

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様制御ソフト: 有
1台
109,000 税込119,900
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。▼(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。
種別(3連タイプ) 450×111mm アズワン品番3-6759-01 商品タイプレンタル品はこちら
1個
144,000 税込158,400
当日出荷

ブラシレスモーターの採用でブラシの交換が必要なく、ブラシの摩耗による汚れの心配がありません。 回転数と時間が一目で確認できるデジタル表示です。 10パターンのプログラムを保存可能です。
仕様本体(ローター無し) 寸法(mm)290×320×250 質量(kg)約8 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])500~6000 モーターブラシレス 安全装置オートドアロック、3点式自動バランスシステム、電源遮断機付きフタ、ヒューズ6A アズワン品番4-3527-01 タイマー1秒~99分59秒 処理量1.5mL×20本、15mL×8本、50mL×4本
1個
151,300 税込166,430
当日出荷

試験管ミキサーTRIO(High Type) アズワン 動画あり
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500) 付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター 振幅(mm)4.5 材質アルミダイキャスト 本体寸法(mm)125×155×100 質量(kg)2.3 出力(W)約18 電源AC100V(50/60Hz) モーター高回転DCブラシモーター 機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式 運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1台
31,260 税込34,386
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自吸式ですので、呼び水は不要です。 マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用を得る事ができます。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換できます。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。
アズワン品番1-9028-11 仕様正逆運転不可 付属品ACアダプター(DC24V Max1A) 寸法(mm)115×170×150 質量(g)920 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.6(2Pプラグ) 適合チューブ内径(Φmm)4.8×8.1 適合チューブ材質タイゴン(R)・シリコン
1個
78,200 税込86,020
当日出荷

試験管ミキサーTRIO(Low Type) アズワン 動画あり
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
本体寸法(mm)115×230×60 モーター高回転DCブラシモーター 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.1 電源AC100V 50/60Hz 運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式 振幅(mm)4.5 モーター出力(W)17.3 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm 付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm) 材質シャフトジェネレーター:SUS316 寸法(mm)146×283×415 質量(kg)約9.0 電源(V)AC100~220 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])0~12000 電源コード(m)1.6 処理量(mL)100~5000 モーター出力(W)DC220 アズワン品番1-7723-24 タイマー最大99時間59分
1台
386,000 税込424,600
翌々日出荷

複数の検体を強力攪拌バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。
質量(kg)3 電源AC100V 50/60Hz(3Pアース付き、2.5m) モーターDCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ) 回転制御フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動 サイズ(mm)250×180×125 マグネットネオジム磁石
1個
167,000 税込183,700
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) アズワン 動画あり
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500) 付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.1 電源AC100V(50/60Hz) 本体寸法(mm)115×230×60 モーター高回転DCブラシモーター 振幅(mm)4.5 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1台
36,400 税込40,040
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低速でもなめらかで安定した回転が可能です。低発熱設計のため、インキュベーター内での使用に適しています。結露の心配のない密閉構造です。回転数誤差が非常に少なく、フィードバック機構により粘度が変化しても回転数が安定しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。1つのモーターで回転させるため、各ポジションの回転数にばらつきがありません。
種別ULS-4N 4連デジタル表示 アズワン品番2-8155-12
1箱
228,000 税込250,800
翌々日出荷

オイルフリーのため、クリーンなエアーを供給できます。キャスターとハンドルが付いており、容易に移動できます。
付属品ゲージ 幅(mm)800 接続口径PT1/4 質量(kg)35 高さ(mm)900 奥行(mm)450 外形寸法(mm)800×450×900 電圧(V)100 タンク容量(L)36 排気速度(50/60Hz)(L/min)137/153 最高圧力(MPa)0.68 モーター出力(W)750 モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1720(50/60Hz) アズワン品番3-8601-11 吐出量(L/min)(50/60Hz)排気:137/153 騒音値(dB)(50/60Hz)66/68 到達真空度(MPa)0.68
1個
115,000 税込126,500
当日出荷

仕様撹拌モーター:DCモーター、プレートホルダー寸法(mm):130×93×16、回転数(rpm):1000~2500 質量(g)約800 電源AC100V 0.4A 型番MPX-96A 電源コード(m)2(2Pプラグ) サイズ(mm)130×130×66 アズワン品番1-4099-11 撹拌方式偏芯撹拌方式 適合容器マイクロプレート96穴・1枚
1個
57,900 税込63,690
欠品中

DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネ 強制オイル循環システムにより、安定した動作を行えます。 DCモーターを採用した静音タイプの2段式油回転真空ポンプです。 2つの調整可能なガスバラストバルブ付きのため、凝縮性ガスの排気が可能です。 2つの自動アンチサックバック設計で、ポンプが停止した時のオイル汚染からポンプを守り、再スタートも容易に行えます。
仕様(吸気口)KF25 付属品KF25フープ×2個、KF25センターレスト×2個 サイズ144×420×207mm(突起部除く) 電源AC100V 50/60Hz 使用温度範囲5~40℃ 到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開)10、5×10^-1 消費電力370W 電源コード(m)2 排気口KF25 オイル量(L)0.6~1
1台
188,000 税込206,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
機能【エバポレーター本体】正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) セット内容ロータリーエバポレーター本体、冷却器(A18900476)、オイルバス(ARE-V1200-H)、ナス型フラスコ1L(24/40)、受けフラスコ(A18300110)、ロータリージョイント(A18300206)、クリップ(A18900188)、真空シール(A18202027)、真空ホース3m(1-5468-22)×2本(真空ポンプと接続用)、ステンレスホースバンド ×4個、断熱ホース3m(1-8451-05)×2本(冷却水循環装置接続用) 寸法(mm)【エバポレーター本体】本体/440×320×450~670(冷却器セット時/530×320×690~910)、【オイルバス】300×320×240 回転数(min-1[r.p.m])【エバポレーター本体】20~200 モーター【エバポレーター本体】DCブラシレスモーター 冷却面積【エバポレーター本体】冷却面積:1200cm2 表示【エバポレーター本体】LED、【オイルバス】LED 電源(V)【エバポレーター本体】AC100(50/60Hz) 質量(kg)【エバポレーター本体】約7、【オイルバス】約3 容量(L)【オイルバス】約4.5 温度設定範囲(℃)【オイルバス】室温+5~180(1℃単位) 温度調節精度(℃)【オイルバス】±3 最大消費電力(W)【オイルバス】1000 仕様【同時レンタル推奨品】真空ポンプ:1-4148-03-60~69、冷却水循環装置:1-5469-42-60~69
1個
1,374 税込1,511
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。回転方向をLEDランプで表示します。容易にチューブの交換ができます。
1台
671 税込738
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
仕様低~中粘度液用 アズワン品番1-8993-14
1個
150,000 税込165,000
翌々日出荷

自吸式ですので、呼び水は不要です。チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換する事が可能です。モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます。
吐出量(mL/min)5~90 適合チューブ(外径×内径)(mm)6.35×3.18 適合チューブタイゴン(R)・シリコン・バイトン(R)等の軟質チューブ
1個
531 税込584
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
タイプ低~超高粘度液用 回転数(min-1[r.p.m])10~600 温度設定範囲(℃)室温+5~200 本体寸法(mm)212×256×186 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)3 付属品HSB-1(撹拌子)、ビーカー回転防止用シート プラグ3Pタイプ 天板寸法(mm)200×200
1個
1,774 税込1,951
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)