「電動電磁弁」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プロセス制御の最先端ニーズに応える、小型の薬液用電磁弁です。弁の開閉時の容積変化量は0.01μL以下です。
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
弁構造ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ)
使用圧力範囲-75kPa~0.3MPa
定格電圧(V)DC24
オリフィス径(Φmm)2
接続口径Rc1/8
ガスバラスト弁が付属していますので、オイルの凝縮性ガスによるコンタミネーションを防ぐことができます。電源の動作に対応した逆流防止電磁弁ににより、電源off時における真空ポンプ油の逆流を防止します。耐久性を重視し、理化学実験、真空設備への使用に適しています。オプションでオイルミストトラップを付属することができます。
仕様吸気口:KF25
幅(mm)460
高さ(mm)230
奥行(mm)144
電圧(V)100
到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10
排気口KF25
吐出口径KF25
騒音値(dB)(50/60Hz)56以下
オイル量(L)0.6~1
吸込口径KF25
各種計測器のアナログ信号(4~20mA、1~5V)を入力(接続)することができます。各アナログ入力に対してコントローラでスケーリング(上限、下限)を設定することができます。目標値(SV値)を設定することで、ON/OFF制御が可能です。AC100V 15A(例:警告灯、ファン、電磁弁)までの装置をON/OFF制御することができます。アナログ入力ケーブル断線時はエラーが発生します。
仕様●出力制御方式:SSR出力●接続容量:AC100V 15A(MAX)
寸法(mm)126×160×84
電源AC100V 50/60Hz 電源コード:3Pプラグ(コード長:1.8m)
制御方式ON/OFF制御
接続端子制御出力/3Pコンセント、アナログ入力/M3.5端子台
アズワン品番4-6131-01
アナログ入力DC4-20mA、DC0-1V、DC0-5V、DC1-5V、DC0-10V、DCO-10mV
1台
¥57,900
税込¥63,690
翌々日出荷
密閉容器(チャンバー)と真空ポンプの間にインライン接続することで、容器の圧力を一定の値に制御します。油回転ポンプ等、連続運転に適したポンプを使用する場合には電磁バルブ制御、オイルバックの心配のないドライポンプ等を使用する際には電源制御の2つの方式(切替え)で使用できます。電源制御の場合は設定値に到達後はポンプ電源をOFFするため、節電にもなります。長時間の圧力制御に便利です。
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。
配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。
チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):6×4●全長(mm):300●曲半径:18●接続ジョイント:NR1062-002<b●コード番号:303-0002877
アズワン品番67-4864-58
1個
¥10,400
税込¥11,440
23日以内出荷
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。
配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。
チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):12×10●全長(mm):300●曲半径:36●接続ジョイント:NR1062-011●コード番号:303-0002882
アズワン品番67-4864-63
1個
¥16,700
税込¥18,370
23日以内出荷
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。
配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。
チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):8×6●全長(mm):300●曲半径:24●接続ジョイント:NR1062-006<b●コード番号:303-0002879
アズワン品番67-4864-60
1個
¥12,900
税込¥14,190
23日以内出荷
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。
配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。
チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):10×8●全長(mm):300●曲半径:30●接続ジョイント:NR1062-007<●コード番号:303-0002880
アズワン品番67-4864-61
1個
¥14,800
税込¥16,280
23日以内出荷
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。
配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。
チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):8×6●全長(mm):300●曲半径:24●接続ジョイント:NR1062-005<b●コード番号:303-0002878
アズワン品番67-4864-59
1個
¥12,700
税込¥13,970
23日以内出荷
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。
配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。
チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):12×10●全長(mm):300●曲半径:36●接続ジョイント:NR1062-012●コード番号:303-0002883
アズワン品番67-4864-64
1個
¥16,900
税込¥18,590
23日以内出荷
透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。
配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。
チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):10×8●全長(mm):300●曲半径:30●接続ジョイント:NR1062-008<●コード番号:303-0002881
アズワン品番67-4864-62
1個
¥15,000
税込¥16,500
23日以内出荷
関連キーワード