10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
寸法(mm)208×320×309 質量(kg)4.5 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 直線性±0.002g 秤量(g)420 サービス分類レンタル
1個
584 税込642
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
寸法(mm)208×320×309 質量(kg)4.5 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 直線性±0.002g 秤量(g)220 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
1個
733 税込806
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
寸法(mm)208×320×309 質量(kg)4.5 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.001 直線性±0.002g 秤量(g)220 サービス分類レンタル
1個
495 税込545
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

応答時間は約2秒で、素早く読み取る事ができ、高安定です。 便利な個数・%・比重測定が可能です。 乾電池でも使用できますので屋外でも使用可能です。 食品検査前処理に使用するストマフィルター袋の秤量用バッグスタンドを付属しています。
付属品秤量・処理サンプル採取用バッグスタンド BG-SA 質量(kg)約1.3 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×6本(別売) 最小表示0.1g 本体寸法(mm)188×216×58 再現性0.1g 計量皿寸法(mm)170×130 直線性±0.2g 秤量1000g 材質(計量皿)ステンレス
1台
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

応答時間は約2秒で、素早く読み取る事ができ、高安定です。最大3kgで、大きな容器の風袋引きが可能です。便利な個数・%・比重測定が可能です。乾電池でも使用できますので屋外でも使用可能です。
最小表示(g)0.1 本体寸法(mm)188×216×58 電源AC100V(50/60Hz)(ACアダプター付属)または単3乾電池×6本(別売)
1個
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
寸法(mm)208×320×98 質量(kg)3.5 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.01 直線性±0.02g 秤量(g)2200 サービス分類レンタル
1個
455 税込501
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
寸法(mm)208×320×98 質量(kg)3.5 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 最小表示(g)0.01 直線性±0.02g 秤量(g)4200 サービス分類レンタル
1個
594 税込653
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
希釈倍率1.1~100倍 使用チューブシリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm) ※チューブは付属していません/別途ご用意ください 電源(V)AC100~240(50/60Hz)・AC100(50/60Hz) 仕様分注流量:最大流量 約1000mL/min・平均流量 約600mL/min(例:総量100g時)、分注総量:5~300g、分注精度:目標重量±0.5g以内
1個
1,683 税込1,851
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
1台
1,188 税込1,307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
寸法(mm)130×160×125 質量(kg)約3.5 電源本体:AC100~240V(50/60Hz)、電子天秤:AC100V(50/60Hz) 精度目標重量±0.5g以内 モーターステッピングモーター 分解能0.1・0.2・0.5g(自動切替) 使用チューブシリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm) 希釈倍率1.1~100倍 流量(mL/min)最大流量:約1000、平均流量:約600(例:総量100g時) アズワン品番2-3554-21 商品タイプレンタル品はこちら 秤量(g)1500
1個
359,000 税込394,900
当日出荷